24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中古毛布 モノタロウ 定期注文
一般家庭で使用していた中古毛布を組み合わせてのお届けになります。 回収時に洗濯済を条件にし、加工場でクレゾール液を散布消毒施しています。
寸法(cm)シングル(150cm×210cm)、ダブル(190cm×210cm) その他毛布の種類はご指定いただけません。 種別緩衝材(毛布)
1束(10枚)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

緩衝剤として便利な毛布です。
サイズ(cm)約90×180 材質化繊 タイプ古毛布 アズワン品番3-7273-01
1束(10枚)
11,700 税込12,870
当日出荷

キタヤマ(KY)中古毛布
使用済みの毛布を洗浄した商品です。
用途引越し・運搬・荷物や楽器の保護及び下敷き・ペット用下敷き・大型機械の梱包・床や壁の養生・緩衝材など 種別中古 材質アクリル、エステル、ナイロンなど マルチカラー 寸法(cm)【カット】シングル:150×210・ダブル:190×210
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
欠品中

様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。 ※洗濯はできません。
用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。 厚さ(mm)約6 材質(中綿)ポリエステル・再生綿 生地ポリエステル
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル100%の白綿を使用をした軽量あてぶとん 丈夫、色落ちしない、軽い、弾力性がある!
1枚ほか
2,290 税込2,519
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中身にフェルトを使わないので、パットを容易に折り曲げて使用することができます。
紺色 材質ポリエステル 厚さ(mm)20 材質(中綿)再生綿
1枚ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クッション性のある養生マット。 幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。 ※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生 厚さ(mm)約5 材質ポリエステル (表)ネイビー、(裏)ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

場所取らずで、自由に形を変えられるので、あらゆる箇所に対応します。 毛布と違い、埃が立ちにくいので、繰り返しご利用頂けます。 厚みは約10mm(押して約2mm)。 ※洗濯はできません。
用途屋内床・廊下・搬入物の養生。リフォーム・メンテナンス・引越現場に。 材質(表地)ポリエチレン100%、(中綿)ポリエチレン100%、(裏地)テトロンコットン 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)10 質量(kg)1.3 ブルー
1枚
3,898 税込4,288
5日以内出荷

FRP芯有で半永久的に自立します。 両面ラミネート加工で水洗いが可能です。 コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。 吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン モスグリーン 厚さ(cm)(収納時)80 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛布が洗濯機で丸洗いOK! 防炎加工済み!! 急速暖房で暖かさUP!! 足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!! 運転席や寝台で使用可能! 便利な12V変換機能付き
仕様24V車専用 材質ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済) 質量(kg)(電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4 消費電力(W)弱・適温・強:約60 定格電圧(V)DC24 ケーブル長(m)(毛布)約2(シガレットライターソケット付)約1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(電気毛布)2000×1300×15 外部出力DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A) 保温温度(表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
47,980 税込52,778
5日以内出荷

養生あてパッド(養生マット) モノタロウ 定期注文
作業時の傷防止、お引越しや家具の移動に便利 車トランクルームの養生にも活用活用可能 レジャーマットにも使用可能
用途引っ越しなどの運搬時の荷物の保護、床養生、傷防止など 材質(表地・裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル再生綿、(パイピング部)不織布 厚さ(mm)約5
1枚ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。 保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイワークスプランニング養生用毛布 厚手
【業務用】まとめ買いがお得な10枚セット!。【厚手タイプ】。引越し作業や荷物運搬、トラック作業等で便利な養生用毛布。※中古品ではございません。 本製品は未使用品・B級品・ほつれ・色ムラなどがある毛布を使用しています。
用途引越し作業や荷物運搬、トラック作業等 種別緩衝材(毛布) 寸法(cm)(約)140×200
1セット(10枚)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

防炎備蓄に最適。 緊急時にすぐ取り出せる。 二次災害から身を守る。
グリーン購入法適合 仕様真空パック・パッケージ入り 材質ポリエステル100% 質量(kg)1 ベージュ系 外形寸法(mm)2000×1400 規格日本防炎協会:製品番号:DD25021 エコマーク認定認定 加工四方三つ巻きヘム エコマーク認定番号19 104 004
1箱
6,498 税込7,148
当日出荷

角バッグ 折りたたみ モノタロウ 動画あり
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。 69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に 材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!。一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
用途塗装養生用 材質不織布 長さ(mm)2700 幅(mm)1800 ブルー
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。 [素早く、きれいに、らくらく梱包] 家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。 [省資源、低コストの梱包作業を実現] 従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。 [現場でゴミがでません] 引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。 [ベルトとの併用で持ち運びも容易] 重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
1枚ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚みのある不織布の養生シートです。 耐久性に非常に優れており、長持ちします。 簡単にハサミでカットできますが、破れにくいシートです。 不織布だから破れにくく何度も繰り返し使え、風にも飛ばされにくい製品です。
用途建築現場やその他工事現場での養生 ブルー
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管しやすいコンパクトタイプ。 フリース素材でふっくら・あたたか。
材質ポリエステル 寸法(mm)1400×2000 質量(g)750
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

電源を入れて約10分で暖かくなります。使用中に車載バッテリー電圧が24V以下になると、コントローラーバッテリーが作動、バッテリー上がりを防ぎます。毛布部分が洗濯可能です。
用途車内で使用する携帯型電気毛布です。 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1200×2000×15 車種ぬくぬくブランケットEX
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥材A 形状マジック式 ベルト幅(mm)75 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

24V DCシステムに適用しています。定格出力2000W、サージ電力は4000Wとなります。高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台が内蔵されています。38SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、バン、セミトラック、フィフスホイール、キャビン、または電力を必要とする遠隔地のオフグリッドシステムに最適です。このインバーターは、バッテリーに蓄えられた直流電力を家電製品に使用可能な交流電力に変換します。高度なRenogy正弦波技術により、最もデリケートな機器にも損傷を与えることなく、ほぼすべてのAC電気製品を駆動することができます。純正弦波出力。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、高品質で安定した出力を提供し、従来のインバーターよりも効率的に動作し、より少ないエネルギーでより多くの機器に電力を供給することができます。高い変換効率。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5つの強力な保護機能。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。偶発的な故障や損傷のリスクを低減し、インバーター本体と接続されたデバイスの両方を保護します。多様な出力ポート。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台、有線リモートポートが内蔵されています。これにより、インバーターがさまざまな機器のニーズや電源タイプに適応できるようにします。有線リモコン付き。有線リモコンにより、ユーザーは離れた場所からインバーターの電源をONまたはOFFに切り替えることができます。50/60Hz切替可能。50/60Hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途主なご利用場面。RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。 仕様●THD:<3%●バッテリー過電圧警報電圧:32.7VDC±0.5VDC●バッテリー過電圧遮断電圧:33.3VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧警報電圧:22.4VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧遮断電圧:21.8VDC±0.5VDC●バッテリー入力電圧範囲:21VDC~33VDC●ピークサージ:4000W (@ 2s) 付属品バッテリーケーブル(ペア) SQ: 38×2 長さ: 91cm、Renogy リモートコントローラー(ペア) フロントパネル寸法: 70 x 110 x 31.8 mm ケーブル長さ: 5m 質量(kg)4.6 消費電力(W)< 19.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414.8×228.4×95.3 出力電圧(V)100 AC(±3%) 入力電圧(V)定格バッテリー:24DC 出力電流(A)最大連続バッテリー:83.3、連続:20AC 定格出力(W)2000 冷却方式熱制御ファン 出力波形純正弦波 保証期間1年間 効率最大93% 保管温度(℃)-40~70 取扱説明書(8.56MB) 動作温度範囲(℃)-20~55 出力周波数50/60Hz 湿度(%)最大95、結露なし
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

サンワダイレクト壁掛シェルフスタンド
壁掛したテレビと同様に、プレイヤー、無線機やハブも壁掛仕様に出来ます。 壁との距離も狭く取り、スペースを無駄なく使うことが出来ます。 ブラックカラーで、テレビや機器とも相性良く設置出来ます。 壁取り付けに必要なアンカー、ネジはセットになっています。
総耐荷重(kg)5 付属品タッピングボルト×2アンカー×2コンクリート用アンカー×2 材質スチール ブラック 取付壁面 使用工具プラスドライバー,手袋プラスドライバー、電動ドリル、プラスチックハンマー、鉛筆、毛布 組立時間30分
1台
5,698 税込6,268
当日出荷