ラチェット付きで簡単に取り付け可能です。
超軽量でコンパクトなので場所を取りません。
対応245/70R19.5
ホイール14~19.5インチ用
トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。
セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),取り扱い説明書(1枚)
アルミホイール・メッキホイールを傷つけにくい改良タイプ!トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。
セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),プラスチックケース (1箱), 取り扱い説明書 (1箱)
ジャッキアップ不要で取り付け簡単な緊急脱出専用チェーンです。
セット内容1ペア(タイヤ2輪分)
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)
材質スチール+PVC
取扱説明書(109.0MB)
雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド
適合タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定)
材質ナイロン66
サイズタイヤレスキュー形状
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL94V-2
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
付属品無し
材質スチール
関連資料適合表(0.7MB)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
付属品無し
材質鉄製
形状ラダー(ハシゴ型)
両面テープ付きですぐに取り付け!
あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。
カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい!
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に
材質軟質PVC(3Mテープ付)
長さ(mm)1960×2本、1390×1本
適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25
テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン
仕様【クロスチェーン】D7×15リンク
セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書、傷防止シール
固定方法ベルト式(ラチェット)
チェーン本数2
適合タイヤサイズ11R22.5・245/70R22.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/70R22.5・275/80R22.5・245/90R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・295/80R22.5・245/70R19.5・9.00-20・10.00-20・11.00R20・11.1R20・12.00R20・12R22.5・315/80R22.5245/80R17.5・7.50R18・7.00R20・9R19.5・7.50R20・7.50R18・9R19.5・7.50R20・8.25R20・235/70R17.5・225/70R19.5・245/70R19.5・225/70R19.5・235/70R22.5・225/70R22.5・225/80R17.5・245R22.5・255/70R22.5・245/90R19.5
1セット(2本)
¥21,880
税込¥24,068
4日以内出荷
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン
仕様【クロスチェーン】Φ9×9
セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書
固定方法チェーン式
チェーン本数2
適合タイヤサイズ245/70R22.5・245/90R19.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・275/70R22.5・275/80R22.5・295/80R22.5・11R22.5
1セット(2本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン
仕様【クロスチェーン】Φ7×9
セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書
固定方法チェーン式
チェーン本数2
適合タイヤサイズ175/80R15LT・175R14LT・185R14LT・195R14LT・195R15LT・185/80R15LT・195/80R15LT・185/80R16LT・205R15LT・7.00R15LT・6.50R16LT・185/85R16LT・195/85R15LT・195/85R16LT・205/85R15LT・195/80R17.5LT・7.50R15LT・215R15LT・7.00R16LT・205/85R16LT・215/85R16LT・205/80R16LT・215/80R16LT・205/80R17.5LT・7.50R16LT・225/85R16LT・225/80R16LT・235/85R16LT・185/75R15LT・225/80R17.5LT・175/75R15LT・6.00-15LT・195/75R16LT・185/70R15.5LT・195/75R15LT・6.00R15LT・195/70R15.5LT・195/70R15LT・205/70R15LT・6.00R15LT・195/70R15.5LT・195/70R15LT・205/70R15LT・6.00-14LT・195/70R17.5LT・195/70R16LT・215/70R15LT・6.00-16LT・215/75R16LT・205/70R16LT・205/75R16LT・6.50-15LT・205/70R17.5LT・225/75R16LT・225/70R16LT・6.50-16LT・265/70R16LT・215/70R17.5LT・205/70R19.5・7.00-15LT・195/65R15LT・205/60R14.5LT・185/65R15LT・7.00-16LT・205/65R16LT・205/60R15.5LT・195/65R16LT・7.50-15LT・205/60R17.5・195/60R17.5LT・215/60R15.5LT・7.50-16LT・225/60R17.5LT
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン
仕様【クロスチェーン】Φ9×8
セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書
固定方法チェーン式
チェーン本数2
適合タイヤサイズ225/70R19.5・225/70R22.5・225/80R17.5・225/80R19.5・225/90R17.5・245/70R19.5・245/80R17.5
1セット(2本)
¥15,880
税込¥17,468
4日以内出荷
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン
仕様【クロスチェーン】Φ8×9 Vバー付
セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書、連結ボルト、ナット(2個)、専用スパナ(1本)、針金(4本)
固定方法チェーン式
チェーン本数3
適合タイヤサイズ245/70R22.5・245/90R19.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・275/70R22.5・275/80R22.5・295/80R22.5・11R22.5
1セット(2本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
浸透性・残留性・低温性良好です。
用途金属チェーン専用防錆潤滑
トラスコ品番813-0553
色黄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(220g)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品ゴムバンド
材質SWM-B
形状ラダー(ハシゴ型)
付属品無し
材質スチール
関連資料適合表
除雪シーズン中の再スプレー不要!強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。
シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止。
除雪作業性の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途火気と高温に注意。除雪スコップ・スノーダンプの雪離れの向上に。除雪機のバケット内部にロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分に車のタイヤハウスに。
成分(主剤)アクリル樹脂・シリコン樹脂・キシレン(硬化剤)酢酸エチル・ポロイソシアネートプレポリマー・有機溶剤・ジメチルエーテル
1本(300mL)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。
ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)
付属品手袋
材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC
形状ラダータイプ
ラチェット式で簡単取り付け。雪道でタイヤがスタックした際の緊急脱出用として効果を発揮するワンタッチ装着チェーン。車に積んでおくといざという時に安心。取り付け時ジャッキアップが不要。ラチェット式なので簡単装着可能。
種別緊急脱出用チェーン
タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。
エスコ品番EA912A-23
寸法(mm)635×203
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
関連キーワード