付属品バルブ付
材質スチール
仕上シルバーペイント
ホイールライナーに、15インチ6穴27mmナットサイズの「’20キャンター1.5tガッツ用」が登場!!
オールステンレスの光沢感と加工技術が美しさを強調。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します
フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。
用途外装・タイヤ・足回り
セット内容フロントカバー2/リアカバー2/リアハブカバー2/フロントナットカバー12/リアナットカバー12
材質SUS304
高さ(mm)(ナットカバー:フロント/リア)34/43
主な適合車種ふそう1.5t'20キャンターガッツ(R2.11~)
適合ホイール15×5JK3A 108-7Cナットサイズ27mm6穴
1セット
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
ステンレス(SUS304)製で美しく輝き耐久性も抜群!!
用途外装パーツ
材質ステンレス - SUS304
ホイールライナーがリニューアルされ光沢感と加工技術がUPして登場。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します。フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。
用途外装パーツ
材質SUS304
オールステンレス製ホイールライナーセット。ブラックカラーの金鷲エンブレム付!。フロント/リア/リアハブのカバー&ナットカバーの1台分。15インチ/チューブレスタイプ 15×5J ナットサイズ:41MM/5穴
付属品ナットカバー:41mm用(高さ:フロント50L×10、リア63L×10)
セット内容フロントカバー×2/リアカバー×2/リアハブカバー×2/フロントナットカバー×10/リアナットカバー×10
材質SUS304
サイズナット:41mm/5穴
適合サイズ15インチ/チューブレスタイプ/15×5J
適合車種ふそう2tブルーテックキャンター/’20キャンター(H22.11~)
1セット
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
本数1本
適合ボディタイプ小型・中型トラック
仕様ナット座形成:球面(R22)
形状楕円(飾り穴)
サイズ5.25×17.5
タイプフロント・リア兼用
穴数5(ボルト)、5(飾り)
ディスク厚さ(mm)10S
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
鍛造&フローフォーミング製法で実現した唯一無二のトラック・バス専用ホイール。
軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール。
「ブラックウルフ」シリーズの「ブラック&マシニング」
トラックの足元を一変する存在感と漆黒の輝き。
これまでのトラック・バスのイメージを覆すスタイリッシュなビジュアル。漆黒の輝きを放つ洗練されたデザイン。
高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング。
アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。さらにフローフォーミング加工を施しています。
鍛造したホイールを回転させ、ローラーで熱間鍛圧(スピニング)し、通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。
これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。
漆黒の輝きとマシニング加工による全く新しいホイールデザイン。
軽量ホイールのディスク面を特殊塗装&切削加工により、漆黒に輝くデザインに昇華。
今までに無いデザインの次世代ホイールを作りました。
長年培った鍛造ホイールの技術を駆使して、従来型のトラック用アルミホイールにはない、スタイリッシュな仕上がりです。
用途トラック・バス専用ホイール
JWL-T認証、VIA認証取得。保安基準適合品。クロームメッキ仕様とシャイニーブライト(R)の2種類をリリース。クロームメッキ仕様保証期間 1年間。シャイニーブライト(R)保証期間 製造年月日から5年間または購入日より1年間のいずれか長い方。
用途トラック用アルミホイール
適合4軸低床車
リム幅(mm)(J)6.75
規格新ISO
穴数飾り:8
ボルト穴数8
リム径(inch)19.5
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
鍛造&フローフォーミング製法で実現した唯一無二のトラック・バス専用ホイール。
軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール
「ブラックウルフ」シリーズの「ポリッシュ&マシニング」
仕事現場にもマッチしながら足元に高級感をプラス。
これまでのトラック・バスのイメージを覆すスタイリッシュなビジュアル。
ハイエンドな雰囲気を醸し出すデザイン。
高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング。
アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。さらにフローフォーミング加工を施しています。
鍛造したホイールを回転させ、ローラーで熱間鍛圧(スピニング)し、通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。
これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。
特殊バフ掛けによる鏡面仕上げ&マシニング加工による全く新しいホイールデザイン。
軽量ホイールのディスク面を特殊バフ掛け&切削加工により、鉛色のアルミホイールから輝きを与えます。
今までに無いデザインの次世代ホイールを作りました。
長年培った鍛造ホイールの技術を駆使して、従来型のトラック用ホイールにはない、スタイリッシュな仕上がりです。
用途トラック・バス専用ホイール
関連キーワード