Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。
用途外装パーツ
仕様N型 E
付属品取り付けステー(本体へ装着済)
材質枠/アルミ ステー、裏側/スチール
タイプユニット無
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ
色ブラック
規格DC24V 180mA
サイズ(mm)405×83
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ
適合汎用
材質ステンレス
厚さ(mm)150
寸法(mm)縦100×横310×高50
タイプスタンダード
適合車種汎用
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ
仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付
材質ステンレス
厚さ(mm)50
寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
チョットしたこだわりでステイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ
付属品クリアーアクリル板付
適合大型車
種別大型
材質SUS430
厚さ(mm)120
寸法(mm)1200×360×120
サイズ大
タイプ大型
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×360
適合車種大型車
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ
材質SUS430BA/アクリル
ボディはステンレス製。ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付!。光源ユニットが無いので多種多様なLEDモールランプや蛍光管などのお好きな光源をお使い頂けるので、工夫の仕方で車内電装効果バツグンです!
用途内装パーツ
付属品ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付
材質ステンレス
長さ(mm)スイッチ配線(内側):300、60各1本
厚さ(mm)50
タイプ角丸(15R)
寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ無し
LED高輝度チップ型白色LED
材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
入力電圧範囲(V)DC11~32
電球の種類LED
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ付き
材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
定格電圧(V)DC12/24
タクシー/代行タイプのアンドンです。無地なのでお好きなステッカーを貼ってお使いいただけます。
用途電装パーツ
付属品12V10Wバルブ
適合12V車
材質スチール/樹脂
質量(kg)0.85
タイプ無地
消費電力(W)10-0.8A
使用電圧(V)DC12
取付け方法マグネット式
適合車種12V車
寸法(横×奥行×高さ)(mm)350×95×96
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
注意旗(制限超過)
トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)
ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗
寸法(mm)400×400(正方形)
トラスコ品番756-1687
材質ポリ塩化ビニール
色レッド
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
外径(Φmm)130
光源LED
愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。
視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。
装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。
レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24
付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)
材質本体:ABS、レンズ:アクリル
厚さ(mm)10
材質(本体)ABS
質量(g)約40
タイプコードアース
規格意匠登録:第1346616号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)152×30
本体質量(g)約40
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約40
取付ピッチ(mm)111
定格電流(mA)約40(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~30V
主材質本体:ABS、レンズ:アクリル
LED使用数(個)10
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。
切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。
点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。
質量(g)15
消費電力(W)3
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)36
1セット(2個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質アクリル3mm厚
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。
DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。
質量(g)15
寸法25×52
消費電力(W)3
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)36
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード