一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12
シリーズフォレスティア
長さ(mm)1818
幅(mm)303
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
こんなお得な商品も!

プラスチック製敷板 リブ付き
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
長さ(mm)1820
幅(mm)910
材質再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)15(基材12+シボ3)
質量(kg)18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など
寸法(mm)146×11
長さ(m)2
質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)146×31
長さ(m)2
質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラバーマット ロングタイプ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色黒
トラスコ品番331-8206
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)9(リブ部分は11)
質量(kg)24
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
長さ(mm)910
幅(mm)91
厚さ(mm)12
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
木くず、ささくれが無い為、荷姿の品質安全性アップ。軽量かつ高強度な為扱い易く作業者への負担軽減。
用途昨今木くず等の問題により、荷主より合板の使用を禁止されている会社様が増加傾向にある。合板に代わる樹脂板として多数実績あり。
厚さ(mm)(外寸)14
材質PP(ポリプロピレン)
色グレー
こんなお得な商品も!

タイル 木目調 ジョイント式
モノタロウ
¥389
税込¥428
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)304×304×50
質量(kg)1.5
こんなお得な商品も!

シート スリップ防止用 縞模様タイプ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番790-0686
幅(mm)915
厚さ(mm)約1.5
質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり)
色シルバー
長さ(m)20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
トラスコ品番114-9437
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
スーパージュライト48(ニューダイコク板) パワーアップで新登場!
重量に耐える丈夫でしっかりとした製品です。総厚17mm(リブは4mm)×1,220mm×2,440mm(4尺×8尺判)の大判です。1人で運べる程度の軽量(約40キログラム)です。
割れずに、反りにくい!地面になじむ!ポリエチレン樹脂製敷板。塩ビ、ポリプロピレンとは違います!
基材厚さ(mm)13
寸法(幅W×長さL)(mm)1220×2440
リブ厚(mm)4
総厚(mm)17
1枚
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など
寸法(mm)95×40
長さ(m)2
質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード