29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)約1 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系 材質(表面)鉱物粒子
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用 仕様切断にはカッターが必要 砥粒鉱物粒子 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)38.4
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 動画あり
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。 仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 引張強度(N/25mm)40 粘着力(N/25mm)11.5 使用場所屋内外兼用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル蛍光トラ柄ノンスリップテープ
RoHS
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。 蛍光トラ(蛍光黄×黒) テープ長さ(m)3 基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒) テープ厚さ(mm)約0.6 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-46 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
22,200 税込24,420
当日出荷

切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) イエロー×ブラック(ゼブラ) 砥粒種類酸化アルミニウム 基材樹脂加工布 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.85 引張強度(N/25mm)740 粘着力(N/25mm)15
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60 質量(g)890 アズワン品番64-2284-72
1個
4,970 税込5,467
当日出荷

はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60 質量(g)1780 アズワン品番64-2284-73
1個
9,940 税込10,934
欠品中

強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 イエロー×ブラック 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 トラスコ品番415-4355 質量(g)230 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
829 税込912
当日出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-47 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) イエロー×ブラック 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.85 基材樹脂加工布 テープ長さ(m)3 砥粒酸化アルミニウム 引張強度740N/25mm 粘着剤アクリル系 粘着力15N/25mm
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。 材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子 厚さ(mm)0.8 テープ長さ(m)18 粘着剤アクリル系
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。 トラ(黒×黄) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.13 テープ長さ(m)33 基材PVC 粘着剤アクリル系粘着剤 使用場所屋内
1巻
569 税込626
当日出荷

工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6 粘着力(N/25mm)10.78
1巻
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 視認性に優れた高輝度反射テープ採用。 プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。 滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。
用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。 高さ(mm)95 材質再生ゴム 幅(mm)600 奥行(mm)250 付属品連結ボルト 種別100mm段差用 質量(kg)約9 (本体部)黒/(反射部)黄色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×95
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 視認性に優れた高輝度反射テープ採用。 プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。 滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。
用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。 材質再生ゴム 付属品連結ボルト 質量(kg)約3 (本体部)黒/(反射部)黄色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×95
1枚ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色 = 黄/黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

軽トラックの荷台からの積み降ろしの際、上部を保護するとともに積み荷も守ります。 両面テープで取り付けが簡単。適度な弾力性。耐寒、耐熱、耐候性に優れる。ショック軽減、傷防止、すべり止め効果がある。
用途軽トラックの荷台ののアオリ部の保護と積み荷の保護用に。 付属品両面テープ1個 厚さ(mm)3 高さ(mm)45 長さ(m)6.5 包装形態箱入 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連 付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m) 長さ(mm)6000 幅(mm)(内寸)25 質量(kg)1.8 長さ(m)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40 高さ×幅(mm)(外寸)25×34
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。全ての縫い目にはケブラ糸を使用。
仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/D アズワン品番64-3726-01
1双
3,490 税込3,839
当日出荷

視認性の高い反射テープ付きで、夜間や暗所でも安全をしっかり確保します。5点のベルト通しで、重量のある腰道具を着用した胴ベルトもしっかり固定します。ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。裏面滑り止め加工でズレを防止します。
用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に 長さ(mm)730 ブラック 幅(mm)90 材質ナイロン100%(1680デニール) 厚さ(mm)35 質量(g)362 適合ベルト幅(mm)50
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

軽い、柔らかい、フィットする、上り坂効果! 履いて歩いて、筋肉活動量アップ&背すじが伸びる 上り坂で姿勢がピーン!背すじが伸び、美姿勢に。 ぽっこり下腹を刺激。 ふくらはぎから太ももまでのびる。 しっかり踏ん張れる。 【脱ぎ履き歩きやすいポイント】 伸縮素材なのでゆったり履きやすく脱ぎ履きがスムーズ。 通気性抜群でムレにくい。 片足わずか約135gと軽量。(Mサイズ) 歩行のサポートインソール。 底面は滑り止め付き。 夜道も安心、甲とかかと部分に反射テープ付き。 整形外科医との共同開発ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉歩く時の姿勢は、見た目の印象だけでなく呼吸の活動も影響しています。無理なく時間もかけて歩く事が健康への第一歩です。
材質踵部:合成皮革、底部:合成底 形状ローカット 材質(甲)ポリエステル 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1個
4,988 税込5,487
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)