海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器です。便利な電圧切替スイッチ付きです。
鍋の取手は折り曲げることができるので、専用ポーチにコンパクトに収納できます。
専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。
付属品どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋
材質鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP
質量(g)約1000
消費電力(W)100~130V:250、220~240V:360
コード長さ(m)約1(取り外し不可)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128
安全装置温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ
周波数50/60Hz
アズワン品番65-0530-16
RoHS指令(10物質対応)対応
満水容量(L)約1.3
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。
1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。
付属品ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ
材質シリコン、PP、PC
色ホワイト
質量(g)約660 (付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175
周波数50/60Hz
アズワン品番65-0530-15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
アウトドアキッチンのGORAシリーズ。
堅牢な仕様でキャンプ、バーベキュー、アウトドアに最適。
用途キャンプ、アウトドア、バーベキューでの調理器具、キッチンツールとして。
調理時に便利なふたと目盛り付。
材質ステンレス鋼
シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。
収納時は使用時の約2/3に折りたためます。
電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。
カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。
一人使いにも便利なサイズです。
大きなヒートパネルで素早く沸騰。
200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。
ボタンを押すとフタが開きます。
ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。
冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。
本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)(最大)0.5
材質シリコン・PPほか
電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz)
規格PSE
消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890
本体質量(g)約540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く)
機能再沸騰機能
保証期間お買い上げから6ヶ月
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く)
沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
蒸し物料理も楽しめて多彩に活躍
質量(kg)4.9
色ブラウン
消費電力(W)1100
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約 1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1100
プレートプレート3枚(波形、深なべ、たこ焼き)、蒸し台付
寸法(cm)【本体】40.2×36.0×19.1、【深さ】たこ焼き:約0.50、穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.50、蒸し台:約3.30、【なべ・プレート】穴あき・波形:約24.80、たこ焼き:約25.10、深なべ:約26.10、蒸し台:約24.50
温度調節範囲(℃)保温~240
満水容量(L)深鍋:3.7
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力3000(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
重ねてコンパクトにしまえる便利なクッカーセット。収納袋付き。
用途キャンプ、アウトドアで簡単に調理器具セット。
材質ポリテトラフルオロエチレン、ポリエステル
セット内容鍋(小)、鍋(大)、フライパン(小)、フライパン(大)、取っ手、収納バッグ付き
質量(kg)鍋(小):0.2、鍋(大):0.3、フライパン(小):0.2、フライパン(大):0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍋(小):175×175×70、鍋(大):205×205×80、フライパン(小):165×165×40、フライパン(大):190×190×40 記載なし
1セット
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)Φ150×H70
TKG品番9-1024-1101
セット内容ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23
TKG品番(2017)6-0899-0901
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.9
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源AC100(50/60Hz)
プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)80~210
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1
エスコ品番EA763AR-51A
材質ポリカーボネート
寸法(mm)190×180×150
質量(g)550
電源(V)DC12
電源コード(m)1.3
機能自動電源オフ、空焚き防止
消費電流(A)12
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)保温80~強230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5
温度調節バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
旅行、キャンプなのどレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫
暗証番号は自由に設定できます(4桁)
紛失や盗難防止に役立つワイヤー付
丈夫なつくり。耐水性も備えています
衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×125×57
見やすく使いやすい上面操作タイプ。
ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。
ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。
操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)(ヒーター)145
キャンプやアウトドアでさまざまなメニューが楽しめる万能クッカー。
アルミ製の軽量コンパクト設計。鍋としても使用可能。
炊く、煮るなどのアイデア次第でアウトドアクッキング。バリ取り不要。
用途炊く、煮るをこれひとつで。キャンプやアウトドア、災害時の持ち出し袋などの常備品に。野外調理
材質金属(アルミニウム)
質量(kg)0.16
容量(L)0.85(最大)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×60
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC12V
容量(mL)1000
最大容量(L)1
コード長さ(m)約1.3
沸騰時間目安約60分(満水時)
0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ
質量(kg)1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210
電源コード(m)1
保証期間お買い上げ日より1年
SOTOブランドのA4サイズのコンパクトテーブル。
ソロハイキングやソロツーリングでの食事、ファミリーキャンプのサブテーブルとして、テント内での使用にも便利。
用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。
材質(天板)アルミニウム、(スタンド)ステンレス、(専用収納ケース本体・ひも)ナイロン、(ひも留め)樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×78(使用時)、297×110×19(収納時)
耐荷重(kg)3
本体質量(g)395
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
関連キーワード