「トリガーガン用留め具」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。 両端に角度がついているため、水を逃さずに作業が出来ます。
用途水切り作業に 幅(mm)900 全長(mm)1450 材質柄:スチール、ワイパー:EVA
1本
3,198 税込3,518
当日出荷


業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーニングホース ケルヒャー 動画あり
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。 適合機種全機種使用可
1セット(3個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ 使用荷重(kg)5
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


2.642-794.0 高圧洗浄機アクセサリー フィルター ケルヒャー 動画あり
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542 モーター出力(kW)1.3 最高圧力(MPa)10 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm)470 長さ(mm)1200 種別本体 材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g)490 柄の形状継ぎ柄
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。 材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ドライワイパー モノタロウ 動画あり
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水切り作業に 全長(mm)1400 材質柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)