結ばなくてもループ(輪)ができる!。ショックを吸収するのに優れた構造。自身の編み込みに通すだけで輪加工が簡単。車の牽引用や吊り作業に便利。
用途車の牽引、吊り下げ、レジャーに、緊急時の備えに
長さ(m)6
材質PE+PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
用途に合わせて長さやわっかの大きさが自由自在に作れるマジックロープです。用途に合わせアイ部分の大きさや長さを自由に調節が出来ます。アイ部分はロープ中心部に15cm以上通し、5cmほどロープの外に出せば完成します。力がかかる程しっかり締まります。
用途荷物の固定や引っ張り。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
ロープ長さ(m)6
使用長さ(m)0.5~5.5
プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
防水布袋入り。
まさかの時の安心の1本。
初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
こんなお得な商品も!

けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。
安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。
白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m
仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm
材質ポリエステル、ゴム紐など
色イエロー
パッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品
長さ(m)3.6
破断張力(t)3.1
材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄
質量(kg)1.24
内容ワイヤーロープ/白旗
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50
ワイヤー径(Φmm)8
張力(kg)2000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。
全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4
材質PE(ロープ)、鉄(フック)
取扱説明書(1.5MB)
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
スタックした4WDもスパッとレスキュー。
ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
表面処理ユニクロメッキ
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
トラスコ品番367-5661
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!

けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4
付属品白旗
適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード