8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)トリマーガイドADTR118H用
エコ商品
コロ付きビットを使わずに、トリミング作業が正確に出来ます。
用途コードレストリマーADTR118H用トリマーガイド 適合機種コードレストリマーADTR118 質量(g)98 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×105×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

PROXXON(プロクソン)ルーターアタッチメント
エコ商品
木工作業の面取り、溝入れ、円形溝入れ、穴あけに最適です
用途ミニルーターに取り付けトリマー加工を可能にするアタッチメント。 付属品直線ガイド・円弧ガイド 適合機種27570・28400・28472・28473 取付内径(Φmm)20 アズワン品番64-9674-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,298 税込8,028
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)平行ガイドADTR118H用
エコ商品
正確な平行加工ができます。
用途コードレストリマーADTR118H用平行ガイド 適合機種コードレストリマーADTR118 質量(g)208 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×145×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)テンプレートガイドADTR118H用
エコ商品
テンプレートを正確にトレースした溝切が出来ます。
用途コードレストリマーADTR118H用テンプレートガイド外径8mm未満のストレートビットで使用できます。 適合機種コードレストリマーADTR118 質量(g)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×38×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)トリマー
エコ商品
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。 セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター 寸法(mm)ベースプレート:90×90 質量(kg)1.4 電源(V)100(50-60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])33000 電力(W)550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90 コード長さ(m)本体:2.5 コレット径(Φmm)6.0/6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー
エコ商品
600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90 最大切込深さ(mm)36 回転数(min-1[回/分])10000-30000 コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷