各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途木材の面取り
シャフト径(Φmm)3.2
適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質(チップ)超硬
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
コレットとロックナットが一体になっています。ルータービットを正確に本体に取り付けします。
用途コードレストリマーADTR118H、ルータービット用
適合機種コードレストリマーADTR118
質量(g)26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波用です。先端は強靭なSK材ビットです。3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用です。
用途電子基板の回路調整用に最適です。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)12
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバーです。ジルコニア系の強靱なファインセラミックビット使用しています。携帯に便利なペンシルタイプで、先端を保護するキャップ付きです。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)136
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)8
材質(軸)セラミック
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
テンプレートを正確にトレースした溝切が出来ます。
用途コードレストリマーADTR118H用テンプレートガイド外径8mm未満のストレートビットで使用できます。
適合機種コードレストリマーADTR118
質量(g)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×38×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
関連キーワード