33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアガーニッシュ用トリムクリッププライヤです。ヘッドの3種類の溝の形状で、様々なクリップに対応します。長い全長により奥まった場所にあるクリップにも使用可能です。クリップを破損させず、クリップの再利用が可能です。先端は角度付きで障害物をかわしやすいです。
用途自動車のリアガーニッシュ用トリムクリップの取り外し。 仕様リアガーニッシュ専用クリッププライヤ 材質樹脂グリップ・特殊工具鋼
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ 動画あり
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


内装クリップはがし V型 モノタロウ 動画あり
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 先端幅(mm)23 口開き(mm)7 全長(mm)235 軸径(Φmm)9.5 質量(g)158 軸長(mm)120 材質(軸)カーボンスチール 材質(グリップ)PP
1個
489 税込538
当日出荷

リムーバーセット 内装用 モノタロウ 動画あり
色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。 材質ナイロン+繊維 ブラック 質量(g)104(セット)
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷

内張クリップはがし モノタロウ 動画あり
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 口開き(mm)約8 先端幅(mm)14 全長(mm)約205 材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック 軸径(Φmm)約6 柄長さ(mm)約90
1本
459 税込505
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

狭い・細い箇所にスムーズに潜り込ませ、傷をつけずに広げる・掻き出す・均すことに役立ちます! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途ダッシュボード・パネルの取り外し、電子部品の取り外し・装着、エボキシ・シリコン等の樹脂面の修正・仕上げ、溝に詰まった樹脂・汚れ落とし等 材質ポリアミド合成樹脂 全長(mm)185 耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

業務用強力型 軸部全鋼熱処理済 柄部強化樹脂
用途内張りフックピンの取り外し RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1袋(10個)
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番823-0845 質量(g)140 寸法L(mm)190
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに セット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ 材質PC 質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
999 税込1,099
当日出荷

自動車の内装や、内装に使われている樹脂製クリップなどの取外しに活躍。 11種類の特殊な形状・サイズで効率よく作業できます。 強くて硬い強化樹脂を採用。持ち運びに便利な布袋入り。
トラスコ品番759-5581 セット内容CLR-301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311 質量(g)560
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
1本
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)158~210 トラスコ品番783-9332 セット内容5 材質樹脂 質量(g)300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダッシュボード、トリムモール、ガスケット、内張クリップ等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
仕様(高度)HRC43-47 材質カーボンスチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トリムリムバープライバー)221×56×12、(クリップリフターツール)172×15×5 表面クロムメッキ
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
全長(mm)240 材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂 厚さ(mm)32 軸長(mm)130
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車の内張りやトリムクリップを取り外すときに使用する内張りはがしです。先端は、トリムクリップの隙間に差し込みやすい形状です。傷が付きにくい、プラスチック製です。テコの原理で簡単に取り外しができるよう、オフセットしています。クリップリムーバーの反対側は、はめ込み式の内張りを剥がすときに便利な、ストレート形状のリムーバーです。
トラスコ品番254-2707 材質ABS 質量(g)19g 角度(°)オフセット:約25 先端形状台形/Uフラット 本体サイズ(mm)L176×W20×H15
1個
819 税込901
当日出荷

内張りはがし 樹脂製 モノタロウ 動画あり
お好きな形状の内張りはがしを1本から購入できます。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メガドラ クリップリムーバー ベッセル 動画あり
刃先は大小2種類兼用タイプです。 自動車で使われている多くのクリップに対応しています。 グリップを回してこじることも可能です。 板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロムメッキ仕上げです。 ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度です。
刃先12mm、7mm 仕様全身焼入
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な内張りはがし作業に対応! 自動車のはめ込み・接着部品(内張り・サイドモール・ダッシュボード等)の取り外し。 空調関係・電気設備・室内装飾等の樹脂部品エアコン・照明器具のパネル等の取り外しにも使用できます。 ワイドタイプ:サイドモール等の接着部品の取り外し プルタイプ:内張りやピラー付近の内張り外し スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外し レギュラータイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外し ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外し
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、レギュラータイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A 質量(g)130 先端幅(mm)7・9
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

ミニサイズ!!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。片側カーブ&ストレートタイプ 材質CR-MO 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)127 関連資料(0.25MB) 硬度(°)HRC 48
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:210mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブ&ストレートタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:178mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブタイプ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のサウンドチューニングキットです。。・デッドニングに必要なアブソーブウェーブ、サウンドプルーフィングウェーブ、クリップダンパーがドア2枚分セットになっています。・余計な振動、ノイズを軽減させることによってスピーカー本来の能力を発揮できる環境を整えます。。・強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。
材質【吸音材】アブソーブウェーブ:ニトリルゴム(NBR) 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):ニトリルゴム(NBR) サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):ニトリルゴム(NBR) サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)【吸音材】アブソーブウェーブ:凹7/凸16 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):2.5 サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):5 サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):5 質量(g)【吸音材】アブソーブウェーブ:約30(1個) 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):約24(1個) サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):約7(1個) サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):約0.3(1個) 外形寸法(mm)【吸音材】アブソーブウェーブ:225×165 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):590×25 サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):590×25 サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):外径Φ24/内径Φ8 入数【吸音材】アブソーブウェーブ:2 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):2 サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):4 サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):9×2
1セット
3,698 税込4,068
6日以内出荷

用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し 適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

やり形先端採用で三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。 先端サイズの見直しでロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。 独自の中間軸形状で作業性が向上。 スタッビタイプだから狭い箇所での作業が可能。
用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し 仕様クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)仕様・口幅:7mm・全長:120mm・重さ:60gクリップクランプツールスタッビ(アングル/中)仕様・口幅:9mm・全長:123mm・重さ:70g 適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ セット内容・クリップクランプツールスタッビ、(アングル/小):EA604CA-21、クリップクランプツールスタッビ、(アングル/中):EA604CA-22
1組
4,860 税込5,346
翌日出荷

用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し 適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

・三層構造制振吸音材とアルミガラスクロステープで社外からの不要音を軽減。・インナーパネルとドアトリムの隙間をなくす 4 種類の防音材を同封。・スピーカーからの不要な音の反射を抑える吸音材を同封。・使い勝手の良い高比重 1.8 のヴァージンブチルゴム採用。・粘着性と凹凸 への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・ドアトリム外しにもブチルシート施工にも使用可能な 2Way 仕様の専門へらを採用。
付属品2way仕様の専用へら(1個) 材質<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):ブチルゴム・NBR・アルミニウム/スピーカーコースター:ブチルゴム・NBR・アルミニウム<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):ブチルゴム・アルミニウム/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):ブチルゴム・アルミニウム/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):ブチルゴム・アルミニウム/アルミガラスクロステープ:アルミニウム・ガラス繊維<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):NBR/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):NBR/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):NBR/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):NBR 質量(g)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):約530(1個)/スピーカーコースター:約130(1個)<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):約42(1個)/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):約48(1個)/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):約19(1個)/アルミガラスクロステープ:約175(1個)<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):約24(1個)/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):約7(1個)/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):約0.3(1個)/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):約75(1個) 外形寸法(mm)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):500×250 厚さ7.8/スピーカーコースター:200×200 厚さ凹7、凸18<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):Φ120 厚さ2.3/ バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):50×250 厚さ2.3/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):50×100 厚さ2.3/アルミガラスクロステープ:15×50 厚さ0.18<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):590×25 厚さ25/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):590×25 厚さ5/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):外径Φ24,内径Φ8 厚さ5/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):1,200×50 厚さ20 入数(個)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):5/スピーカーコースター:2<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):8/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):10/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):8/アルミガラスクロステープ:1<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):2/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):6/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):9×2/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):1
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷