折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)520/1030
質量(kg)1.52
カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。
また測定途中でも直立できるスタンド付き。
ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。
スタート・ストップが容易にできます。
また、カウンターリセットも手元でOK。
持ち運びや収納に便利な折畳式。
頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)10
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)510~990
質量(g)2840
タイプ1輪タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96
最小単位(cm)10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー
測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)318
伸長(m)1020
材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム
外形寸法(mm)縦520×横410×奥150
本体質量(g)1834
材質(柄部)鉄
カウンタ6桁
折りたたみ寸法(mm)530
誤差実際長の±1%
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)159
全長(mm)約720~1000
付属品キャリングケース
電源単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約900
測定単位最小0.1m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。
(100データーメモリー付き)
Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。
ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。
ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。
オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
電源1.2V NiMH電池×5セル
精度±0.5%以内(F.S.)
連続使用時間約8時間
充電時間1,000mA(6時間以内)
寿命約300回充電可能
測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
手元で0セットできます。
ブレーキレバー付です。
持ち運びに便利なショルダーケース付です。
保管に便利なスタンド付です。
ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲10cm~9999.9m
車輪径(Φmm)320
長さ(mm)(縮長~全長)630~1060
トラスコ品番336-8530
質量(g)1750
表示桁数5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂
カウンタ5桁
一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。
持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。
収納に便利な三つ折式。
携帯できる専用キャリーバッグ付き。
拡大表示で見やすいカウンター。
握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)10
車輪径(Φmm)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87
付属品専用キャリーバッグ
質量(g)1027
最小単位(cm)10
折りたたみ寸法(mm)425
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。
ワンハンドでブレーキ&リセット操作、ホイール部分には可動式ポインタがついて始点・終点を正確に確認。
コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。
用途建築・土木・道路工事の計測に、陸上競技・運動会・ゴルフコースの計測に、不動産・交通事故現場の調査に
寸法(mm)318×1000×140
質量(g)2100
収納時寸法(mm)318×540×210
測定精度(%)±0.1
保管温度範囲(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
半径(Φmm)【ホイール】1000
動作温度範囲(℃)-20~50
測定距離(m)0~9999.99
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
収納持ち運びに便利な折りたたみ式 リセット・ブレーキレバー内蔵グリップ 測定時便利な指針用矢印付
用途車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能
車輪径(Φmm)320
測定範囲(m)0.1~99999.9
仕様スタンド付
質量(kg)1.8
目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)
方式折りたたみ式
アズワン品番65-0539-75
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等
車輪径(Φmm)160
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。
タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。
ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。
ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。
収納に便利な3段伸縮式。
小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測
測定範囲最大/9999.9m(10km)
車輪径(Φmm)160
全長(mm)980/(折畳時)600
仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン
質量(g)800
最小表示0.1m(10cm)
測定誤差±1%
測定距離10kmタイプ
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。
適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下
精度±0.5%F.S.
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320
車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用
車軸直径(cm)20
伸縮サイズ(mm)510/990
質量(g)800
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー
測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)159
全縮(mm)480
材質(車輪)ABS樹脂、PVC
外形寸法(mm)縦478×横140×奥160
本体質量(g)525
材質(柄部)アルミ
カウンタ5桁
誤差実際長の±1%
伸長(m)1080
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート
材質(本体)黄銅製(C3771BD)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続G(めねじ)×Rc
ハンドル長さ(mm)61
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
クランプは4本のポールを移動、スライド式でどんな形状のものでもしっかり固定できます。RS232C出力が標準装備です。
用途キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。
電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定。ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現
寸法(mm)230×110×50
質量(kg)1.94
精度±0.5%以内(F.S.)
連続使用時間(時間)(満充電)2.5
バッテリーニッケル水素電池
測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク)
充電時間(時間)5
電源容量(mA)1000
使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz)
バッテリー寿命約500回充電可
開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。
全長(mm)273.5
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)
消費電力(W)5以下
全幅(mm)217
出力【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔)
電源AC100~240V±10% 50/60Hz
全高(mm)116.5
表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)
データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信
統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差
データメモリ1000データ
測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAK
リセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能)
適合径(Φmm)【チャック可能】7~190
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®やi-OS®機器のExcel®等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。
付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)
質量(kg)3.5
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®やi-OS®機器のExcel®等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。
付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)
質量(kg)3.5
1目盛(cN・m)0.02
最小トルク(cN・m)2
最大トルク(cN・m)20
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。
TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
計測範囲0.000~±2.000N・m
分解能0.001N・c/0.1N・b
定格トルク(N・m)2
表示範囲0.000~±2.000N・c/0.0~±200.0N・b
質量(kg)8
寸法(mm)320×227×126
締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。
2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8))
複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。
軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。
測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。)
オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)
用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理に
セット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書
寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5
質量(kg)1
差込角(mm)9.5(3/8)
電源ニカド電池6Vセル(700mAh)
適合規格CE、RoHS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125
精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)
連続使用時間(時間)約12
データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)
データメモリ測定値800データ
使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間放置後電源OFF
充電時間(時間)約3
バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
Vベルト、歯付ベルトの張力測定が可能です。ベルトのたわみ量と荷重を同時に測定可能です。
用途ベルトテンションを正確に測る際に。
トラスコ品番855-8557
材質鉄
幅(mm)直径15(最大)
高さ(mm)165
測定範囲(N)0.5~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
内部ポケット・ベルト・ループと内部メーター・ストラップ付きのファスナー式キャリング・ケース。
適合【測定器】50705707
トラスコ品番765-7587
寸法(mm)192×90×38
質量(g)220
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m
車輪径(Φmm)140
長さ(mm)(縮長~全長)450~1000
トラスコ品番479-9101
質量(g)460
表示桁数5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フルークマルチメーターに4mA-20mA測定
発生機能を追加
mA出力値とスパンの%の同時表示
ランプおよび25%ステップ24mA出力(自動/手動)
4mA~20mAと0~100%同時表示
24Vループ電源出力
HART抵抗
FlukeView(TM) Formsに対応する赤外線I/O シリアルポート
0%と100%にワンプッシュで切り替える スパンチェックボタン
推奨ケース:C25
用途4mA-20mA発生機能付き プロセスメーター
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V、【24Vループ電力】〇、【試験電圧1V】200.0MΩ,2000MΩ/±(2%+5カウント)、【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(2%+5カウント)
付属品TL71テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×4
寸法(mm)100×203×50
周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz
交流電流(A)1.000A
交流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V
直流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V
直流電流発生:0.000~20.000mA、測定:30.000mA、1.000A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
基本確度【直流電圧】±(0.1%+1カウント)【直流電流】発生:0.05%、測定:±(0.05%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【周波数】±(0.005%+1カウント)
1個
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。USBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
付属品USBケーブル、ACアダプター
寸法(mm)227×320×126
電源ニッケル水素電池(内蔵)またはAC100~240V(ACアダプター付属)
精度±0.5% /FS
締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)。Bluetooth通信に対応データ管理が簡単におこなえます。
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。
全長(mm)273.5
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)
消費電力(W)5以下
全幅(mm)217
出力【無線】8dBm
電源AC100~240V±10% 50/60Hz
全高(mm)116.5
表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)
出力方式【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔)
データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信
通信方式送信のみ
統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差
データメモリ1000データ
測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAK
リセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能)
適合径(Φmm)【チャック可能】7~190
Bluetooth5.1(BLE)
測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。 。プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。 。視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載 。任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。 。比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。 。電極劣化防止用保存ボトルの標準付属 。防水性能IP65、温度補正機能搭載
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル
質量(g)115
電源CR2032×2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4
測定範囲(pH)0.00~14.00
使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
測定原理ガラス電極法
測定温度範囲(℃)0~80
寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5
ボトルの外部にはめるだけで飲み頃温度がわかる便利グッズ。ワインの種類別温度表示付。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)93×70×60
測定範囲(℃)4~22
品名・タイプその他ワイン用品
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
タイプ高機能
電源ニッケル水素電池、ACアダプタ
データ出力USB通信、USBメモリ、プリンタ
測定範囲(mN/m)計測:0.0~±500.0
定格トルク(N・m)0.5
メモリー数件数:1000
1個
¥495,330
税込¥544,863
98日以内出荷
〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
タイプ標準
電源ニッケル水素電池、ACアダプタ
データ出力USB通信
測定範囲(mN/m)計測:0.0~±500.0
定格トルク(N・m)0.5
メモリー数件数:1000
1個
¥247,665
税込¥272,432
98日以内出荷
容易に取り付け可能で、手軽に粘度変化を回転トルクとして読み取る事ができます。
〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
タイプエコノミー
電源ACアダプタ
定格トルク(N・m)10
測定範囲(N・m)計測:0.00~±10.00
1個
¥206,910
税込¥227,601
98日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ