33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。 10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。 サイズフリー 厚さ(mm)約1.0 入数(双)1 対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。 機能耐溶剤 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約23 材質(裏地)綿 材質(表地)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 耐溶剤性有機溶剤全般 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素化物および芳香族(トルエン、塩化メチレンなど)の溶剤に対する、非常に優れた耐薬品性を備えています。 水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。 PCBに対し、高い耐候性を備えています。 手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。
材質バイトン 厚さ(mm)0.78 ブラック 入数(双)1 機能耐切創・耐薬品 全長(cm)約35 中指長(cm)9.0 関連資料耐透過性 耐溶剤性塩素化物、芳香族系溶剤 耐透過性ガソリン・軽油
1双
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もありません。耐摩耗性に優れ、長く使えます。 表面が微粒子状になっているから滑りにくい。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm)30 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿 厚さ(mm)0.75 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性・柔らかいソフトタイプ・粒状滑りどめ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。 シルバーグレー 厚さ(mm)0.5 材質ポリウレタン 入数(双)1 加工梨地加工 機能耐溶剤 外面滑り止め付き 耐溶剤性有機溶剤全般 耐透過性耐酸
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル 動画あり
強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。 機能耐溶剤作業用 入数(双)1 レッド 厚さ(mm)0.81 全長(cm)35.5 材質ニトリル合成ゴム
1双
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。 半透明 全長(cm)30 耐溶剤性有機溶剤全般 材質ポリウレタン 仕様裏毛(裏地)なし 厚さ(mm)0.2 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0631
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 動画あり
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い 機能耐溶剤、耐薬品、耐透過 ホワイト 仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065 材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム) 厚さ(mm)0.062 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンナー専用の手袋。特殊滑り止め加工で滑りにくく作業性がアップしました。指先から親指付け根を2回コートしているので、より摩擦強度が向上しました。
全長(cm)28 厚さ(mm)約1.0 材質ポリウレタン、綿 ブラック 質量(g)110 入数(双)1 機能耐シンナー RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
用途化学品取扱い作業 薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に オルト―トルイジン対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 サイズフリー 全長(cm)37.0 入数(双)1 JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品 中指長(cm)8.7
1双
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄 材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛 厚さ(mm)0.4 グリーン 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンナーや有機溶剤に強い耐溶剤用。 塗装作業、油作業に最適。
全長(cm)30 耐溶剤性有機溶剤全般 材質ポリウレタン 厚さ(mm)0.2 入数(双)1 機能耐溶剤
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 厚さ(mm)0.95(裏地含む) 入数(双)1 材質(裏)綿100%(メリヤス) 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適。 肘下丈を備えた耐溶剤のベストセラー。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 ホワイト 全長(cm)33 中指長(cm)8.5 厚さ(mm)1.1(裏地含む) 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性・高ケトン系耐性・弱酸アルカリ使用OK 材質(裏)綿100%(メリヤス) 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。 ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
全長(cm)26 厚さ(mm)1.0(裏地含む) 種別強力溶剤用 材質表/ポリウレタン 裏/綿 入数(双)1 機能耐溶剤 材質(裏)綿100%(メリヤス) 材質(表)ポリウレタン 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
2,894 税込3,183
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「耐溶剤手袋のダイローブ」のスタンダード。シンナー浸漬作業に最適の超ロングタイプ。 ダイローブ5500の袖をさらに伸ばして55センチの肘上丈に。「肘までザブンと!」作業もこれなら安心。 裾にハトメ穴が空いているので、ずり落ち防止に紐を通して使用いただけます。※1 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 サイズL トラスコ品番721-9539 種別耐溶剤手袋 材質表/ポリウレタン、裏/綿 厚さ(mm)1 ホワイト 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性 全長(cm)55 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。 材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維 厚さ(mm)0.95 全長(cm)26
1双ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)0.95 全長(cm)26 種別耐溶剤手袋 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイローブ300の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様。 粒子状滑り止めにより防滑性を備えました。ダイローブ3000以上の柔軟性と機械的強度を両立した静電気対策手袋です。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。 厚さ(mm)1.05 ブラック 全長(cm)33
1双ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様にしました。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。 厚さ(mm)1.05 ブラック 全長(cm)33
1双ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5000に滑り止めを付与した、指の先までグリップがある「粒子状滑り止めタイプ」 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)1.2 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性・粒状滑り止め 全長(cm)33 手のひらまわり(cm)23.4 手の平幅(cm)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイローブ440の55cmバージョン 厚みを薄くすることにより作業性を向上 ひじまで覆うロングタイプ 見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 サイズL トラスコ品番721-9482 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)0.95 入数(双)1 口径(Φmm)(袖口)150 機能耐溶剤・高耐久性 全長(cm)55 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)11.9 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

【JIS T 8116:2005適合品】 特定薬品に対し、単一手袋での透過対策ができる化学防護手袋になります。 フッ素ゴム製による広範囲・高クラスの透過対策+作業性を両立した手袋です。 ダイローブ730のフッ素ゴムは耐油性、耐化学薬品性、耐候性、耐オゾン性など高度の性質を有する合成ゴムです。 塩素系、芳香族系溶剤に対して優れた耐透過性・耐溶剤性を持ちます。 100%フッ素ゴムかつ裏地無し、指が細い作りなので細かい作業に適しております。 <推奨耐透過溶剤> IPA、ホルムアルデヒド37%、キシレン、スチレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタンなど
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。 種別化学防護手袋 材質フッ素ゴム 厚さ(mm)0.3 サイズL 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐透過・耐溶剤 全長(cm)30 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)12.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性ジクロロメタン、トルエン、キシレンなど 耐透過性12ジクロロプロパン、四塩化炭素、スチレン、テトラクロロエチレン、テトラクロロメタン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、111-トリクロロエタン、2-ブトキシエタノール、キシレン、クロロベンゼン、トルエン、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン
1双
20,980 税込23,078
当日出荷

特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.1 材質ポリウレタン
1双ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.38 ダークグラスグリーン 入数(双)1 機能耐薬品 全長(cm)33
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 38-612 アンセル 動画あり
多様な化学物質に対し高い保護性能を発揮します。
用途化学薬品工場での作業、災害対応、化学物質の輸送や取扱い、危険性物質の取り扱い作業など。 ブラック 全長(cm)30 耐透過性ガソリン・軽油 厚さ(mm)0.3 規格EN388/EN374:アセトン、アセトニトリル、ジククロメタン(酸化メチレン)、トルエン、硫酸(96%) 入数(双)1 耐摩耗性1 耐切創性0 耐突刺し性0 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0644
1双
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肩まで55センチの丈長に。浸漬作業も安全にできます。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい 種別静電気・耐溶剤手袋 厚さ(mm)1.05 タイプ強力溶剤用 電気抵抗値103‐107Ω 中指長(cm)8.4 材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維 手の平幅(cm)12.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
6,498 税込7,148
当日出荷

裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい 種別静電気・作業性手袋 厚さ(mm)0.95 タイプソフト 電気抵抗値102‐107Ω 中指長(cm)7.8 材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維 手の平幅(cm)11.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
2,998 税込3,298
当日出荷

粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業 材質(裏)綿 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)30 厚さ(mm)0.2 耐溶剤性有機溶剤全般
1個ほか
1,515 税込1,667
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)37 サイズフリー 入数(双)1 関連資料耐透過性
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)