「トルクス サイズ T45」の検索結果

214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5 タイプいじり防止タイプ 先端形状トルクス(いじり止め穴付)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクスL形レンチ
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 関連資料(0.3MB)
1個ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
長さ(mm)溝まで9.5 先端形状トルクス 呼称J 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5 先端形状T型トルクス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状L型 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプロング 寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度HRC51 寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
タイプ強力タイプ 差込角(mm)9.5 先端形状トルクス
1個
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘックスローブビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ差込3/8インチ(9.5mm)角 セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース 材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

1本ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-45 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
329 税込362
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-45H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
299 税込329
翌々日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トルクスドライバー BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端サイズT45 差込角(mm)9.5 トラスコ品番853-1731 先端形状トルクス
1個
999 税込1,099
当日出荷

E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに 差込角(mm)9.5 セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20 材質CRV 全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
1,598 税込1,758
当日出荷

T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 先端形状ヘックスローブ
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


両頭機能片頭 先端サイズT45 いじり止め穴有無あり トラスコ品番853-5505 軸径(Φmm)10 先端形状トルクス 本数1
1本
399 税込439
5日以内出荷

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)8 先端形状トルクス 呼称V5 本数10 両頭機能片頭
1本ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)35 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT45 エスコ品番EA611GL-45 先端形状トルクス 本数1
1個
625 税込688
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 全長L(mm)35 ビット寸法(mm)11.2
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズが見やすく一目でわかる。
差込角(mm)9.5 材質クロームバナジウム鋼 先端形状トルクス
1個
519 税込571
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両頭機能片頭 先端サイズT45 いじり止め穴有無あり トラスコ品番853-5521 軸径(Φmm)10 先端形状トルクス 本数1
1本
449 税込494
5日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
879 税込967
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1967
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 全長L(mm)75 ビット寸法(mm)11.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 先端形状ヘックスローブ 対応ねじT型トルクスネジ クリップの色
1セット(8個)
2,998 税込3,298
当日出荷

トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
呼称A5 全長(mm)32 軸径(Φmm)8 先端形状トルクス 両頭機能片頭
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 全長L(mm)150 ビット寸法(mm)11.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)