E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)9.5
セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20
材質CRV
全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。
差込角(mm)9.5
セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
材質(ソケット)50BB30(ビット)6150
全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー)
先端形状ヘックスローブ
1セット(7個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
こんなお得な商品も!

ヘックスローブビットソケット セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ差込3/8インチ(9.5mm)角
セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース
材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
差込角(mm)12.7
先端形状トルクス
全長(mm)74
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)3/8
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)17.8
タイプショート
セット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S
質量(g)610
トラスコ品番307-8191
先端形状T型トルクス
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5
タイプいじり防止タイプ
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
差込角(DR)1/4
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)37
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状E型ヘックスローブ
差込角(sq.)3/8
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。
仕様ソケットホルダー付
セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
先端形状ヘックスローブ
対応ねじE型トルクスネジ
クリップの色赤
1セット(8個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ロングタイプ
差込角(sq.)3/8
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)100
軸長(mm)75
外径(Φmm)18
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5
セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-1200
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)19.5
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
仕様パワーフィット
先端形状T型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズが見やすく一目でわかる。
差込角(mm)9.5
材質クロームバナジウム鋼
先端形状トルクス
穴角トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
マキシマライトシステムのフレーム内にある固定ボルトにスムーズにアクセスできる丸軸ロングタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-1131
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)80
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
差込角(sq.)6.3
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
仕様パワーフィット
先端形状T型トルクス
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状T型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角トルクス
トラスコ品番811-8312
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
穴角ヘックスローブ
差込角(mm)12.7
全長(mm)38
穴角トルクス
差込角(inch)1/2
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能片頭
TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)9.5
先端形状トルクス
寸法D(mm)17
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)9.5
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)94
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0219
TiNコーティング済で耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)6.3
先端形状トルクス
寸法D(mm)12
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
外径D(Φmm)16(ソケット部)
先端形状T型トルクス
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0357
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール
トラスコ品番407-6206
セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
全長L(mm)121.5
外径D(Φmm)16(ソケット部)
先端形状T型トルクス
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)28
先端形状トルクス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ