608件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
310 税込341
当日出荷

いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30 全長(mm)90(折りたたみ時) 組数6 材質(ハンドル)アルミニウム 材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(6本組)
959 税込1,055
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 硬度HRC55~60 表面処理黒染め
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スター・ショートL-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。
軸長(mm)100
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT25 エスコ品番EA611GG-8A 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
530 税込583
翌日出荷

使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕上ニッケルメッキ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。 差込角(mm)9.5 セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50 材質(ソケット)50BB30(ビット)6150 全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー) 先端形状ヘックスローブ
1セット(7個)
999 税込1,099
当日出荷

T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


TONE トネ (前田金属工業)トルクスL形レンチ
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 関連資料(0.3MB)
1個ほか
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

星型のキャップボルト用レンチセットです。
寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm トラスコ品番370-8462 質量(g)150
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 材質クロームバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
799 税込879
当日出荷

1本
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状L型 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプロング 寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度HRC51 寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

1セット(3本)
2,298 税込2,528
翌日出荷

1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

工具箱に必ずひとつは入れておきたいトルクスレンチセット。 T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40の8サイズ。
質量(g)130
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

早回し作業がしやすいローレット付。 長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。 摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番370-8471 セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25 質量(g)63
1セット(6本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみ式トルクスレンチ BONDHUS 動画あり
表面処理プロガードTM加工(黒染め) 組数8 硬度HRC52~56 材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 先端形状ヘックスローブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 仕様いじり止め付き、全身熱処理 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材
1本
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 動画あり
いじり止め防止機能付きの軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
形状ナイフ型 セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 全長(mm)91(折りたたみ時) 材質(ハンドル)アルミニウム 材質(レンチ)クロームバナジウム サイズ規格ミリ
1セット(8本組)
679 税込747
当日出荷

TWS-1 トルクスタイプレンチセット ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)トルクスタイプレンチセット
L字タイプのトルクスタイプレンチ。 ロングタイプで締め付けトルクをコントロールしやすく、確実な作業を可能にします。
付属品レンチホルダー セット内容T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 先端形状トルクス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ボディーに付いた跳ね上げレバーで、レンチの取り出しを容易にします。 グリップ部は強化プラスチック(青)とソフト樹脂(黒)の組合せにより、耐久性と機能性を両立しました。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど トラスコ品番813-2761 セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)212
1個
5,798 税込6,378
欠品中


握りやすく使い勝手の良いY型トルクスレンチ。
先端形状Y型 寸法A(mm)122 寸法B(mm)16 寸法C(mm)106 二面幅(mm)2025/10/15
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじ、両方の締付け、緩め作業が可能です。セット内容… T06・T08・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

好評のY型レンチシリーズにトルクスタイプが追加。 使用頻度の高い3サイズを1つにまとめました。
寸法トルクスレンチ(T10/T25/T30)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷