531件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)




1パック(10個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1パック(17個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(10個)
529 税込582
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(1000個)
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(10個)
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・トルクスドライバー
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。スイスグリップは環境にやさしく画期的な2種の新素材からなるハンドルです。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
トラスコ品番554-4152 材質軸:特殊鋼、グリップ:ポリプロピレン、サントプレン 軸径(Φmm)5 全長(mm)200 軸長(mm)100 刃先T20 適合キャップスクリューM4
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1パック(10個)
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

頭部形状なべ 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付トルクスプラスビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 軸長(mm)24 先端形状トルクスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭
1本
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・トルクスプラスドライバー
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,988 税込2,187
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



種別全ねじ 材質SWCH 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型トルクスビットソケット:BT2-T8,T10,T15,T20,T25,T27,T306.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E6.3sq.エクステンションバー:BE2-075,1506.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5 質量(kg)1.6 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50 ケース品番EKB-1
1セット
30,980 税込34,078
3日以内出荷

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(青・ブルー)仕上げ
1パック(4本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 ねじ径M4 取付ドライバータイプ:トルクスT20 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(100個)
599 税込659
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピン・リング付き
差込角(sq.)9.5 付属品ピン、リングPR-1519 外径D(Φmm)22(ソケット部) 先端寸法(mm)3.84 全長L(mm)75 ねじサイズM4-5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
1パック(4本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)