材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状タンパープルーフ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理3価ホワイト
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
1袋(20個)
特価
¥359
税込¥395
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
材質鉄
表面処理スズコバ
穴の形状ヘックスローブ穴
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
頭部形状皿
材質SUSXM7
穴の形状ヘクサロビュラ穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
材質PPS
頭部形状低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピーク
頭部形状低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質ステンレス、素地
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)12
材質鉄
寸法A(mm)5.61
寸法t(mm)(最小)1.65
寸法r(mm)(最小)0.25
表面処理亜鉛黒
頭部形状ボタン
寸法K(mm)3.3
穴の形状ヘックスローブ穴
ドライブサイズT30
寸法dk(Φmm)10.5
寸法da(Φmm)(最大)6.8
1箱(500個)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
材質レニー
頭部形状低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
軸長(mm)24
先端形状トルクスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ
強度区分A2-50相当
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
種別全ねじ
材質SWCH
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ