1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
全長(mm)100
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT45
トラスコ品番853-5727
質量(g)33.6
先端形状トルクス
本数10
差込口6.35
溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
差込角(inch)1/2
先端サイズT45
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA617DV-45
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
主な適合純正品番90107-MAZ-006
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
差込角(sq.)3/8
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)17.8
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
軸径(Φmm)8
全長(mm)45
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
再生紙使用マーク適合
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ
差込角(inch)1/4
先端形状ヘクスローブ
寸法L2(mm)16
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。
差込角(mm)9.5
セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
材質(ソケット)50BB30(ビット)6150
全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー)
先端形状ヘックスローブ
1セット(7個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘックスローブビットソケット セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ差込3/8インチ(9.5mm)角
セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース
材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。
ショートブレードです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス
本数1
両頭機能片頭
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
両頭機能片頭
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)8
先端形状トルクス
呼称V5
本数10
両頭機能片頭
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
トラスコ品番384-8668
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状L型
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプロング
寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度HRC51
寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
差込角(inch)1/2
エスコ品番EA617ZT-45
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズT-45
先端形状トルクス
差込角(inch)3/8
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズT-45H
先端形状いじり止めトルクス
差込角(inch)3/8
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
全長(mm)35
両頭機能片頭
先端サイズT45
エスコ品番EA611AG-45
軸径(Φmm)7.9375
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
差込角(mm)9.52
サイズT45
先端形状トルクスT型
トラスコ品番853-1695
全長(mm)70
質量(g)69
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
差込角(mm)9.52
サイズT45
先端形状トルクスT型
トラスコ品番853-1694
全長(mm)100
質量(g)90
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
差込角(mm)12.7
サイズT45
先端形状トルクスT型
トラスコ品番853-1717
全長(mm)75
質量(g)106
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
差込角(mm)12.7
サイズT45
先端形状トルクスT型
トラスコ品番853-1716
全長(mm)100
質量(g)132
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)70
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
全長(mm)75
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT45
トラスコ品番853-5728
質量(g)24
先端形状トルクス
本数10
差込口6.35
溝(mm)【ボール】9
1セット(10本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
用途汎用ツール
色レッドボックス
タイプショックドライバー ビットセット
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。
セット商品数65
セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本
質量(kg)6.3
ケース寸法(mm)380×285×75
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(65点組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45のトルクスレンチセット
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45
1個
¥2,098
税込¥2,308
16日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 65PCS
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット商品数65
入組点数65点
セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。
材質クロームバナジウム鋼
質量(kg)7.5
規格TS-2465M
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
商品構成セット品
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
関連キーワード
1
2
3
次へ