3,576件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力(kW)0.02 種類トルクモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)90
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付 出力(kW)(使用定格5分):0.02/0.025・ (使用定格連続)0.004/0.004 種類トルクモーター 電圧(V)100 電源単相
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
7,998 税込8,798
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付 出力(kW)(使用定格5分):0.010/0.013・ (使用定格連続)0.003/0.0022 種類トルクモーター 電圧(V)100 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付 出力(kW)0.01 種類トルクモーター 電圧(V)100 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)1.5 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1台
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

出力(kW)0.006 種類トルクモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)70
1台
8,998 税込9,898
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.01 種類トルクモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)80
1台
8,998 税込9,898
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 極数4
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷



1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷


トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249 トラスコ品番463-0653 寸法(mm)28.4×108 消費電力(W)76 最大出力(W)76 最大トルク(cN・m)4.8
1本
60,980 税込67,078
当日出荷

ON/OFF手元スイッチ機能 200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
トラスコ品番463-0688 最大出力(W)200 最大トルク(cN・m)8.7
1本
62,980 税込69,278
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなし モータータイプギヤードモータ 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッド(UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に 適合【専用コントローラー】UC250C、UC500C トラスコ品番515-3743 セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ 全長(mm)80 質量(g)170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500~150000 外径(Φmm)31.6 最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッドと組み合わせて研磨、研削加工に 適合【専用コントローラー】UC250C、UC500C トラスコ品番515-3735 セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ 全長(mm)80 質量(g)170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~80000 外径(Φmm)31.6 最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷