カテゴリ

  • 作業工具(19)
    • トルクレンチ(9)
    • トルクレンチテスタ(2)
    • トルクレンチ/トルクドライバー関連品(1)
    • トルクスレンチ(2)
  • 清掃用品(16)
    • 粘着クリーナー用テープ(6)
    • 粘着クリーナー本体(6)
  • 制御機器(29)
  • バイク部品(11)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トルクル」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着クリーナー  トルクル スペア 普通粘着(90巻)3P アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(90巻)3Pアイリスオーヤマ
349税込384
1個
当日出荷
【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系テープ幅(mm)160内容3巻入巻数90巻芯径(Φmm)38関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)商品タイプスペア適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
TORQULE(トルクル) KTCTORQULE(トルクル)KTC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
付属品充電ケーブル直径(Φmm)42電源充電式リチウムポリマー電池測定精度±4%+1digit測定単位N・m通信方法Bluetooth 4.1測定方向右ねじのみ最小表示単位(N・m)0.1
【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入 アイリスオーヤマ【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入アイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【大容量100本入!】【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系幅(mm)160巻数90(100本入)巻き芯内径(mm)38関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)商品タイプスペアテープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3Pアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
【強粘着】【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 強粘着でホコリ、髪の毛等の細かいゴミもしっかりでもしっかりキャッチできます。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系内容3巻入サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38(90周巻)関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(120巻)3P アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(120巻)3Pアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
【強粘着】【120巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 強粘着でホコリ、髪の毛等の細かいゴミもしっかりでもしっかりキャッチできます。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質紙(基材・芯・はくり紙)、合成ゴム系(粘着剤)幅(mm)160巻数120(3巻入)テープ紙巻内径(Φmm)38関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)商品タイプスペアテープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ モノタロウカーペットローラー詰替用 ななめカットタイプモノタロウ(138件のレビュー)
299税込329
1パック(3巻)ほか
当日出荷
めくるのが簡単 ななめカット。 カーペットクリーナー用。 詰替用。
用途清掃用タイプななめカットテープ幅(mm)160巻数90材質(テープ)粘着加工紙巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
粘着クリーナー トルクル 本体 アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル 本体アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
【ななめカット】片手でするんとめくりやすい、ななめカットを採用したカーペットローラーです。 強粘着なので、髪の毛やほこりをしっかりキャッチします。
材質【グリップ・ケース・テープ受け】ポリプロピレン【シャフト】スチール【テープ】(基材・芯・はくり紙)紙【粘着剤】合成ゴム系質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×285サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38(90周巻)関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)繰り返し・詰め替え対応
ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハンディデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。仕様負荷方向(右、左)付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)全長(mm)75使用温度範囲(℃)5~42精度(%)±3
粘着クリーナー トルクル ハンディスペア 普通粘着(60巻)2P アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディスペア 普通粘着(60巻)2Pアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
【ななめカット】片手でするんとめくりやすい、ななめカットを採用したカーペットローラーハンディタイプのスペアテープです。 強粘着なので、髪の毛やほこりをしっかりキャッチします。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系内容2巻入サイズ(mm)(幅×芯内径)100×38(60周巻)関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
激コロ スゴ技カット70周スペア LEC(レック)激コロ スゴ技カット70周スペアLEC(レック)(7件のレビュー)
329税込362
1パック(3巻)ほか
当日出荷
イライラ解消。スパっと切れるスゴ技ななめカットです。「うまく切れない」「めくり口が見つからない」そんな不満を解消したカーペットクリーナーです。めくり口がわかりやすい【めくり側お知らせ矢印】と【切れ端まるわかりライン】が印刷されています。転がす方向がわかりやすい【回転方向矢印マーク】付きです。カットが簡単です。ひっぱるだけでスパっと切れる【斜めミシン目】です。 各社共通サイズです。
用途カーペット用商品タイプ70周スペア適合用途カーペット材質テープ:粘着加工紙寸法(mm)160×50×50H繰り返し・詰め替え対応
デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11デジタルトルクレンチ 9.5mmSK11(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
カーペットローラー スタンダード 斜めカット粘着テープ付 モノタロウカーペットローラー スタンダード 斜めカット粘着テープ付モノタロウ(14件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
便利なハンディータイプのカーペットローラです。 テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。付属品粘着テープ1巻全長(mm)290巻数90適合テープ幅(mm)160材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(アーム)スチール巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
断熱材カットナイフ BIGMAN(ビッグマン)断熱材カットナイフBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に
寸法(mm)245×25×13イエロー/シルバー質量(g)45刃長(mm)110柄長さ(mm)112適合材ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
スペアテープ ニトムズスペアテープニトムズ(15件のレビュー)
439税込483
1パック(3巻)
当日出荷
カーペットのホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。テープは特殊粘着材平面塗り、90周巻で切れ目入りです。はがしやすい両側ドライエッジです。
用途粘着カーペットクリーナー。テープ幅(mm)160巻数90巻芯径(Φmm)38材質特殊粘着加工紙・紙管商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
トルクル KTCトルクルKTC
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
さまざまな工具やシステムと連携し、コスト削減と品質向上を実現します。 お手持ちの工具を装着するだけでトルクレンチとして使用可能です。 1000N・mを超えた大トルク領域でのトルク値の測定に使用します。 Bluetoothで測定結果をパソコンに出力、測定結果を自動で送信可能です。 付属の充電ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用しました。
用途トルク値の測定、トルクの測定値の履歴管理(作業トレーサビリティ用デバイス)材質鉄、樹脂、バッテリーセット内容本体、充電ケーブル
デジタルトルクアダプター モノタロウデジタルトルクアダプターモノタロウ(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用取扱説明書(2.3MB)精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)全長(mm)75付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本使用環境温度(℃)-10~60
7100 4T 10W60 MOTUL7100 4T 10W60MOTUL(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(1L×12缶)
翌々日出荷
7100 4T 10W60は、輸入車によくみられる大排気量オフロード車やヴィンテージバイク、 高温になりがちな単気筒の高トルクエンジンや大口径エンジン、ピストンクリアランスの広い旧車に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オイルシート 橋本クロスオイルシート橋本クロス(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(1ロール)ほか
翌日出荷
衣類に使用出来ないリサイクルペットボトル繊維100%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。
厚さ(mm)6吸油量(L/m2)4仕様ロールタイプ種別オイル/水/溶剤用材質ポリエステル
くるくるポット・ステンレスボトルブラシ マイパスティくるくるポット・ステンレスボトルブラシマイパスティ
529税込582
1個
当日出荷
●くるくる洗いでも、上下洗いでも、2通りに使えます。●コシのある弾力ブラシです。●底面の汚れもしっかり洗える不織布付き。
材質(柄・軸)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ナイロン不織布、(針金)ステンレスホワイト質量(g)約46耐熱温度(℃)約70寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5×38×5繰り返し・詰め替え対応
トルクレンチ デジタル式 モノタロウトルクレンチ デジタル式モノタロウ(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.9MB)負荷方向左右
工作用接着剤 工作用速乾クリア セメダイン工作用接着剤 工作用速乾クリアセメダイン(3件のレビュー)
419税込461
1本(20mL)
当日出荷
リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、多用途な素材を接着できます。 透きとおったクリアタイプだから仕上がりがキレイです。 シンナーを使わない速乾化・無溶剤タイプの接着剤なので、お子さんも簡単・安心にお使いいただけます。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブです。
用途各種工作・工芸・ホビークラフト素材の接着に。 牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイの接着に。 カバン・パッチワーク・貝がら工作などの接着に。透明種類無溶剤・弾性接着剤付属品ヘラ使用方法1.接着する面をきれいにします。接着する面のサビ・油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落としてよく乾燥させます。ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。2.添付のヘラを使用し、接着する片面に薄く均一に塗布します。細かな部品などはヘラの先端かつまようじなどを使って塗布します。3.すぐに貼り合わせ必要に応じてテープで仮止めをする。4.約2~3分で動かなくなりますが、そのまま1時間程度動かさず静置してください。容量(mL)20主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、発泡スチロール、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ポリ袋エコホルダー タワー 山崎実業ポリ袋エコホルダー タワー山崎実業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポリ袋を掛けて調理中にでるゴミをその場でポイ!スーパーなどのポリ袋を利用して調理中にでる野菜クズや資源ゴミを、手軽に捨てることができます。食卓やデスク上のミニゴミ箱としても使えます。使わないときは折り畳んで収納。まな板・レシピ本・PCタブレット立てとしても使えます。チャック付き保存袋を立てれば、余った食材の移し替えがスムーズに!牛乳パック・ペットボトル・保存袋を乾かして何度もリサイクル!マグボトル・グラス・まな板・ナベ蓋スタンドとしても使えます。
質量(g)約270材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×14.5×22(使用時)
キッチンエコスタンド タワー 山崎実業キッチンエコスタンド タワー山崎実業
1,350税込1,485
1個
当日出荷から12日以内出荷
牛乳パックやペットボトルを乾かして何度もリサイクル!使わないときは折り畳んでスリムに収納。チャック付き保存袋、マグボトル、グラスなどを乾かすのに。ポリ袋を掛けて調理中にでるゴミ入れに。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め:シリコーン質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×9.5×26.5
丸型防水コネクタ JL10シリーズ JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズJAE(日本航空電子工業)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK カプリコンNBK(鍋屋バイテック会社)
1,369税込1,506特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
プラスチックドレンプラグ・リムーバー Performance Toolプラスチックドレンプラグ・リムーバーPerformance Tool
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
〇特殊な形状のアダプターにより、特殊な車両ドレンプラグにしっかりとフィットします〇テクスチャード加工されたプラスチックハンドルは、プラグの取り外しと交換にしっかり回転トルクを伝えます〇クロムメッキ鋼3/8インチドライブTハンドル、3つのアダプターのセットです〇VW-ビートル、Eos、ゴルフ、GTI、ジェッタ、パサート、シロッコ、ティグアンアウディ - A3、A4、A5、A6、Q3、Q5、S3、TT、およびTTS〇Ford - 2.7L/3.0L/3.3L/3.5L/5.0Lエンジン搭載モデル〇BMW125i、220i、225i、228i、320i、328i、420i、428i、520i、528i、X1、X3、X4、およびZ4
用途〇プラスチック製のオイルパンを備えたフォード、VW、アウディ、BMWのプラスチック製オイルドレンプラグを取り外すために使用します
モトトルク 東日製作所モトトルク東日製作所
26,980税込29,678
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。
用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)237.5精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~70負荷方向質量(g)650
粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3Pアイリスオーヤマ
389税込428
1個
当日出荷
【120巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系内容120周巻(3巻入)サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)繰り返し・詰め替え対応
マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” NSK(ナカニシ)マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット”NSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。トラスコ品番344-4635セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚質量(g)モータハンドピース:182電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1最大トルク4.3cN・m適合モーターENK-410S、ENK-250T
300V FACTORY LINE ROAD RACING 10W-50 1L 112681 MOTUL300V FACTORY LINE ROAD RACING 10W-50 1L 112681MOTUL
3,998税込4,398
1個(1L)
8日以内出荷
4STモーターサイクルエンジン用オイルエステル・コア・テクノロジー採用全合成油新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オンロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。ROAD RACING 10W-50は、中~大排気量車および水冷・空冷マルチエンジンなど、高トルク型の高性能モーターサイクルやスポーツモーターサイクル向け。コンペティション・ユースからサーキット走行、ストリート走行まで幅広く対応します。
用途バイク用ストローク4ストロークエンジン用分類エンジンオイル粘度SAE:10W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル全合成油 (エステルコア)危険物の性状非水溶性
ハンドルカバー対応 警告キャンセラー 槌屋ヤックハンドルカバー対応 警告キャンセラー槌屋ヤック
799税込879
1個
3日以内出荷
静電容量式のセンサーに対応します。(トルク式には対応しません。)
用途ハンドルカバーのすき間から本製品に触れることでアダプティブクルーズコントロール(車間距離制御装置)が機能します。ハンドルに巻き付けて、マジックテープで留めるだけの簡単取付です。適合サイズ:ハンドルのにぎり部分直径30~35mm
粘着クリーナー トルクル ハンディ アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル ハンディアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
【ななめカット】片手でするんとめくりやすい、ななめカットを採用したカーペットローラーのハンディタイプです。 強粘着なので、髪の毛やほこりをしっかりキャッチします。
材質【テープ】(基材・はくり紙・芯)紙【粘着剤】合成ゴム系、【本体・ケース】ポリプロピレン質量(g)113寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×62×230サイズ(mm)(幅×芯内径)100×38(60周巻)関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)繰り返し・詰め替え対応
GDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12sec GFORCEGDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12secGFORCE
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ワンランク上の操縦性&応答性を!広坂チューニングのデジタルサーボ! G-FORCEからクルマの動きを劇的に変えるハイスペックサーボが登場!入門用サーボとは別格のハイトルク&ハイスピード!多様なシャーシで常に最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、レジェンド「広坂正美」が多くの車種・路面でテストを繰り返し、徹底チューニング! 8kg/0.12秒(@6.0V)のハイトルク&ハイスピード仕様! ビッグタイヤからツーリングカーまであらゆる車種に対応! あらゆるジャンルで高い操作性を可能にした「Masami」チューニング! 入門用サーボからのステップアップに適しています! クルマの応答性・質感を大幅に向上させます
仕様●内容物:GDS-0812 Digital Servo本体、十字ホーン、取扱説明書●使用電圧:4.8-6.0V●スピード:0.12sec/60°(6.0V)/0.15sec/60°(4.8V)●トルク:8.0kg・cm(6.0V)/5.5kg・cm(4.8V)●セレーション:25T●ギア:樹脂製●サイズ:55.4×20×47.6mm●重量:42gアズワン品番67-6610-89
トルクル専用樹脂ケース KTCトルクル専用樹脂ケースKTC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」(GNA010-02、GNA080-03、GNA200-04)専用ケースです。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発泡ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×58
FIT-α FIRST MKS(三ヶ島)FIT-α FIRSTMKS(三ヶ島)
1,598税込1,758
1ペア
3日以内出荷から4日以内出荷
ナイロン製シングルストラップ 目立つ蛍光カラーと、スタンダードなブラック、グレーをあわせた5色展開 バックルは競輪で使用されている”fitα”のステンレスバックルを採用 しっかりストラップに喰い付きトルクをペタルに伝え、錆びにくいバックル
材質ベルト:ナイロン、バックル:ステンレス寸法(mm)420× 13
FIT-α SPIRITS 2-buckle MKS(三ヶ島)FIT-α SPIRITS 2-buckleMKS(三ヶ島)
4,498税込4,948
1ペア
欠品中
厳選されたバッファローの1枚皮を使用しダブルストラップにすることで、シングルでは得られなかったホールド感とスタイリッシュなデザインを実現 2本で締めることによりシューズ、クリップ、ストラップ、ペダルをしっかりとホールド ストラップに喰い付きトルクをペタルに伝える”fitα”のステンレスバックルを採用 クラシカルなトウクリップスタイルに最適 錆びにくいステンレスバックル
材質ベルト:バッファロー皮、バックル:ステンレス寸法(mm)400×40.5/12.5ブラック
トルク イーマックスエボリューション標準セット NSK(ナカニシ)トルク イーマックスエボリューション標準セットNSK(ナカニシ)
139,800税込153,780
1組
当日出荷
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)トラスコ品番463-0718最大トルク(cN・m)4.8定格消費電力(W)28コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)ニデックドライブテクノロジー
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から61日以内出荷
「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
変速機タイプ遊星ギア取付方式フランジ取付タイプ延長軸出力フランジタイプTYPE3
シャーレンチ コードレストルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ コードレストルシャットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
設定角度(°)90~240