低圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム10日以内出荷
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム10日以内出荷
絶対圧測定対応の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム10日以内出荷
ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]
用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可)接続ねじG3/8絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)締付トルク(N・m)68.6以下ケーブルΦ6mm ケーブル2m耐振動(m/s2)196(50~1000Hz)耐水性IP×7相当RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%R.C.応答時間(ms)5以下
アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ 高精度タイプ AX1RシリーズCKD12日以内出荷から31日以内出荷
軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。高精度ベアリングを内蔵しており、割出精度、軸の振れ、面振れが高く、小型部品組立や検査用途に最適です。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
用途小型部品組立・検査用途に精密測定、検査機、組立機に電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相分解能(P/rev)540672/2097152使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±15秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応面振れ(mm)出力軸:0.01耐電圧(V)AC1500 1分間
カプラ Huco ビームカップリングHUCO5日以内出荷
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)31.8寸法(mm)ずれ-パラレル:0.12角度(°)ずれ:5外径(Φmm)25カップリングビームカップリング定格トルク(N・m)4RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ式センサー用インジケーター(CC-Link対応)エー・アンド・デイ翌日出荷
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータD/A出力端子を標準装備、CC-Link付き4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディバーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付きアナログ電圧・電流出力装備4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択【外部入出力信号 CC-Link】DA、DB、DGは本体回路から絶縁。SLD[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
ひずみゲージ式センサー用インジケーターエー・アンド・デイ翌日出荷
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータD/A出力端子を標準装備4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディバーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付きアナログ電圧・電流出力装備4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプKANON(中村製作所)11日以内出荷
デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。
弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。
真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。
1,000データ分のメモリ内蔵。
締付日時が記録できます。
新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。
各操作・合否判定が音で確認できます。
目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。
電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。
精度は±1%+1digitを保証します。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit最小目盛(cN・m)最小読取値 0.1コード長さ(cm)50(カール部分)トルク調整範囲(cN・m)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル防水ケース WCシリーズタカチ電機工業当日出荷から4日以内出荷
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。
側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
CT1シリーズ(長さ計測用センサ)ライン精機5日以内出荷から30日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。
マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
生物顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)5日以内出荷
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。
本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。
最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。また、充電式バッテリーを搭載している為、コンセントのない場所でも使用する事が出来ます。
粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)
仕様5穴レボルバ 内向き付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)充電式バッテリー搭載 視野絞りを搭載接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25)鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
生物顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)5日以内出荷
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。
本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。
最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。
粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)
仕様5穴レボルバ 内向き付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)視野絞りを搭載接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25)鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
生物顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)5日以内出荷
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。
本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。
最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。また、充電式バッテリーを搭載している為、コンセントのない場所でも使用する事が出来ます。
粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
仕様5穴レボルバ 内向き付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)充電式バッテリー搭載 視野絞りを搭載接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25)鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
生物顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)5日以内出荷
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。
本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。
最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。
粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
仕様5穴レボルバ 内向き付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)視野絞りを搭載接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25)鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
デジタル式トルクゲージ東日製作所3日以内出荷から90日以内出荷
デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。
ハンディタイプの微小容量トルク計。
表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。
操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。
精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
増締め検査用トルクレンチ東日製作所3日以内出荷から94日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。
東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND)
個人差無く、増締トルクが計測できます。
内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。
ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。
EU圏内でも安心して使用可能。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。
半自動電動トルクレンチ東日製作所6日以内出荷から10日以内出荷
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。
回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。
1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。
DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。
CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。
DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。
仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。
付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。
LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。
校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
用途セル生産、サブラインでの締付け作業用RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチアナライザーKANON(中村製作所)3日以内出荷
スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます
ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
精度は±1%+1digitを保証します
検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~200(50/60Hz)精度±1%+1digitモードTRACK P.A P.BRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~35
デジタルトルクレンチアナライザーKANON(中村製作所)3日以内出荷から49日以内出荷
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
作業のスピードアップ省力化に役立ちます
どなたでも容易に操作できます
精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz)精度±1%+1digit表示LCDドットマトリックスモードTRACK P.A P.B
ローラエンコーダ小野測器4日以内出荷から7日以内出荷
ローラ式のライン速度計・測長計です。
ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性
スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)質量(g)約400電源(V)DC12±5%(100mA以下)材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)周長(mm)200出力波形2相方形波取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)起動トルク1mN・m保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事)耐衝撃(m/s2)196耐振動(m/s2)19.6RoHS指令(10物質対応)対応位相差90±45°慣性モーメント(kg・cm2)0.6許容軸荷重(N)ラジアル:20
RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグRS PRO7日以内出荷
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 浸漬, 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ2つの用途に対応した表面 / 浸漬プローブ、タイプK及びT. 特長と利点. オールインワン表面 / 浸漬温度プローブ ステンレススチール316 (食品グレード)構造 密閉型シリコンラバーの先端部によりアセンブリ全体を防水 2 mコイル状ポリウレタンリード 動作温度範囲: -30 → +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 赤RS PRO翌々日出荷
仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 33mm端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒RS PRO翌々日出荷
仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 33mm端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro バインディングポスト, シルバーRS PRO翌々日出荷
仕様色 = シルバーコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 30Aパネル上の高さ = 22mm最大パネル厚 = 12.5mm穴径 = 5mmRS Pro端子バインディングポスト. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この非絶縁端子バインディングポストは、ニッケルめっきの黄銅製です。このバインディングポストは、計測器の用途で単線の終端に使用されます。. 特長と利点. ねじサイズ: 2BA 非絶縁型の配線された端子 長さ: 38.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro テストリード線, 赤, 1mRS PRO7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 赤定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro テストリード線, 黒, 1mRS PRO翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro テストリード線, 赤, 50cmRS PRO7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 赤定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro テストリード線, 黒, 50cmRS PRO翌々日出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグRS PRO7日以内出荷
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 210mmプローブ径 = 12mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ高温表面用プローブ. ばね式ステンレスセンサの高温用プローブ センサが表面に接触する際、セラミック外装部が外気を遮蔽し、精確な表面温度の測温が可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグRS PRO7日以内出荷
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ水に浸さないでください。. タイプK表面(バンドプローブ). 特長と利点. 時定数: 1秒(クリーンな先端) 強固な防水ハンドルは保護機能が向上し、過度の熱による損傷を防止 幅広い温度測定範囲: -200 → 1000 ℃. 製品用途の情報. このプローブは、暖房、換気の用途での使用に最適で、パイプ、ダクト、ラジエータの表面温度を速やかに測定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マルチメータ用 プローブセットRS PRO7日以内出荷
仕様リードタイプ = プローブセットコネクタ タイプ = バックプローブピン許容電流値 = 10A動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃簡単にアクセスできるプローブセット, 黒 / 赤. RS Proバックプローブのピンセット, 頑丈なスチール製燃料インジェクタ、MAP / TPSセンサ、Weather-Packシールタイプのコネクタに接続するのに最適です。このモジュラ設計は、シュラウドの有無に関係なく、あらゆる業界基準の4 mmプラグに対応します。あらゆるテストリードに最適すべてのプローブが保護プラスチックチューブに付属. 特長と利点. 外径0.7 mm (0.028インチ)の黒色のプローブピン 2色(黒 / 赤)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マルチメータ用 プローブセットRS PRO7日以内出荷
仕様リードタイプ = プローブセットコネクタ タイプ = バックプローブピン許容電流値 = 10A動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃簡単にアクセスできる4つのバックプローブセット. RS Proバックプローブピンセットは耐久性の高いスチール製です。燃料インジェクタ、MAP / TPSセンサ、Weather-Packシールタイプのコネクタに接続するのに最適です。このモジュラ設計は、シュラウドの有無に関係なく、あらゆる業界基準の4 mmプラグに対応します。あらゆるテストリードに最適すべてのプローブが保護プラスチックチューブに付属色が異なるので、テスト対象のコネクタの識別と特定が容易になります。. 特長と利点. 外径0.7 mm (0.028インチ)の黒色のプローブピン 4色(青、緑、赤、黄色)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電流 / 電圧校正器RS PRO7日以内出荷
仕様絶対最大電圧測定 = +199.9mVdc絶対最大定電流測定 = 24mA最高精度 = ±0.25 % + 1桁電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V, アルカリ, ヘビーデューティ, M1605/PP3寸法 = 78 x 38 x 185mm重量 = 265g高さ = 185mm長さ = 78mm最高動作温度 = +50℃最大ソース電流 = 24mA最小電流ソース = 0mARS Proハンドヘルド電圧 / 電流較正器. プロセスデバイスを較正し、プロセス信号を測定するRS Proポータブル装置です。このハンドヘルド較正器の品質と精度は、電流源、電流測定、2線ループの電力と測定、DC mV電圧源の4つの機能によって確保されています。. 特長と利点. プロセスデバイス及び測定プロセス信号の校正用のポータブル計器です。 2線電流ループの電力と測定 調整可能な電流源: 0 → 24 mA 調整可能なDC電圧源: -199.9 → +1.99.9 mV 500 Ωまでの負荷を駆動可能な電流較正器 1999まで表示可能なLCDディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器RS PRO翌々日出荷
仕様高さ = 102.4mmUSBケーブル、ユーザーマニュアル、ソフトウェアをCD-ROMに収録. RS Pro ISG-LF44 RF信号発生器. RS Pro ISG-LF44は、スマートフォンやタブレットに使用できるポケットサイズのUSBインターフェイス互換RF信号発生器です。 35 MHz → 4400 MHzの周波数範囲に対応し、信号変調機能なしで連続波(CW)信号出力を提供します。 サポートされるモードには、固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープなどのモードが含まれます。 ISG-LF44 CD-ROM (付属)は専用のPCアプリケーションプログラムです。JAVAソフトウェア構造下で開発されたもので、USBインターフェイスを介してオペレーティングシステム(Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Linus / Mac OS X)をサポートします。 ISG-LF44アプリは、Android 4.0以降のスマートフォンやタブレットにダウンロードできます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 34.5 MHz → 4400 MHz 出力電力範囲: -30 dBm → 0 dBm 連続波信号、変調なし 固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープモード -107 dBc/Hz位相ノイズ @ 100 kHzオフセット 周波数分解能: 10 kHz PC USB給電 / 制御 外部PCソフトウェアは様々なオペレーティングシステムをサポート. 用途. 教育及びトレーニング用 フーリエ理論研究 マザーボード回路測定 ワイヤレス通信信号測定 リモコンメンテナンスRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファンクションジェネレータ/周波数カウンタRS PRO7日以内出荷
仕様最大周波数範囲(正弦波) = 25MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 25MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = Yデジタル振幅、オフセット = Y内部リニアおよびログスイープ = Y変数スイープ = Y内部および外部振幅変調 = YFM変調 = Yタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファンクションジェネレータ/周波数カウンタRS PRO7日以内出荷
仕様最大周波数範囲(正弦波) = 12MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 12MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファンクションジェネレータ/周波数カウンタRS PRO7日以内出荷
仕様最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器RS PRO翌々日出荷
仕様最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm最低動作温度 = 0℃電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業RoHS指令(10物質対応)対応