実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
組合わせ方いろいろ、使い方に合わせてセットできます。シンプルに引出しの中を整理したい!そんな時、自由に組み合わせることができる基本型です。入れるものに合わせて組み合わせは自由。事務所やキッチンなど、引出しの中をきれいに整理できます。
用途引き出しの整理に。
材質スチロール樹脂
防水素材
丸洗いOK
色グレー
材質ポリエチレン100%
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質PP(ポリプロピレン)
ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に
商品タイプバット
材質SUS430(18-0)
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
材質FRP製
寸法(mm)355×270×18
電子レンジ×
食器洗浄機〇
再生原料使用の為、強度・耐久性が若干劣ります。
材質R-PP製
電子レンジ×
食器洗浄機〇
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
特殊加工で液漏れがない一枚紙成型による食品用紙トレー(内側PPフィルム貼り加工)。テイクアウトからフードコート、ショーケース販売まで広く利用いただけます。蓋は別売り。
材質未晒紙(内面PET)
常温・冷凍両対応のPP素材のケーキトレイです。カットのロールケーキやスティックケーキなど、くずれやすく、袋に入れにくいものもこのトレイを使用することでキレイにセットできます。
仕様片面デザイン
材質PP[半透明]
対応食品/冷凍
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-20
入数(個)100
ウッドトレーはブナ材の成分を使っています。このエレガントで頑丈なウッドトレーは、高圧・高温下でベニヤを合成樹脂と組み合わせて製造します。さらにプレスヴェルク・クーンゲン社が開発した特別な素材を使って表面を封じることにより寿命が長くなるので、本来の色や模様を長期間維持できます。傷やシミがつきにくい。濡らした布やスプレーリンスで簡単に洗浄できる。積み重ね可能
耐熱温度(℃)100
滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
用途外食・福祉・ホテル
材質耐熱ポリプロピレン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質SUS430
吸着力(N)14.7
軽くて丈夫
材質FRP製
電子レンジ×
食器洗浄機〇
材質超耐熱ABS製
電子レンジ×
食器洗浄機〇
オートクレーブ可、容量12L。500mLボトル18本、1000mLボトル12本が入ります。
材質ポリプロピレン(PP)
内寸(mm)345×510×110H
1枚
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
引き出しの中を効率よくつかうための整理トレー。机や台所の引き出しの中を効率よく利用できるよう付けられた仕切です。形もさまざまで、収納したい物の大きさ、形に合わせてぴったりの場所を選ぶことができます。ごちゃごちゃしてしまいがちなオフィスやご家庭のデスクや引き出しにデスクトレーが1つあれば、散乱しがちな筆記具、直定規、ゼムクリップ、ホッチキス、印鑑などの小物が全てスッキリ片付きます。取り出しやすさ優先のトレー形状で、日常のサイドキャビネット内での使用を考慮し、取り出しやすさを工夫しました。半球形部分はクリップなどの細かいモノに。円筒形部分は印鑑や鍵などに。長方形+段差部分は筆記具などに(段差を利用して取り出すとスムーズです)。オフィスからご家庭まで、使う人や場所を問わずにお使いいただける商品です。引き出し内のスペースに合わせて選べる3サイズ。(L:W310×D390×H37mm、M:W250×D310×H37mm、S:W155×D250×H37mm)
材質ポリスチレン(PS)
すべり止め加工
材質FRP製
寸法(mm)415×303×20
電子レンジ×
食器洗浄機〇
ミニチュアな器たちがテーブルを演出します
汁漏れしにくいウォータータイト貼りのペーパーコンテナ。上げ底形状でボリュームアップ効果が期待できます。蓋は別売り。
材質紙
洗浄・消毒不要。感染防止に安心の使い捨ての紙製配膳トレーです。内側底面には、食品対応素材を使用しています。病院や介護施設、学校やホテル・レストラン、飲食店など、食事の配膳が必要な様々な状況でお使いいただけます。
用途配膳、使い捨てトレー、食堂、レストラン、試食会
材質紙(内側底面は食品対応・耐油耐水機能あり)
Ledil LED レンズストリップは複数のレンズを備え、1 つの UV LED で使用した場合は 20 ° 広角です。 シリコンでできています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 294.8 mm x 41.6 mm ねじで固定できます
仕様●入数:1トレイ(26個入り)●シリーズ:VIOLET-12X1●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:12●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:20 °
アズワン品番65-7258-81
1セット(26個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
スタック性に優れた長方形の紙トレー。耐水性。ホットドッグや、串ものでの実績あり。
材質紙(フレッシュパルプ100%)
1ケース(100枚×18袋)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
押し入れ、キッチン、洗面所、玄関、出窓…高さ98-160cm以内で隙間収納。上下の固定盤は4×6.5cmのコンパクト。このサイズがあればどこでも突っ張り可能。実用新案取得のワンタッチ突っ張り構造。トレイ・フックの高さ・向きは自在に調整可能。長方形トレイはタオル掛け・フック掛けも
材質スチールパイプ、ゴム、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
耐荷重(kg)全体9 (ミニトレイ約1、ミニフック約4、長方形トレイ1個につき約2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×30×98~160
取扱説明書(1.54MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品JANシール1枚
丸・三角・角形の多様なケーキにフィットする、耐水性抜群のPSPシート。上品な光沢を放つ、PSP(発泡素材)のプチガトー専用トレー。軽くてコシがあって丈夫なPSP素材は、時間がたつと水分を吸う紙台紙にはない、耐水性が魅力です。丸形・三角・長方形と多彩な形状がそろってどんなアイテムにも対応します。
材質ポリスチレンペーパー
丸・三角・角形の多様なケーキにフィットする、耐水性抜群のPSPシート。上品な光沢を放つ、PSP(発泡素材)のプチガトー専用トレー。軽くてコシがあって丈夫なPSP素材は、時間がたつと水分を吸う紙台紙にはない、耐水性が魅力です。丸形・三角・長方形と多彩な形状がそろってどんなアイテムにも対応します。
材質ポリスチレンペーパー
寸法(mm)75×95×2(外寸×高さ)
コード219000470
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
丸・三角・角形の多様なケーキにフィットする、耐水性抜群のPSPシート。上品な光沢を放つ、PSP(発泡素材)のプチガトー専用トレー。軽くてコシがあって丈夫なPSP素材は、時間がたつと水分を吸う紙台紙にはない、耐水性が魅力です。丸形・三角・長方形と多彩な形状がそろってどんなアイテムにも対応します。
材質ポリスチレンペーパー
寸法(mm)45×84×2(外寸×高さ)
コード219000460
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質材質:ABS樹脂(耐熱温度80度)
形状長方形
寸法(mm)392×238×14
色ブラッシュピンク
質量(g)510
仕上つや消し
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
材質材質:ABS樹脂(耐熱温度80度)
形状長方形
寸法(mm)392×238×14
色ショコラ
質量(g)510
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ