20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【自走式のマグネティックウォーカー】自走式ウォーカーは自分でベルトを回転させるため通常のウォーキングより、さらに下半身の筋肉を使いながら運動できます。さらにダイヤルを回転させるだけでベルトの負荷を調節可能。下半身全体を使いながら効果的に運動ができます。【傾斜角度は約9度】歩行面が軽い坂道程度の傾斜角度で、平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。【軽量・コンパクト】コンパクトに折りたため、使わない時は邪魔になりません。また、移動用キャスターがついており軽量なため、女性でもラクに移動できます。【電気代不要で経済的】使用する電源は表示メーター用の乾電池のみなので、自宅のどこでも場所を選ばず運動が可能です。さらに、連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。
用途ウォーキングマシン、ランニングマシンとして。自走式/電動/コンパクト/折りたたみ/健康器具/ダイエット器具/家庭用/組立簡単/簡単移動 仕様負荷調節:無段階 材質スチール、ABS、PP、PVC 質量(kg)21 電源単四乾電池×2本 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×118×111.5
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

電動式ウォーカーのようにモーターの駆動音がないので静音性に優れています。 電源コード不要なので設置場所を選びません。 自分のペースで歩けるので転倒の心配もなく、高齢者の方や運動不足解消が目的の方にオススメのウォーカーです。 ベルトをしっかり蹴って歩くので脚力の強化にも効果的。 歩行面の傾斜角度は8°でちょっとした坂道運動ができます。 傾斜がつくと平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。 使用する電源は表示メーター用の乾電池のみ。 連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。 シンプルな機能で操作もラクラク。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。移動用キャスター付き。
付属品単4乾電池×2本、工具2種 材質スチール、ABS、PVC 質量(kg)約14 電源単4乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×87×94.5、折りたたみ時:約53×39×94.5 傾斜角度(°)約8(固定) 制限体重(kg)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:約27×75
1台
17,980 税込19,778
12日以内出荷

家庭用最高クラス。幅広走行ベルト採用。傾斜角度電動調整。12種類のプログラムコース内蔵。前後左右に移動できる2種利のキャスターつき。タブレットトレー、USB充電機能搭載。グリップセンサーで心拍測定
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー 付属品保護オイル、シリコンマット 材質本体:スチール、PVC、ABS 質量(kg)59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76.5×163×113 制限体重(kg)100
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1台
559,800 税込615,780
22日以内出荷

最高速度10kmでウォーキングからランニングまで対応可能なランニングマシン。折りたたみ可能で使わないときはコンパクトに収納。音声ガイダンス付きで転倒予防。12種類のプログラムコース搭載。走行ベルトは幅広で走りやすい。衝撃を吸収するゴムクッションが付属。身体にやさしく安全に運動。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。ワンタッチで速度変更が可能で操作簡単。女性でも楽に持ち運べるキャスター付き
用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト 付属品保護マット 材質スチール、ABS、PVC 消費電力(W)210 耐荷重(kg)100 連続使用時間(分)90 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5 スピード調節1~10km/h 傾斜角度(°)歩行面:約5°(固定式) 寸法(幅W×奥行D)(cm)歩行面:40×110
1台
50,980 税込56,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高時速5kmのルームランナー。歩行面の傾斜角度は5°固定式。軽い坂道程度の傾斜で短時間でも効率的に運動が可能。折りたたんだ時の奥行はわずか約32cm。邪魔にならない場所にスッキリ収納できます。8種類のプログラム内蔵。タブレットトレー付き。
用途有酸素運動マシン、ルームウォーカー、ランニングマシン、ウォーキングマシン、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。 仕様速度調整(km/h):0.8-5.0 材質スチール、PP、ABS、PVC 質量(kg)約18 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×104×113 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×32×113 制限体重(kg)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)30×79.5
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動モラクラク。 5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。メーター機能:時間、距離、カロリー、速度。 タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく、面倒な画面切替も不要。 はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途エクササイズ、運動に。 フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー 仕様速度調節幅:0.8~5.0(km/h) 材質【本体】スチール【ホイルカバー】ABS【メーター】ABS【ベルト】PVC 質量(kg)18 サイズ(cm)【ベルト】27.5×78 連続使用時間(分)30 最大消費電力(W)100 電源(AC100V)50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×100×110 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×30×104 傾斜角度(°)約5度(固定) 制限体重(kg)90
1台
32,400 税込35,640
翌々日出荷

メンテナンス専用オイル。 金属の摩耗率を最小限に防ぎ、耐久性があり、透明性があります。 ウォーカー・ジョギングマシンの走行ベルト、走行板にご使用ください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで運動できる自走式の便利なウォーカー。100V電源が不要なので電気代がかからず、運動する場所を選ばない。傾斜角度は約8度あるので、坂道を上っている感覚で運動できる。折りたためば新聞1枚程度の大きさに。体の横にハンドルがあるので安心。自走式は自身の力でベルトを動かすので自分のペースで運動ができ、しっかり脚力を使うので下半身の強化にオススメ。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 付属品保護マット 材質【バイク】スチール、ABS、PVC【フロアマット】PVC 質量(kg)(フロアマット)2.2 電源単四電池×2本 本体質量(kg)14 寸法(cm)(フロアマット)70×170×0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×87×94.5 デジタル表示時間/距離/カロリー/速度 傾斜角度(°)約8(固定) 制限体重(kg)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)27×75
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

寸法APMX(mm)1.00 寸法KAPR(°)12 CSPWith air hole MIIDWXMU0303ZER-MM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg)16.5 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5 高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳み式でコンパクトなルームウォーカーで、ご家庭でも気軽に運動ができます。 自走式なので、自分のペースで無理なく安心してご利用いただけます。 モニターには距離や消費カロリー、運動時間や速度が表示されるので、楽しく管理もしながら運動できます。 キャスター付きで移動も楽々!
用途エクササイズ 材質構造部材:金属(スチール)(粉体塗装)、ベルト:PVC 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×800×1010 収納時寸法(mm)幅500×奥行200×高さ1160
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能。多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。ワンタッチ速度調節ボタン。坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動。運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース。1~10km/hまで細かく調節可能。タブレットを置いてながら運動できるトレー付き。グリップセンサーで心拍数を測定
用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能 付属品保護マット、シリコンオイル 材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA 質量(kg)29 消費電力(W)320 電源AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(分)60 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117 制限体重(kg)100
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレードISO VG46 適合範囲マシン 成分潤滑基油
1缶(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなエクササイズバイク。シートの高さ調節可能。液晶カウンター付き。負荷ダイヤルでフラット・坂道など様々なシーンを選べる。
用途フィットネスバイク、エクササイズバイクとして。ダイエット、サイクリング練習、自転車運動に。 材質スチール、ABS、EVA 質量(kg)11 耐荷重(kg)90 表示カウンター機能:時間・速度・距離・カロリー・スキャン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×720×1030 保証期間1年
1台
10,900 税込11,990
5日以内出荷

中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。 粘度(cSt)ISO VG 46 粘度46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に 粘度ISO VG46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
最大切込み(mm)1 使用インサートLN□U03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)