乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430
幅(mm)870~1250
質量(kg)23.5
最大積載量(kg)150
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
1式
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
7ピンタイプの配線ソケットです。
ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
ピン数(ピン)7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様ハウジング内寸:51mm(2")
適合ボール(mm)48(1.7/8”)
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
仕様フック、ボルトセット
エスコ品番EA987FL-5
材質鉄
全長(mm)135
種類フック
使用荷重(t)3
能力(t)3
口の開き(mm)48
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。
磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ピン数(ピン)7
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
エスコ品番EA993MT-3
材質(車輪)ポリウレタン
耐荷重(kg)454
取付寸法(mm)(最大)76×127
リフト高さ(mm)580
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
用途トラック・トレーラー・産業車両用
適合トラック、トレーラー、産業車両用
クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
危険物の類別非危険物
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番868-7942
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.5
タイプバー
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード