54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製のトロリー複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製)) 仕上2B 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製)) 仕上2B 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチプレントロリー
軽量ですので一人で取り付けることができます。 二輪なので小回りが利きます。 分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。 小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。 定格荷重(kg)250 適合ビーム幅(mm)75・100 自重(kg)1.4 最小回転半径(m)0.5
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)10 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・150A 質量(kg)5.5 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
35,980 税込39,578
46日以内出荷

低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
質量(kg)40 フック間最短距離(mm)555
1個
特価
249,800 税込274,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)130 寸法C(mm)18 掛数(本)ロードチェーン/1 手引力(kg)15 チェーン寸法(mm)6×18
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷


強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車軸をベアリングで受ける事で扉を軽く開閉できます。
仕様扉重量250kgまで(2個吊り) トラスコ品番479-9135 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.32 適合レール4号 吊車複車
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内、病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
フック間最短距離(mm)440
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃)-40~60 使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー
93、TTS 95 Proと比較して、引き出しの容量が100%アップしています。3段階の安全ロジック。シリンダーロックとフォールドダウンキーによるセントラルロック。輸送中の不用意な開錠を防ぐ個別ロック。一度に複数の引き出しを引き出すことのできない転倒防止機能。本体との接続部を強化したステンレス製ハンドル。ラップアラウンドバンパーによる衝撃保護ストリップ。摩耗や傷に強く、水漏れのない溶接されたワークトップと、ステンレス製の保護用ベースストリップ。耐油・耐酸ベアリング搭載ホイール(Φ125mm)、ベアリングへのゴミや繊維の侵入を防ぐカーペットプロテクター付き、パーキングブレーキ2個付き。ロールペーパーやスプレー缶を収納できるホルダー付き。スタンダードとTCSインレーで強化可能。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1001×651×1020
1台
699,800 税込769,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A 種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材 種類ステンレス製標準ハンガー
1個
3,998 税込4,398
31日以内出荷

トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A 種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材 種類ステンレス製碍子付ハンガー
1個
6,498 税込7,148
31日以内出荷

収納も移動もスマートにこなす頼れる相棒。アメリカを中心に欧米のランドリー、オフィスでの書類移動時などに使われているトロリー。一般家庭、一人暮らしのお部屋でも使い易いサイズ感で仕上げました。洋服はもちろん、洗面周りやキッチン周り、趣味のグッズの収納など、使い方はあなたのアイデア次第。キャスターロックも付いているのでしっかりと固定も可能。メタル感溢れるローフィニッシュ、オレンジのCAUTION(注意喚起)ステッカーもそのまま活かしたい。
用途キッチンや洗面所のストック品の整理、お部屋では衣類の収納など 付属品六角レンチ、スパナ 材質本体/スチール(無塗装クリア仕上げ)、ボルト・ナット/ステンレス、ラバーチューブ/ポリエチレン、キャスター/スチール・ポリプロピレン ローフィニッシュ 耐荷重(kg)(合計)20、(カゴ1個)10※カゴは取り外し可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)990×535×375 バスケット(mm)【A】H275×W390×D270【B】H405×W390×D270
1個
16,800 税込18,480
10日以内出荷

収納も移動もスマートにこなす頼れる相棒。アメリカを中心に欧米のランドリー、オフィスでの書類移動時などに使われているトロリー。一般家庭、一人暮らしのお部屋でも使い易いサイズ感で仕上げました。洋服はもちろん、洗面周りやキッチン周り、趣味のグッズの収納など、使い方はあなたのアイデア次第。キャスターロックも付いているのでしっかりと固定も可能。場所を選ばず馴染み易いアイボリー、オレンジのCAUTION(注意喚起)ステッカーもそのまま活かしたい。
用途キッチンや洗面所のストック品の整理、お部屋では衣類の収納など 付属品六角レンチ、スパナ 材質本体/スチール(粉体塗装)、ボルト・ナット/ステンレス、ラバーチューブ/ポリエチレン、キャスター/スチール・ポリプロピレン アイボリー 耐荷重(kg)(合計)20、(カゴ1個)10※カゴは取り外し可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)990×535×375 バスケット(mm)【A】H275×W390×D270【B】H405×W390×D270
1個
15,800 税込17,380
10日以内出荷

収納も移動もスマートにこなす頼れる相棒。アメリカを中心に欧米のランドリー、オフィスでの書類移動時などに使われているトロリー。一般家庭、一人暮らしのお部屋でも使い易いサイズ感で仕上げました。洋服はもちろん、洗面周りやキッチン周り、趣味のグッズの収納など、使い方はあなたのアイデア次第。キャスターロックも付いているのでしっかりと固定も可能。シックなグレー、オレンジのCAUTION(注意喚起)ステッカーもそのまま活かしたい。
用途キッチンや洗面所のストック品の整理、お部屋では衣類の収納など 付属品六角レンチ、スパナ 材質本体/スチール(粉体塗装)、ボルト・ナット/ステンレス、ラバーチューブ/ポリエチレン、キャスター/スチール・ポリプロピレン グレー 耐荷重(kg)(合計)20、(カゴ1個)10※カゴは取り外し可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)990×535×375 バスケット(mm)【A】H275×W390×D270【B】H405×W390×D270
1個
15,800 税込17,380
10日以内出荷

仕様●製品サイズ:幅520mm×奥行500mm×高さ1130mm●製品重量:6.2kg●最大積載荷重:100kg●素材:本体/アルミニウム、ボルト/ステンレス、タイヤ/2.50-4ウレタンノーパンクタイヤ アズワン品番67-3058-45
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸受部には含油焼結合金を使用。
用途主に直線レールに使う車です。 材質ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250 トラスコ品番375-1058 全長(mm)180 質量(g)700
1台
8,098 税込8,908
欠品中

地面からの高さがあるので 立ったままでも植物のお世話ができます。 鉢底石やネットなどを敷いて直植えしたり、プランターごと入れてプランタースタンドとしてもご使用いただけます。 ストッパー機能付きのキャスターで移動や固定が簡単。 内寸:幅約77cm×奥行25cm×高さ20cm 水抜き穴:3ヶ所 土容量:30L
用途屋外用。屋内のインテリアとしても使えます。鉢植えごと入れてプランタースタンドとしてお使いいただけます。 材質本体:天然木、キャスター:ステンレス鋼 質量(kg)約6.8 容量(L)土:約25(目安値) 使用工具プラスドライバー(お客様手配必要) 耐荷重(kg)約28まで(均等荷重合計です。この値は実測値ではありません。) 穴数水抜き穴:3箇所 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×32.5×80 組立時間1人以上で20分未満 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77.6×25×20
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスロッドホルダー
一般的な斜行している埋め込み型ロッドホルダーと異なり、船縁に対してホルダーが垂直になるように埋込むことが可能です。 パイプ下部にトローリングロッド固定用のピンが一本溶接してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
長さ(mm)197 内径(Φmm)42 外径(Φmm)44 ねじ穴数4 ねじ穴(Φmm)5.2
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)40 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・150A 質量(kg)19.7 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
159,800 税込175,780
46日以内出荷

海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)100 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・150A 質量(kg)45 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
359,800 税込395,780
46日以内出荷

海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)60 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・150A 質量(kg)27.5 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
219,800 税込241,780
46日以内出荷

海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)80 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格600V・150A 質量(kg)37 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
299,800 税込329,780
46日以内出荷

注意:・人間の搬送には使用できません。 ・カーブや継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。 ・本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り)場合も定格荷重は合計250kgになります。小型軽量なので一人でも取り付けることが出来ます。分
仕様●使用荷重(t):0.25●適合ビーム幅(mm):75・100●重量(kg):1.4●最小走行半径:0.5m●スチール製●屋内専用 アズワン品番65-9339-78
1台
11,800 税込12,980
翌日出荷

クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
1台
特価
18,880 税込20,768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプ下部にトローリングロッド固定用のボルトが一本貫通してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。 ホルダー内に埋込まれたPVC製のロッドガードがロッドを保護します。 ロッドを差してない時は、キャップで蓋を閉めることが可能です。 トローリングロッドを斜めに立てられるようにホルダー部分が斜行しています。
長さ(mm)200 内径(Φmm)38 外径(Φmm)50.8 ねじ穴数3 ねじ穴(Φmm)5
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
種別手動 荷鎖掛数1 荷鎖等級V
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IP67防塵防水のプロフェッショナルツールトロリー。ゴム製のホイール付きで移動がラクラク。飛行機の機内持ち込みサイズ(航空会社にご確認をお願いします)。耐衝撃性、防塵性、潰れに強い。ステンレスのフレーム。ハイパフォーマンスなガスケットシール。鍵の取り付けが可能。圧力を抜く機構付き。積み重ねが可能。書類収納ポケット付き。柔らかく、すべりにくいエルゴノミックハンドル。
材質PPポリプロピレン 質量(kg)7.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×220×400 防塵防水性能IP67
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。頑丈なキャスターとトロリーハンドル付きで持ち運びに便利です。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番337-8266 材質本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス 幅(mm)753 厚さ(mm)保冷部:51 ホワイト 高さ(mm)489 奥行(mm)508 容量(L)42 規格食品衛生法適合品 収納の目安350ml缶・30本 有効内寸法・間口(mm)483 有効内寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・高さ(mm)305
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

HyGoモバイルクリーニングステーション Vikan(ヴァイカン) 動画あり
衛生・効率・操作性を兼ね備えたコンパクトなトロリー。製造エリアや商業施設など必要とされる場所に清掃ツールを一式運ぶことができます。5色のカラーバリエーションでブラシの色に合わせて清掃エリアごとに色分けが可能です。
セット内容キャスター×2個、キャスター(ブレーキ付き)×2個、レール×2個、フック×3個、グリップバンド×2個 材質ポリプロピレン、ステンレス、特殊ゴム、真鍮 質量(kg)10.6 耐荷重(kg)【トレイ】12(上段)、20(下段) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×470×1030 耐熱温度(℃)80
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro シャドウボードキット、青 RS Pro シャドウボードキットをご紹介します。高品質のオールインワンクリーニングステーション及びストレージソリューションで、高度な清掃及びメンテナンスに必要なすべての工具を備えています。このタイプのキットは、職場のクリーニング及び衛生プロセス及び手順を簡素化して、最適な健康及び安全基準を確保できるように設計されています。多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境で使用できます。 特長と利点: RS Pro クリーニングシャドウボードキットには、さまざまな環境で卓越した衛生基準を維持するために不可欠な工具がすべて含まれています また、影付きボードを使用すると、欠落している機器をすばやく特定できると同時に、未使用時にきちんと収納できます さらに、シャドーボードシステムにより、整理が容易で、他のアイテム用の貴重な収納スペースを解放すると同時に、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現することができます シャドウバックパネル自体は、軽量のアルミ複合材製です。ラミネート加工の面に、 Durable で優れた耐摩耗性を備えた透明なエンボス加工 PVC オーバーレイが使用されています。そのため、いつでもきれいでプロフェッショナルなプレゼンテーションができます ACM (アルミ複合金属)は剛性が高く、湿気の侵入に対する耐性があるため、過酷な環境でも長時間の使用と耐久性が得られます 5S の原則を念頭に置いて設計されており、並べ替え、並べ替え、光沢、標準化、維持が可能です 取り付けが簡単なステンレススチール製フックが付属しています キットのすべての製品は食品接触材認定を取得しています () () このキットには、色分けが必要な場合は赤( RS 品番 201-3133 )又は青( RS 品番 201-3132 )のタイプがあります キットの内容 キットの内容: シャドウボードバックパネル x 1 1 x 317 mm 中型容器入りブラシ 320 mm の D グリップシャベル x 1 325mm オープンダストパン x 1 305 mm 業務用中スイープほうき(ハンドル付き) x 1 70 mm のステンレススチール製フック x 4 用途: シャドーボードクリーニングキットはすべて 1 つのソリューションで、 Visual ワークスペースを作成することで、プロレベルの外観を維持しながら効率性を高め、組織全体を向上させることができます。これらは、健康及び安全規制に沿って優れた衛生基準を維持するために不可欠で、色分けを示し、特に食品及び飲料製造分野での相互汚染のリスクを回避するためにさまざまな色のものが用意されています。もう 1 つの利点は、使用後に適切に手入れして梱包することで、バックパネルを使用して保管するクリーニング製品の寿命を延ばすことができることです。シャドークリーニングボードは、次のようなさまざまな環境で使用することができます。 食品及び飲料製造 食品サービス、小売業 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 航空宇宙 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>キットに固定具は付属されていません このボードにはドリルで穴を開けて、平らな面又はトロリーシステムに固定できます 基板裏面のナットは背面から突出しているので、固定する前に考慮する必要があります 固定ポイントが選択した固定方法に適していることを確認するには、常に注意する必要があります
仕様色 = 青工具保持数 = 4材料 = ポリプロピレン幅 = 610mm取付けタイプ = 吊り下げFDA対応 = あり産業部門 = 一般的な使用取付けタイプ = 壁
1キット
56,980 税込62,678
7日以内出荷

今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」TKGベーカリーパントローリー(天板ラックカート)ベイキング天板専用のカートです。運搬時の落下を防ぐストッパー付。車輪:Φ125×4自在ストッパー付(ナイロン車輪)材質:ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)棚板:幅40mm 16段 棚間隔:75mm積載荷重:70kg使用可能天板サイズ:最小385~最大415×615まで。ベイキング天板(大600×400)なら16枚、 (小400×300)なら32枚収納できます。
材質201 S/S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×620×1725 TKG品番9-1033-0301 TKG品番(2017)6-0909-0301
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷

RS Pro シャドウボードキット(赤)です RS Pro シャドウボードキットをご紹介します。高品質のオールインワンクリーニングステーション及びストレージソリューションで、高度な清掃及びメンテナンスに必要なすべての工具を備えています。このタイプのキットは、職場のクリーニング及び衛生プロセス及び手順を簡素化して、最適な健康及び安全基準を確保できるように設計されています。多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境で使用できます。 特長と利点: RS Pro クリーニングシャドウボードキットには、さまざまな環境で卓越した衛生基準を維持するために不可欠な工具がすべて含まれています また、影付きボードを使用すると、欠落している機器をすばやく特定できると同時に、未使用時にきちんと収納できます さらに、シャドーボードシステムにより、整理が容易で、他のアイテム用の貴重な収納スペースを解放すると同時に、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現することができます シャドウバックパネル自体は、軽量のアルミ複合材製です。ラミネート加工の面に、 Durable で優れた耐摩耗性を備えた透明なエンボス加工 PVC オーバーレイが使用されています。そのため、いつでもきれいでプロフェッショナルなプレゼンテーションができます ACM (アルミ複合金属)は剛性が高く、湿気の侵入に対する耐性があるため、過酷な環境でも長時間の使用と耐久性が得られます 5S の原則を念頭に置いて設計されており、並べ替え、並べ替え、光沢、標準化、維持が可能です 取り付けが簡単なステンレススチール製フックが付属しています キットのすべての製品は食品接触材認定を取得しています () () このキットには、色分けが必要な場合は赤( RS 品番 201-3135 )又は青( RS 品番 201-3134 )のタイプが用意されています キットの内容 キットの内容: シャドウボードバックパネル x 1 1 x 317 mm 中型容器入りブラシ 325mm オープンダストパン x 1 305 mm 業務用中スイープほうき(ハンドル付き) x 1 ハンドル付きループモップ x 1 12 リットルポリプロピレンモップバケツ x 1 ヘビーデューティ A ボード x 1 70 mm のステンレススチール製フック x 5 バケットブラケット x 1 用途: シャドーボードクリーニングキットはすべて 1 つのソリューションで、 Visual ワークスペースを作成することで、プロレベルの外観を維持しながら効率性を高め、組織全体を向上させることができます。これらは、健康及び安全規制に沿って優れた衛生基準を維持するために不可欠で、色分けを示し、特に食品及び飲料製造分野での相互汚染のリスクを回避するためにさまざまな色のものが用意されています。もう 1 つの利点は、使用後に適切に手入れして梱包することで、バックパネルを使用して保管するクリーニング製品の寿命を延ばすことができることです。シャドークリーニングボードは、次のようなさまざまな環境で使用することができます。 食品及び飲料製造 食品サービス、小売業 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 航空宇宙 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>キットに固定具は付属されていません このボードにはドリルで穴を開けて、平らな面又はトロリーシステムに固定できます 基板裏面のナットは背面から突出しているので、固定する前に考慮する必要があります 固定ポイントが選択した固定方法に適していることを確認するには、常に注意する必要があります
仕様色 = 赤工具保持数 = 7材料 = ポリプロピレン幅 = 610mm取付けタイプ = 吊り下げFDA対応 = あり産業部門 = 一般的な使用取付けタイプ = 壁
1キット
60,980 税込67,078
7日以内出荷

RS Pro シャドウボードキット、青 RS Pro シャドウボードキットをご紹介します。高品質のオールインワンクリーニングステーション及びストレージソリューションで、高度な清掃及びメンテナンスに必要なすべての工具を備えています。このタイプのキットは、職場のクリーニング及び衛生プロセス及び手順を簡素化して、最適な健康及び安全基準を確保できるように設計されています。多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境で使用できます。 特長と利点: RS Pro クリーニングシャドウボードキットには、さまざまな環境で卓越した衛生基準を維持するために不可欠な工具がすべて含まれています また、影付きボードを使用すると、欠落している機器をすばやく特定できると同時に、未使用時にきちんと収納できます さらに、シャドーボードシステムにより、整理が容易で、他のアイテム用の貴重な収納スペースを解放すると同時に、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現することができます シャドウバックパネル自体は、軽量のアルミ複合材製です。ラミネート加工の面に、 Durable で優れた耐摩耗性を備えた透明なエンボス加工 PVC オーバーレイが使用されています。そのため、いつでもきれいでプロフェッショナルなプレゼンテーションができます ACM (アルミ複合金属)は剛性が高く、湿気の侵入に対する耐性があるため、過酷な環境でも長時間の使用と耐久性が得られます 5S の原則を念頭に置いて設計されており、並べ替え、並べ替え、光沢、標準化、維持が可能です 取り付けが簡単なステンレススチール製フックが付属しています キットのすべての製品は食品接触材認定を取得しています () () このキットには、色分けが必要な場合は赤( RS 品番 201-3135 )又は青( RS 品番 201-3134 )のタイプが用意されています キットの内容 キットの内容: シャドウボードバックパネル x 1 1 x 317 mm 中型容器入りブラシ 325mm オープンダストパン x 1 305 mm 業務用中スイープほうき(ハンドル付き) x 1 ハンドル付きループモップ x 1 12 リットルポリプロピレンモップバケツ x 1 ヘビーデューティ A ボード x 1 70 mm のステンレススチール製フック x 5 バケツブラケット x 1 用途: シャドーボードクリーニングキットはすべて 1 つのソリューションで、 Visual ワークスペースを作成することで、プロレベルの外観を維持しながら効率性を高め、組織全体を向上させることができます。これらは、健康及び安全規制に沿って優れた衛生基準を維持するために不可欠で、色分けを示し、特に食品及び飲料製造分野での相互汚染のリスクを回避するためにさまざまな色のものが用意されています。もう 1 つの利点は、使用後に適切に手入れして梱包することで、バックパネルを使用して保管するクリーニング製品の寿命を延ばすことができることです。シャドークリーニングボードは、次のようなさまざまな環境で使用することができます。 食品及び飲料製造 食品サービス、小売業 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 航空宇宙 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>キットに固定具は付属されていません このボードにはドリルで穴を開けて、平らな面又はトロリーシステムに固定できます 基板裏面のナットは背面から突出しているので、固定する前に考慮する必要があります 固定ポイントが選択した固定方法に適していることを確認するには、常に注意する必要があります
仕様色 = 青工具保持数 = 7材料 = ポリプロピレン幅 = 610mm取付けタイプ = 吊り下げFDA対応 = あり産業部門 = 一般的な使用取付けタイプ = 壁
1キット
60,980 税込67,078
7日以内出荷