24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。 材質PE ブラック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

肥料混ぜや野菜洗いなど、様々な用途に使用できます。25L型のトロ舟です。
用途肥料混ぜ、野菜洗い等。 材質本体:PE ブラック 上部寸法(mm)外寸:約370×約640 底面サイズ(mm)(内寸)約570×310、(外寸)約575×315
1個
899 税込989
当日出荷

コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質再生ポリプロピレン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。 材質導電性PP フタなし 表面抵抗値(Ω)106以下 特性導電性 コンテナ種類ベタ目
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに! 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材) フタなし
1個ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安全興業トロ箱
水産関連などに向いたトロ箱です。 タライやその他の目的としても利用できます。
外寸(mm)911×602×207 フタなし
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質PP(耐衝撃) グリーン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼 フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トロ舟専用の作業台に早変わりします。蝶ネジをまわすだけで、簡単に組み立て・分解ができます。分解する事でトロ舟の中に収納する事ができ、保管・持ち運びに便利です。収納・保管に便利な折りたたみ式です。蝶ネジを取り付けるだけで女性でも簡単に組み立て、分解が可能です。推奨トロ舟は25Lの赤長DIYトロ舟ブラックになります。
用途作業台。 仕様組み立て式 材質本体:鉄 上部寸法(mm)推奨トロ舟:約370×630 底面サイズ(mm)推奨トロ舟:約570×310×高さ135
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築材料の撹拌や、道具洗い等幅広い用途に使用できます。耐久性に優れています。内側目盛付で作業時に便利です。
用途プラスチックバケツ。 仕様目盛付 材質特殊PE(再生材料) ブラック 容量(L)13
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

蝶プラ工業導電コンテナー
導電性のポリプロピレンで静電気がボックスの中に溜まりません。
用途静電気を嫌う部品や材料の保管に。 トラスコ品番307-3122 質量(g)374 有効内寸(mm)278×215×108 表面抵抗値(Ω)103-6 外寸法・幅(mm)315 外寸法・高さ(mm)113 外寸法・奥行(mm)236 コンテナ種類ベタ目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-14導電
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質導電PP 有効内寸(mm)358×258×140 外寸(mm)417×304×156 内寸(mm)367×267×150 フタなし 特性導電性 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。 材質PE樹脂
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP 有効内寸(mm)788×489×198 内寸法(mm)852×553×198 外寸(mm)924×616×210 フタなし アズワン品番5-183-01
1個
7,970 税込8,767
当日出荷

工具・道具の保管や、壁材や材料の混ぜ作業に最適です。壁材や材料の混ぜ作業に最適です。工具・道具の保管にも使用できます。フタ付なので作業椅子としても使用できます。
用途ふた付バケツ。 容量(L)20 仕様取手:ロープ持ち手 ブラック 材質(本体)リサイクルPP 質量(g)1400 外径(mm)370
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。 コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。 握りやすい元首タイプのコテ。 レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。 仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業 セット内容トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ 寸法(mm)(トロ舟)外寸530×340×160
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

スタッキング(積み重ね)でき便利です。
スタッキング フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)5.6 容量(L)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンカ左官鍬
用途セメントや壁材、砂、漆喰等をトロ舟などで混ぜ合わせるほか、畑仕事やマテ貝取り、側溝の清掃などの際に 仕様パイプ柄 材質刃・柄:ステンレス鋼、グリップ:ゴム、高級ステンレス鋼、ゴム シルバー/ブラック
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)