オールステンレス製で洗いが簡単。衛生的。
軽い力でやわらかくスムーズにつかめます。
ハムや薄い食材がつかみやすいR形状。すべり止め加工。
手を汚さず調理。指先代わりなる形状。ネイルの方におすすめです。
材質ステンレス
食器洗浄機○
板バネ交換可能なトング・食洗機対応。
用途様々な用途で使用可能。
材質ステンレス鋼
先端がギザが付き掴み易いステンレス製のトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
幅(mm)23
厚さ(mm)1.2
重なったお肉や小さい食材もつかみ易い。
材質18-8ステンレス
サビに強いステンレス製。
用途取り分け・盛りつけ等に。
材質ステンレススチール
質量(g)40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×90×30
アズワン品番64-4075-55
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

火ばさみ ステンレス製
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)750
幅(mm)23
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)750×23×40
質量(g)260
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

火ばさみ ステンレス製
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)600
幅(mm)23
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×23×40
質量(g)200
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
野菜やパンなどの素材に最適です。
色シルバー
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚1.0mmと極厚で非常に丈夫です。
材質18-0ステンレス
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質ナイロン
全長(mm)250
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0501
TKG品番(2017)6-0423-0501
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
全幅(mm)約40
材質SUS430(18-0)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ロングサイズで立ったまま、しかも刃先樹脂カバーの効果で軽い力で楽々ゴミひろいできます。錆びに強いステンレス製本体です。手に優しい樹脂付きグリップです。
用途ゴミひろい用
全長(mm)750
幅(mm)42
材質ステンレス
厚さ(mm)1
質量(g)350
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
指先、手のひら部はウレタンエンボス加工を施しており抜群のすべり止め効果を発揮致します。手首部分は平ゴムと面ファスナー(マジック)タイプでフィット感抜群です。
用途一般作業、鉄工、鳶職、土木建設、自動車修理業、電気設備業、アウトドア、ガーデニングなどあらゆる作業にご使用下さい。
材質【手のひら部】豚革+ウレタンすべり止め、【甲部】速乾ポリエステル
入数(双)1
加工ウレタンエンボス加工
袖口仕様ゴムタイプ、マジックタイプ
耐熱温度(℃)300
材質18-8ステンレススチール、シリコン
ステンレス製半自動噴霧器 SS-4SC-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.33MB)
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SS-9DX-AAA-0
関連資料部品展開図(0.72MB)
ステンレス製杓型噴霧器 SS-1-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.23MB)
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SS-9-AAA-0
関連資料部品展開図(0.71MB)
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9SC-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SS-9SC-AAA-0
関連資料部品展開図(0.74MB)
材質18-0ステンレス
全長(mm)400
サイズ小
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
ステンレス製の火ばさみです。
ゴミ拾いや炭を掴んだりするのに便利です。
先端部ギザギザ加工で確実に掴めます。
用途ゴミ拾いや炭掴みなど
幅(mm)約22
材質ステンレス
厚さ(mm)約1
細かい作業がしやすい手の指先がわりになるトングです。
材質ステンレス鋼(クロム18%)
全長(mm)147
高さ(mm)45
TKG品番9-0491-1101
TKG品番(2017)6-0441-1901
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
吸引力アップでさらにお掃除がはかどる、ACタイプのふとんクリーナーです。
高感度ダニちりセンサー搭載。
ハウスダストが多い・少ない・キレイが見やすく表示されより効率よくお掃除が行えます。
1分間に約6,500回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせます。
ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。
ヘッドの内部でサイクロン気流を発生させ、ハウスダストをかき出し吸い取るサイクロンストリームヘッド。
3分間でハウスダスト除去率98%※以上吸引します。
(※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。
ダストカップは水洗いができて、いつでも清潔に使用できます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
質量(g)1600
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
幅(cm)たたきパッド:20
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×459×212
収納時寸法(mm)250×144×403
集塵方式サイクロン方式
振動数毎分約6500回
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質ステンレス鋼
質量(g)60
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×35
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ゴミ拾い用です。錆びにくいステンレス製。
用途ゴミ拾い
材質ステンレス
厚さ(mm)1
唯一約65℃の温風でダニを死滅可能なふとんクリーナー ※成虫ダニ約30匹が存在する寝具に、製品の温風の吹き出し口を3秒以上密着させ動作させた場合。医療現場でも除菌灯として使用されている「UVランプ」でウイルスを除菌・除去し、「パワフルたたき」でダニのフンや死がいを含むハウスダストをたたき出し、しっかり「吸引」し健康的な睡眠環境を整えます。英国アレルギー協会認証マーク取得。
仕様●ドライエアブロー(PTCヒーター搭載):約65℃●パワフルたたき:毎分29,800回●マイクロフィルター:HEPAフィルター搭載●紫外線(UV-Cランプ):8W(253.7nm)
質量(kg)(コード除く)2.2
色ホワイト
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×373.6×171.8
電源コード(m)5.0(本体)
ブラシフィンパンチブラシ
運転モード標準+温風
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥23,545
税込¥25,900
9日以内出荷
水洗い可能なフィルターとダストカップで清潔。約99%の除菌率で安心、快適。毎分7,000回振動の2つのたたきパッドで、しっかりダニを掻き出す。微細なハウスダストもしっかりキャッチ。パワフル吸引で使いやすい。
用途布団、ソファ、座椅子、座布団、クッション、枕、カーテン、シーツに。布団掃除機、ふとん掃除機、布団用掃除機、布団クリーナーとして。
吸込仕事率(W)70
仕様UVランプ:5W
質量(kg)1.4
容量(mL)ダストカップ:600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×155
保証期間お買い上げ日より1年
たたき回数700(回/分)
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
強力にゴミをかきとるパワーヘッドで吸引力がさらにアップ、約30cmのワイドヘッドでお掃除がはかどる布団クリーナーハイパワーです。
高感度ダニちりセンサー搭載。
LEDランプでダニ・ちりなどの量をお知らせするので、効率よくお掃除することができます。
1分間に約14,000回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせ、回転ブラシで強力に吸い取ります。
3分間でハウスダスト除去率99%※以上吸引します。
(※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。
吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。
ゴミ捨てがラクな使い捨てフィルターを付属、ダストカップは水洗い可能でいつでも清潔に使用できます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
セット内容クリーナー本体、使い捨てフィルター×25枚(1枚は本体にセット済み)
質量(g)2200
消費電力(W)600
電源AC100V(50/60Hz)
幅(cm)たたきパッド:20
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×501×218
ヘッド形状ワイドたたきパッド+高速回転パワーブラシ
収納時寸法(mm)300×167×420
集塵方式サイクロン方式
振動数毎分約14000回
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181
全長(mm)160
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合メーカーEPSON
種別純正
適合機種EP-M552T/EW-M752T
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。
引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。
高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。
耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。
低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。
仕様回転・打撃型
こんなお得な商品も!

ホワイトボードマーカー 中字
モノタロウ
¥69
税込¥76
特殊インキ(ケトンインキ)を使用した白板専用マーカーです。
鮮明に書け、簡単に消せます。
使い易い中字のスタンダードタイプ
キャップに自動車部品等を再利用しています。(プラスチック総重量に対する再生材使用率45%)
補充用インキは白板マーカー補充用(HWBKケトン)をご使用ください。
グリーン購入法適合商品。
線の太さ中字
材質先栓/PBTペン先/アクリル繊維
全長(mm)111(キャップ付)
質量(g)15
材質(軸)アルミニウム
線幅(mm)約2
材質(キャップ)再生POM
材質(インキ)油性ケトン顔料
ペン先丸芯
グリーン購入法適合
商品タイプ補充式本体
やわらかコットン100%、ソフトキッチンクロスでいつも清潔です。食卓テーブル拭き・食器拭き・おしぼり等におすすめの布巾です。吸水性に優れ、やわらかい綿100%です。おしぼりや手拭きにも使える便利なサイズです。台ふきんに、ダイニングテーブルはもちろん調理台やIHコンロ台などキッチン回りに最適です。調理器具拭きに、吸水性も良いので、まな板や包丁などの拭き上げにもおすすめです。ディッシュクロスに、約27×42cmと大きめサイズなので、お皿やグラスなど食器用フキンにも使えます。お絞り・お手拭きに、定食屋さんやうどん屋さんなど飲食店で、アウトドアや行楽などでも大活躍します。お徳用5枚入りなので、使用用途に合わせて使い分けたり、洗い替え用におすすめです。
1個(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。
金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。
完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。
エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に
色灰色
特性耐水、耐油、耐薬品
硬化時間(時間)1
硬化時間60分
トラスコ品番789-8975
材質エポキシ樹脂組成物
高さ(mm)100
質量(g)70
使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121
容量(g)70
可使時間(分)3
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)29
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
吐出量(L/min)約105/125
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約4.5/4分
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)60
仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。
適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ