「トング ドーナツ」の検索結果
手指を汚さずお菓子をつまめるお菓子トング!
スマホやゲーム機、本やパソコンを汚しません♪
スナック菓子袋の奥まで届きやすい長さ。
指が汚れやすいチョコレートにも使える。
先端は突き刺せるフォーク状。
食事の際の取り箸代わりにも便利。
テーブルに置いたときに先が浮くので衛生的。
食洗機OK!
材質ポリプロピレン
質量(g)15
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×33×17
種別40cm
板厚(mm)1
EBM品番8049000
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
板厚1.0mmと極厚で非常に丈夫です。
材質18-0ステンレス
従来の万能トングの欠点と悩みをズバリ解決!
「衛生的」かつ「異物混入が無くなる」トング。
衛生面に配慮したシンプル設計は、非常に洗いやすく、食中毒菌の予防にとても効果的です。
一体成型だから「バネ」の破損と脱落による異物混入事故を無くします。
”特許バネ加工”で、「弾力性ゆたかで良好な使用感」が長続き。
もちろん、このクオリティーでは実現困難だった低価格化も、最大限の努力でリーズナブルにご提供。
これが、これからの新スタンダード!
カンダだけの【完全オリジナル】商品です。
一体成型商品ロール式。
材質18-0ステンレス
こんなお得な商品も!

火ばさみ ステンレス製
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)750
幅(mm)23
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)750×23×40
質量(g)260
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
野菜やパンなどの素材に最適です。
色シルバー
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端がギザが付き掴み易いステンレス製のトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
幅(mm)23
厚さ(mm)1.2
板バネ交換可能なトング・食洗機対応。
用途様々な用途で使用可能。
材質ステンレス鋼
ゴミ拾い用です。錆びにくいステンレス製。
用途ゴミ拾い
材質ステンレス
厚さ(mm)1
指を汚さずににポテトチップスが食べられます。握っても、箸のようにもっても使いやすい形状で先がギザギザで、しっかりつかめます。置いたとき、先端がテーブルにつかない形状です。海苔、漬物、梅干しにも使用できます。
材質ポリプロピレン
全長(mm)186
耐熱温度(℃)90
全幅(mm)約40
材質SUS430(18-0)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ロングサイズで立ったまま、しかも刃先樹脂カバーの効果で軽い力で楽々ゴミひろいできます。錆びに強いステンレス製本体です。手に優しい樹脂付きグリップです。
用途ゴミひろい用
全長(mm)750
幅(mm)42
材質ステンレス
厚さ(mm)1
質量(g)350
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
集中力が勝負の決め手!ハラハラドッキドキのバランスタワーゲームが登場。トングを使ってお皿の上にドーナツを上手に積み上げよう!トングは2つ入っているので、交互に積み上げていったり、積み上げる速さを競い合って遊んだりすることができます。
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
トングを使ってドーナツを積み上げるパーティーゲーム!2~3人で遊べるトング3個付!
セット内容土台×3、シール×3
材質EVA
寸法(mm)トレー:148×210、EVAシート:130×110×10
アズワン品番65-1828-38
1個
¥410
税込¥451
3日以内出荷
トレイの上でトングで遊ぶ、おいしいリバーシゲーム。リバーシとパズルの2種類の遊びが楽しめます。おいしそうなドーナツがかわいい!
適合年齢(歳)6歳~
セット内容ドーナツピース×36、トング×2、トレイ×1、説明書×1
材質ドーナツピース、トレイ:ABS/トング:PP/説明書:紙
質量(g)787
1セット
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
4種類、各3フレーバーで12個のドーナツが作れます!ドーナツの他にもトング、トレー、ぼうしが付いています。
材質上質紙
サイズ(mm)150×150
1パック
¥349
税込¥384
3日以内出荷
全長 :205材質 :ABS樹脂耐熱温度:80℃。指を汚さずにスナック菓子が食べられます。使用しないときは、先を閉じてロックする事が可能です。フックが付いているので、食べかけの菓子袋を閉じて一緒に保管することができます。
材質ABS樹脂
全長(mm)205
材質ステンレス鋼
全長(mm)(約)400
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
板厚(mm)1
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質ナイロン
全長(mm)250
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0501
TKG品番(2017)6-0423-0501
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

火ばさみ ステンレス製
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)600
幅(mm)23
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×23×40
質量(g)200
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
指を汚さずにスナック菓子が食べられます。封を開けた菓子袋等の口を閉じて、一緒に保管できます。使用しない時は先を閉じてロックする事ができるので、狭い所での保管も可能です。
用途指を汚さずにおやつを食べる為の道具
仕様封留めクリップ付、実用新案登録済、意匠登録済
耐熱温度(℃)80
1膳
¥299
税込¥329
翌々日出荷
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。
円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。
Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど
材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど
使用空気圧力(MPa)(最大)0.15
材質(ボディ)アルミ(アルマイト)
材質(ゴム)総ゴム(クロロプレンゴム)
手指を汚さずお菓子をつまめるお菓子トング!
スマホやゲーム機、本やパソコンを汚しません♪
スナック菓子袋の奥まで届きやすい長さ。
指が汚れやすいチョコレートにも使える。
先端は突き刺せるフォーク状。
食事の際の取り箸代わりにも便利。
テーブルに置いたときに先が浮くので衛生的。
食洗機OK!
材質ポリプロピレン
質量(g)20
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約220×36×18