72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。 電源コード(m)0.9 対応材質コンクリート、モルタル
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38 材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール 全長(mm)975
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。
用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用 全長(mm)970 規格JIS規格品 板厚(mm)1.6 材質(柄部)国産樫材 材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先はステンレス製でサビにくいです。
用途グラウンドやアスファルトなどのならしに。 全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番411-5601 材質刃先:ステンレス、柄:木 質量(kg)2
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
用途電柱立て等、深穴を掘る時に 全長(mm)1795 トラスコ品番387-2602 長さ(mm)210 質量(kg)5.1 材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm) 刃先幅寸法(mm)124
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。 刃先形状角形 全長(mm)780 トラスコ品番387-2611 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金 質量(g)800 板厚(mm)1.6 先端長(mm)230 刃先幅寸法(mm)165
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)1440 トラスコ品番177-6461 穴径(Φmm)130 刃長(mm)218 材質(柄部)焼付塗装パイプ 刃先幅寸法(mm)124
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別 全長(mm)970 質量(kg)1.8 シルバーメタリック 刃長(mm)300 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)255
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

特殊鋼採用のため軽量で作業性良好です。
用途刈り取った草や切り粉などを掻き寄せる作業。 全長(mm)1380 先端幅(mm)305 トラスコ品番177-6517 材質(柄)木、(爪)スチール 質量(kg)1 爪長さ(mm)90 爪数12
1本
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。 刃先形状スコップ形 全長(mm)1050 トラスコ品番360-4659 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫 質量(kg)2.1 板厚(mm)1.6 先端長(mm)367 刃先幅寸法(mm)275
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

驚きの軽さ!「アルミ柄(ラクワン)シリーズ」 アルミ合金製柄の採用により脅威の軽さを実現。 刃先は完璧な熱処理済み。 一度使うと止められない!楽(ラク)です。腕(ウデ)が!
全長(mm)970 ゴールドメタリック 材質(柄部)硬質アルミ材
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な椎材を使用、金具は簡単なボルト止めで刃先の付け替えも楽にできます。
全長(mm)1500 質量(g)950 トラスコ品番327-8301 材質(柄)椎、(金具)スチール
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷

用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(柄部) 質量(g)600 寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形 適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304 トラスコ品番411-5678
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

本樫を採用したスタンダードな鍬です。
用途土を耕す作業などに。 全長(mm)1050 先幅(mm)92 刃高(mm)265 トラスコ品番387-2581 質量(kg)2.1 材質(柄部) 材質(刃)スチール
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

トンボ工業T型木製レーキ
柄は椎材を使用し、刃先は水に強い檜を使用。 簡単金具で取り付け楽々! 刃先交換も簡単!
全長(mm)1500 高さ(mm)90 板厚(mm)15
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最軽量700g・全長650mmのミニショベルです。従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
用途狭い場所での作業配管設備用家庭園芸用 刃先形状ミニ丸形 全長(mm)650 トラスコ品番411-5767 質量(g)700 板厚(mm)1.6 材質(柄部)硬質アルミ合金 材質(刃)ショベル鋼板(S50C) 刃先(mm)230 刃先幅寸法(mm)165
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm)85 全長(mm)960 トラスコ品番411-5619 材質刃先:スチール、柄:木 質量(kg)1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm)240
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。 材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック キャップ色 刻印(天面)田
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先幅が136mmなので狭い側溝清掃作業などに最適です。 刃先はショベル鋼板を使用し、ハードな作業でもご使用になれます。 本体の重量を軽くするために、アルミ合金パイプを使用しています。 水分を多くふくんだ側溝作業に便利な水抜き穴付きです。 約43度の角度で使いやすいです。
用途側溝などの清掃作業 全長(mm)1210 質量(kg)1.1 刃先幅寸法(mm)136 関連資料(0.76MB) 刃先長(mm)250
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番851-1093 材質スチール製 質量(kg)2 高さ(mm)60 板厚(mm)2
1本
4,598 税込5,058
20日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。 商品タイプ頭+柄セット トラスコ品番411-5589 材質スチール 全長(mm)326 質量(g)530 タイプバチツル 材質(柄部) 刃先(mm)326 先幅(mm)35
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

トンボ工業鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。 全長(mm)1200 先幅(mm)260 トラスコ品番411-5881 質量(kg)1.1 材質(柄部) 材質(刃)鋼付 爪長さ(mm)158 刃渡り(mm)260
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

トンボ工業溝サラエ
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途溝掃除に。 トラスコ品番411-5627 材質刃先:スチール、柄:木 全長(mm)1415 質量(kg)1.4 爪長さ(mm)185 先幅(mm)125
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」 角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。
種別角型 全長(mm)910 トラスコ品番411-5805 シルバーメタリック 刃長(mm)220 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)170
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

使うほど手に馴染む木柄です。
用途関東ジョレン角 刃先用の柄です。 全長(mm)900 トラスコ品番411-5694 材質 質量(g)400 タイプ角ヒツ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。 刃先形状丸形 全長(mm)780 トラスコ品番387-2629 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金 質量(g)950 板厚(mm)1.6 先端長(mm)230 刃先幅寸法(mm)165
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
種別 全長(mm)970 シルバーメタリック 刃長(mm)292 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)232
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

グリップ部分にローレット加工(滑り止め)。 軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ。
全長(mm)970 材質(柄部)ハイテンションパイプ 仕上ゴールドメタリック
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ工業シルバーミニ65
長さが決め手!
用途給排水設備工事・ガス配管工事など、窮屈な場所での作業に 種別丸型 全長(mm)650 トラスコ品番851-0974 長さ(mm)230(刃先) 材質(柄部)ハイテンションパイプ 仕上シルバーメタリック 刃先幅寸法(mm)165
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

本格鍛造品です。品質(ヒツ穴の寸法等)良好です。
用途さく岩、道路工事、鉄道工事 商品タイプ頭のみ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。
用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用 刃先形状穴明丸形 全長(mm)970 トラスコ品番411-5775 質量(kg)1.1 板厚(mm)1.6 材質(柄部)硬質アルミ合金 材質(刃)ショベル鋼板(S50C) 刃先(mm)292 刃先幅寸法(mm)232
1丁
5,398 税込5,938
3日以内出荷

爪、平両方使えて便利!
先幅(mm)370 トラスコ品番851-1095 質量(kg)2 高さ(mm)120 柄長さ(mm)1650 爪数15本
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷

優れた強靱性、軽いパイプ製「シルバーRG(ローレットグリップ)ショベル」 グリップ部分にローレット加工(滑り止め) 軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ
全長(mm)970 メタリックブルー 材質(柄部)ハイテンションパイプ
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ工業関東ジョレン
鋼板を使用し、耐久性があります。
用途土砂・瓦礫などの掻き寄せ作業や側溝等の泥上げ作業 先幅(mm)235 質量(g)800 材質スチール
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)