20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1束(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンウェイのフレコンバックです。角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納が容易です。
用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。 仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000 トラスコ品番658-3552 材質PP 高さ(mm)1200 縦(mm)860 横(mm)860
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。 高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、 セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。 このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、 長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。 高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、 その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事 密度(g/cm3)3.04 危険物の類別非危険物 面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。 投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700 最大充填質量(kg)1000
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。 仕様排出口:なし トラスコ品番397-7790 質量(kg)1.82 包装形態 縦(mm)Φ1100×1050 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。 高さ(mm)60 材質ビニール 幅(mm)27 質量(g)120 奥行(mm)2 寸法・規格(mm)(各辺):270・540・600
1個
639 税込703
当日出荷

フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ モノタロウ 動画あり
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。 仕様角型・自立式 質量(kg)1.4 タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200 最大充填質量(kg)500
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
用途土のう袋・廃材袋として。 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし 種別樹脂、粒状物運搬用
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
3日以内出荷

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm)Φ1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(t)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物を荷揚げする際に使用します。 ポリウレタン製ですので、破れにくく、丈夫なつくりになっています。
用途重量物の荷揚げ用モッコとして 材質ポリウレタン樹脂製 寸法(m)2.1m角×7尺
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番855-0201 質量(kg)1.8 2018年トラスコ掲載ページ9 1148
1セット(10枚)
19,980 税込21,978
当日出荷

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。 寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500 本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白 タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付 ベルト幅(mm)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1100×1100 下穴径(Φmm)約450 質量(kg/枚)約1.95
1パック(10枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100 容積(m3)1 耐候性約1年対応
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷