30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部) 黒色 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具WT193A
1袋(100本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)12.7 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)1110(113) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

トーマス&ベッツスリムストラップ
幅(mm)9.5 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)819.93(83.7) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
欠品中

ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合工具WT193A
1袋(100本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
1,898 税込2,088
当日出荷

材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1袋(100個)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
当日出荷

1袋(100個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ
エコ商品
シリーズCol-Ty 紫外線カットあり 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+80
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ
エコ商品
材質316 ステンレス鋼 メタリック タイプローラーボール シリーズTy-Met 紫外線カットあり 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-80~+540
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SEL-H2 ロッキングヘッド(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質ポリアセタール トラスコ品番433-7506 タイプ細幅 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54) 適合工具MK15
1袋(25個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーマス&ベッツThomas & Betts ケーブルタイガン
エコ商品
質量(g)550 タイプハンド工具 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×155×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーマス&ベッツThomas & Betts フック / ループストラップ
エコ商品
材質ナイロン 幅(mm)19.05 長さ(m)4.572 シリーズTy-Grip RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+104
1リール(1個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(10m)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーマス&ベッツThomas & Betts ベルクロ 結束バンド
エコ商品
材質ナイロン 長さ(mm)228.6 幅(mm)19.05 シリーズTy-Grip RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+104 最大バンドル直径(Φmm)50.8
1袋(10個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

仕様コンジットストラップ. コンジットストラップ - 支持し、剛体又は柔軟な金属製コンジットを硬い面にしっかりと締め付けるために使用します。この無骨な可塑性コンジットストラップは、亜鉛めっき仕上げを施されており、内側に歯が付いています(A)。これはコンジットが縦に配置されている場合に水分が溜まって腐食が開始することを防ぎきます。 材質可鍛鉄 ナチュラル タイプ(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットストラップ 固定方法ネジ
1袋(5個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンドレスタイ(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6 タイプ細幅 仕様アヤ目付き 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 特性耐候、難燃
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドレスタイ(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7 仕様アヤ目付き タイプ太幅 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 特性耐候、難燃
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


油を使わずにアメリカンドッグが作れる、電気式のアメリカンドッグメーカー。プレートに具材をセットして、生地を流し込むだけ。フタをして15分加熱すれば美味しいアメリカンドッグの出来上がりです。型に棒用のくぼみがあるので、出来上がりはそのまま食べられますよ。チョコバナナドッグやチーズハットグなどアレンジメニューも楽しめます。
質量(g)810 プレート固定型(別売りプレートは使えません) 寸法(cm)12×22×115
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷