下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
色ブラック
セット内容本体×1、ネジカバー×2
関連資料左右の判断(0.1MB)
セット内容本体×2(LRセット)、取付ネジセット×2
材質樹脂
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス/デュオ)
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
材質金属
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途上げ下げ窓のラッチの取替え。
備考サッシ名(NCVオペラ)
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロアヒンジの交換に使えます。軸心63mmです。ドア本体取り外しやフロアヒンジ交換の経験のある業者様向けです。
関連キーワード