43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)TR-4203(標準グレード) 丸棒
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
からし色 材質ポリアミドイミド(PAI) タイプTR4203
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)TR-4301(摺動グレード) 丸棒
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも
黒色 材質ポリアミドイミド(PAI) タイプTR4301
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)TR-4203(標準グレード) 板
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
幅(mm)300 材質ポリアミドイミド(PAI) からし色 タイプTR4203
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)TR-4301(摺動グレード) 板
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも
幅(mm)300 材質ポリアミドイミド(PAI) 黒色 タイプTR4301
1個
529,800 税込582,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


腰のしっかりしたPP素材の毛で、隅々まで洗浄しやすいです。
型式96851 全長(mm)約240.0 種類刷毛 毛丈(mm)約240.0 材質(毛)PVC 主な用途掃除用 毛色 材質(ハンドル)ポリエチレン ブラシ高さ(mm)25 ブラシ長(mm)85 板幅(mm)83 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
当日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。
からし色 タイプT4203 PAI グレード標準グレード 比重1.4(D-792) 伸び(%)35(D-638) 引張強度(MPa)147(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3820(D-695) 曲げ強度(MPa)196(D-790)
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 丸棒
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
黒色 タイプT4301 PAI グレード摺動グレード 比重1.45(D-792) 伸び(%)8(D-638) 引張強度(MPa)108(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4700(D-695) 曲げ強度(MPa)186(D-790)
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性に優れ、熱伝導率が小さい。電気絶縁性が優れています。摩擦・摩耗性が優れています。
用途IC製造装置部品、メッキ装置部品、搬送ロール等。
1枚
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)TR-5530(ガラス繊維強化グレード) 板
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してく
幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ポリアミドイミド(PAI) 暗緑色 タイプTR5530
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
長さ(mm)300 グレードTI-5013
1本(300mm)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 板
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。
からし色 呼び幅(mm)300 タイプT4203 PAI グレード標準グレード 比重1.4(D-792) 伸び(%)35(D-638) 引張強度(MPa)147(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3820(D-695) 曲げ強度(MPa)196(D-790)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,356 税込4,792
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
6,050 税込6,655
翌日出荷


CONDOR(山崎産業)真鍮トーロンブラシ
エンボス床の汚れをしっかり洗浄できるポリシャー用の真鍮トーロンブラシ。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,320 税込9,152
翌日出荷

タンク付ポリシャー用のトーロンブラシです。
材質ベース:ベニヤ板、ブラシ:PVC
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ本体 全長(mm)1120 ブラシ幅(mm)175 材質(ブラシ部)緑ナイロン 材質(ハンドル) 材質(ヘッド)輸入材 頭部寸法(mm)175×58×80
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 板
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
黒色 呼び幅(mm)300 タイプT4301 PAI グレード摺動グレード 比重1.45(D-792) 伸び(%)8(D-638) 引張強度(MPa)108(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4700(D-695) 曲げ強度(MPa)186(D-790)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ジュラトロン T5530 PAI(ガラス繊維強化グレード) 板
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。
暗緑色 呼び幅(mm)300 タイプT5530 PAI グレードガラス繊維強化グレード 比重1.55(D-792) 伸び(%)5(D-638) 引張強度(MPa)108(D-638) 呼び長さ(mm)300 引張弾性率(MPa)3792(D-638) 圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695) 圧縮弾性率(MPa)5000(D-695) 曲げ強度(MPa)147(D-790)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ESD520HR(ポリアミドイミド) 板
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 耐熱性を高めたポリアミドイミド素材。 寸法安定性に優れる。
幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ポリアミドイミド 暗緑色 タイプESD520HR
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンブラシ台無300mm黒毛トーロンは、樹脂セメント系防水の塗布に最適です
幅(mm)300 タイプ黒毛トーロン 毛色
1本
519 税込571
当日出荷

Open Toaster 4枚焼き YAMAZEN(山善) 動画あり
分解して庫内を隅々までお手入れできるオーブントースター。前扉を外せるだけではなく、背面が開閉式のため、お掃除しにくかった汚れも簡単にお手入れが可能。庫内は食パンが4枚焼ける広々サイズ。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿はいります。温度調節機能と30分までタイマー設定できるため、さまざまな料理を楽しめる。パンくずトレイ、焼き網、受け皿は丸洗い対応。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。
用途トースト、もち焼き、冷凍食品のあたため、オーブン料理に。オーブントースター/温度調節/ロングタイマー/パン焼き/食パン/山型パン/山形パン/餅焼き/バターロール/クロワッサン/クッキー/フライ/ホットドック/切りもち/ポテト/チキンナゲット/ピザ/冷凍食品/焼き芋/焼いも/温め/4枚焼き/小型/コンパクト/おしゃれ/シンプル/分解できる/オープントースター/OPENトースター/OPEN/トースター/OPEN/TOASTER/OPENTOASTER/ギフト/贈答品/プレゼント/一人暮らし/新生活/かわいい 仕様(トースト)4枚 付属品焼き網、受け皿、パンくずトレイ 質量(kg)3.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 ヒーター石英管ヒーター/上1本、下2本 温度調節範囲(℃)80~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23 タイマー最大30分
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
32,000 税込35,200
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンク付ポリシャー用のプレートです。14インチ・16インチのシャンピングトーロンブラシと合わせてご使用ください。
材質アルミ サイズ14・16インチ用
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ナイロンブラシ台付300mm黒毛トーロンは、樹脂セメント系防水の塗布に最適です
幅(mm)300 タイプ黒毛トーロン 毛色
1本
729 税込802
4日以内出荷

付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに 材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等 質量(kg)29 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240 電源100V コード長さ(m)12 パット径(Φmm)330 サイズ(mm)370×450×1230(H) 径(mm)ブラシ:300
1台
191,000 税込210,100
8日以内出荷

長い繊維が絡んで生み出す5倍の強さ。ガラス、テフロン、シルバーストーン、ホーロー等、キズをつけずに汚れを落とします。長繊維の不織布を採用!従来品より数倍長持ちします。
用途ガラス、テフロン、ホーロー等、キズつきやすい食器・調理器具用 材質ナイロン不織布+スポンジ
1個
249 税込274
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)アルミトーチ
アルミトーチ SIG-200用オプション品アルミ専用トーチ
用途ユーロコネクタ用テフロンライナ装着済品として コード長さ(m)ホルダー:3
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

USAトーナメントで鍛えられたAPEXバイブレーションのジャパンエディションカラー限定発売!
用途USトーナメントプロ・アーロンマーテンスがプロデュースした肉厚&ヘビーウェイトボディの強波動バイブレーションに、琵琶湖北湖プロガイド西島氏の経験と実績から選び抜かれた精鋭カラーをラインナップ! タイプ重心固定・シンキング フック2X(#) レングスL(mm)100 リングタイプラインアイ4・【フックアイ】4(#) ウエイト32g
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『アウラ』は、1987年ウイルキンズ社デザイナーWalterStorr(ウォルター・ストール)の手による逸品です。抜群のプロポーションが特長で発売以来ドイツ、北欧を中心にヨーロッパのロングセラーでした。現在は日本のみで販売するカトラリーです。燕物産は1980年からドイツで歴史あるシルバー工房『ウイルキンズ社』とのライセンス契約により、新潟県燕市のメーカー工場でステンレスカトラリーを製造しています。丸みのあるハンドルは、通常は4.5mmの一枚板から"熱間鍛造"で作りますが、燕物産は"冷間鍛造"で仕上げることに成功した製造がむずかしい製品です。この技術が認められ、通常海外製造ライセンス製品は"BSF"と刻印されますが、"WILKENS"の刻印が認められています。カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!。食洗器対応
仕様●材質:18-8●全長:153mm●包装:1本ずつPE袋入れ アズワン品番65-3907-85
1本
1,498 税込1,648
10日以内出荷

『アウラ』は、1987年ウイルキンズ社デザイナーWalterStorr(ウォルター・ストール)の手による逸品です。抜群のプロポーションが特長で発売以来ドイツ、北欧を中心にヨーロッパのロングセラーでした。現在は日本のみで販売するカトラリーです。燕物産は1980年からドイツで歴史あるシルバー工房『ウイルキンズ社』とのライセンス契約により、新潟県燕市のメーカー工場でステンレスカトラリーを製造しています。丸みのあるハンドルは、通常は4.5mmの一枚板から"熱間鍛造"で作りますが、燕物産は"冷間鍛造"で仕上げることに成功した製造がむずかしい製品です。この技術が認められ、通常海外製造ライセンス製品は"BSF"と刻印されますが、"WILKENS"の刻印が認められています。カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!。食洗器対応
仕様●材質:18-8●全長:111mm●包装:1本ずつPE袋入れ アズワン品番65-3907-84
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷

『アウラ』は、1987年ウイルキンズ社デザイナーWalterStorr(ウォルター・ストール)の手による逸品です。抜群のプロポーションが特長で発売以来ドイツ、北欧を中心にヨーロッパのロングセラーでした。現在は日本のみで販売するカトラリーです。燕物産は1980年からドイツで歴史あるシルバー工房『ウイルキンズ社』とのライセンス契約により、新潟県燕市のメーカー工場でステンレスカトラリーを製造しています。丸みのあるハンドルは、通常は4.5mmの一枚板から"熱間鍛造"で作りますが、燕物産は"冷間鍛造"で仕上げることに成功した製造がむずかしい製品です。この技術が認められ、通常海外製造ライセンス製品は"BSF"と刻印されますが、"WILKENS"の刻印が認められています。カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!。食洗器対応
仕様●材質:18-8●全長:139mm●包装:1本ずつPE袋入れ アズワン品番65-3907-83
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

『アウラ』は、1987年ウイルキンズ社デザイナーWalterStorr(ウォルター・ストール)の手による逸品です。抜群のプロポーションが特長で発売以来ドイツ、北欧を中心にヨーロッパのロングセラーでした。現在は日本のみで販売するカトラリーです。燕物産は1980年からドイツで歴史あるシルバー工房『ウイルキンズ社』とのライセンス契約により、新潟県燕市のメーカー工場でステンレスカトラリーを製造しています。丸みのあるハンドルは、通常は4.5mmの一枚板から"熱間鍛造"で作りますが、燕物産は"冷間鍛造"で仕上げることに成功した製造がむずかしい製品です。この技術が認められ、通常海外製造ライセンス製品は"BSF"と刻印されますが、"WILKENS"の刻印が認められています。カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!。食洗器対応
仕様●材質:18-8●全長:181mm●包装:1本ずつPE袋入れ アズワン品番65-3907-82
1本
2,398 税込2,638
10日以内出荷