簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
適合扉質量(kg)最大40
付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)
材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)
種類その他
開き角度(度)110
家具・タンスの補修交換部品
材質亜鉛ダイカスト
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア
適合扉質量(kg)15~40
幅(mm)212
奥行(mm)35
高さ(mm)20
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16
材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂
材質(カバー)ABS樹脂
質量(g/セット)467
適合扉幅(mm)900
ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。
仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く)
トラスコ品番821-7831
セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B)
全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740
質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500)
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
ドアクローザ付きドアに取付OK。ドアクローザ付きドアに各種ドア用網戸が取付OK。
高さ調整部材やランマ付ドアの補助部品としても使用可能。
適合スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸、出入口アミド
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
家具・タンスの補修交換部品
用途キッチンなどの収納庫に
材質真鍮
付属品取付ネジ4本入り
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
質量(g)7
取付ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
深夜などのドア閉めの時の不快な騒音を防ぎ、閉じ込み機能により静かにドアを閉めます。
また、ドライバー1本で、ドアの閉じ込み力を簡単に調整することができます。
用途室内開き戸用ダンパー
仕様本体/左右兼用(※出荷時は右吊元用)
同梱部品本体取付けビス2本、扉側金具取付けビス2本、施工用型紙1枚、取扱い説明書1部
建設機械等のキャブ用ドアのロック部品です。
ドア等を安全にロックします。
また、操作も簡単です。
取付方法がボスタイプとフラットタイプがあります。
用途建設機械(オペレーターキャブ)のドア等
材質SPCC、SS400、SW
質量(g)390
部品名称ブラケット、カバー、レバー(A)、カム(A)、プレート、レバー(B)、カム(B)、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)、スプリング(A)、スプリング(B)
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,640
税込¥1,804
9日以内出荷
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等
質量(g)74
材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
面付けタイプで取付けが簡単です。
コルゲートパネルにも取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
用途特装車・バン型車の扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途軽量扉の簡易ストッパー
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム
表面仕上げヘアライン仕上
ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能です
セット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約60 (本体のみ)
ワイヤー長さ(m)約1
寸法(cm)約6.3×6.3×1.6
保証期間6ヶ月
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)115
厚さ(mm)10
101型や1101型を座付タイプにする時にご使用ください。
材質SUS304
寸法(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
アクリルレインボーハンドルを片面用として取り付ける為の専用ネジセットです。
適合扉厚(mm)30~40
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
1セット
¥569
税込¥626
5日以内出荷
フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
板厚(mm)3.5
色シルバー
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x12:2本)
ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途工作機械等
材質SPCC、SWP、SUM
質量(g)72
部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー
表面処理3価クロメート
挿入力約19.6N(2kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。
白色LED以外に赤色と青色LEDを交互に点滅できる点灯モードも搭載。筐体下部にホイッスル付き。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。
付属品Type-C充電線
材質ABS+アルミ
寸法(mm)87×18×40
形縦長
質量(g)45
機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付
電池ポリマー電池 400mA
点滅白色 High -Low ・赤青色点滅 ・白色 High -Low
充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)
LED3030:(白色13個+青色3個+赤色3個)
明るさ(Lm)白色正面(HI 70/LOW 20)、白色側面(HI 60/LOW 15)
電球の種類LED
駆動時間(時間)約1~2(点灯モードによって異なります)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。
カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。背面にはドライバービット付き。
各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。
付属品Type-C充電線
材質ABS+アルミ
寸法(mm)95×31×57
形縦丸
質量(g)61
機能ボトルオープナー、カラビナ、電池残量表示、ドライバービット(2.0フラット、3.0フラット、2.0クロス、3.0クロス)、Type-c充電口、磁石付
電池ポリマー電池 500mA
点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅
充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)
LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個)
明るさ(Lm)白色(HI 530/LOW 30)、暖色(HI 530/LOW 30)、白色+暖色 845
電球の種類LED
駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)63
厚さ(mm)50
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)63
厚さ(mm)48.5
カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。
マグネットや自立できる足もついており様々なシチュエーションで使用できます。
各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。
付属品Type-C充電線
材質ABS+PS+アルミ
機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付
電池ポリマー電池 400mA
点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅
充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)
LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個)
明るさ(Lm)白色 (HI 350/LOW 30)、暖色 (HI 380/LOW 30)、白色+暖色 530
電球の種類LED
駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
板厚(mm)3.5
色シルバー
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
樹脂製のため円滑に作動します。
ワンタッチでキャッチします。
スプリングの使用により耐振性に優れています。(CP-854-1)
バン扉の保持に最適です。
CP-854N-3は保持力の調整が可能です。
用途特装車・振動機器・ドライバン車・保冷車扉用
材質ポリアセタール(POM)
色白
振動、衝撃に強い設計です。
スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。
ワンタッチで扉開閉が可能です。
ハーフロック機構付です。
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード22043
1個
¥787
税込¥866
4日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)。『溶融亜鉛メッキの効果』。1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
質量(kg)0.8
色シルバー
直径(Φmm)32(固定できる支柱)
板厚(mm)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×6×9.5
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
1袋(4個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x12:2本)、治具付き
オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きにより、扉がゆっくりと静かに閉まります。
扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
仕様ソフトクローズ
使用温度範囲(℃)0~40
適合扉幅(mm)1200以下
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。
扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
ステーの調整ねじで扉の閉じる速度を調整できます。
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ