ワンプッシュでドアを自由な角度で保持します。ドアを動かしたい時は、もう一度踏めばOK
用途木製ドア・ワゴンのストッパー
材質ステップ/ポリアミド(PA)(ブラウン)、本体/ポリアセタール(POM)(ベージュ)、接地部/合成ゴム
タキゲンコード30747
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。
仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く)
トラスコ品番821-7831
セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B)
全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740
質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500)
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
左右区別左右兼用型
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5246
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)40
色黒
高さ(mm)260.5
質量(g)216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途軽量扉の簡易ストッパー
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム
表面仕上げヘアライン仕上
小型で軽量なため広範囲に利用できます。
側面取付けタイプ
床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用
材質接地部:ゴム
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)450
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード30501
1個
¥2,102
税込¥2,312
当日出荷
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x12:2本)
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
扉開閉時の固定にご使用ください。L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。
寸法D(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x12:2本)、治具付き
コロンとした丸い形がかわいらしいドアストッパー。持ち手がついているので手が汚れずに取り外しできます
適合ドア下すき間5~30mm
材質エラストマー樹脂、PP
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ