28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り 適合扉厚(mm)30~37 材質(フレーム)ABS樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール タイプ挟み込み 外径(Φmm)104×104 開口寸法(mm)92×92 ドア厚(mm)30~36
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
RoHS
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属 材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


換気付の明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール タイプ挟み込み ドア厚(mm)27~36
1箱(10個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業BP12-E 検針窓
RoHS
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES 仕様取付ねじ付 寸法A(mm)138 適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3 寸法C(mm)126 寸法M(mm)100 設置場所屋内、屋外兼用
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質発泡スチロール樹脂 純白 寸法(Φmm)100 アズワン品番65-2288-36 ドア厚(mm)30~40
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

簡易水洗仮設トイレの和式タイプ 六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。 ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。 天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。 汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の70L
用途仮設トイレ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3 質量(kg)約85 水タンク容量(L)70 タンク容量(L)便:300 材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:樹脂 付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備
1台
329,800 税込362,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート クリアー 仕上クリア 取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


共立プロダクツトイレ使用状況表示器
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明) 材質(リング)AES(ライトベージュ) 材質(パッキン)EPDM 設置場所屋内、屋外兼用 対応板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー 適合板厚(mm)0.8~2.3 材質(枠)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193 税込2,412
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質強化スチロール樹脂 チーク 寸法(Φmm)53 アズワン品番65-2288-40 ドア厚(mm)28~36
1個
750 税込825
当日出荷

『フック付き人感センサーライト』は、クローゼットやドアノブに吊り下げできるフック付きの人感センサーライトです。手持ちのライトとしてもご利用いただけます。部屋やトイレのドアノブ、階段の手すりなどに下げておけば夜中に目が覚めてしまった時や急な停電の時なども安心です。本体からケースを外せばハンディライトとしても使えます。人感センサー点灯モードと常時点灯モードを自由に切り替えることができるので、非常に便利です。単4形乾電池4本だけで使用することができ、充電切れの心配もありません。
用途夜中に目が覚めてしまった時や急な停電時のライト、手持ちライトに。 電源単4形乾電池4本(別売) センサー感知方式人感 設置方式吊り下げ 設置場所屋内 本体寸法(cm)約5×2.9×18.5(フック含む)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

WAKI(和気産業)明かり窓
明りによる在室の確認に
用途明かり窓に 材質AS樹脂 寸法(Φmm)35 ドア厚(mm)28~36
1個
499 税込549
当日出荷

適合開きドア・引き戸・吊り戸・スライドインドア用 材質樹脂 取付寸法取付加工穴直径30mm、ドア厚28mm以上
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷

【オーダー】スマエル スタンダード トイレドア YKK AP カスタマイズ可
暮らしに寄り添い、理想の住まいづくりをエールする スマエルシリーズ
仕様20mmスリム木枠、丁番仕様、消音ラッチ、明かり窓、表示錠 関連資料納まり図(0.74MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
42,980 税込47,278
6日以内出荷

開閉力調整機能・速度調整機能・自動ストップ機能付きのドアクローザーです。
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:アクリル樹脂、化粧リング:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm調整可能
用途トイレ、個室のドア 長さ(mm)25 幅(mm)30 高さ(mm)30
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CPT-100 Mzコンパクトイレ100回 香彩堂 動画あり
抗菌力UP!雑菌をよせつけず衛生的! 凝固。すぐに固まり、処理も簡単!用を足したあとに振り掛けるだけで液体を吸収、素早く固めます。 脱臭。においをシャットアウト!凝固時に臭いの発生源を包み込み、アンモニア等の嫌な臭いを広げません。 充実のセット内容。夜間照明用のケミカルライトをセット。点灯時間は12時間と丸一晩安心です。 4枚の取説で、2カ所のトイレに対応できます。ドア、便座前と2枚貼り、『断水中!』と処理袋使用を促せます。 処理袋(黒色)は大きく厚手で、使用後の処理も簡単。色は濃く、透けず、丈夫で強く、安心です。 省スペース・長期保存。底面は週刊誌より一回り小さいサイズ。高さも175mmなので、洗面台の下、トイレの棚の上などに省スペースで保管できます。また未開封で10年保存ができますので備蓄に最適です。 安心・安全・衛生的。抗菌・脱臭の凝固剤なので安心安全。また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。(※各自治体の指示に従って処分してください。)
使用可能回数100回 セット内容抗菌処理凝固剤×100個、処理袋(黒)×100枚、処理袋(白)×10枚、取扱説明書×4枚、ケミカルライト(夜間照明用)×1個
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。 全長(mm)160 ブラック 質量(g)約135(電池含む) 寸法(cm)約2.6×2.9×16 波長(nm)365 電池単三乾電池(2本) 防水性IPX7 電球の種類紫外線LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路交通法を遵守した、小型軽量でエコノミーな車載トイレです。 電光掲示板や他の資材との相積みも可能です。
用途移動しながら作業をする工事現場に 仕様簡易水洗式・洋式・便槽80L付 トラスコ品番493-5799 セット内容LEDセンサー照明(AC/DC兼用)、GX-Gロック、アイナット(前後6点)、棚板、コートフック、ポリタンクホルダー 材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)製・中空成形、ルーフ:FRP製・中央部採光仕様、便器:樹脂 質量(kg)97 高さ(mm)2090 タイプ簡易水洗式(洋式) 奥行(mm)1180 間口(mm)910 NETIS番号KT-130170-VE
1台
499,800 税込549,780
欠品中

・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース 材質鉄+ABS+ナイロン 質量(kg)約5.8 出力USB:5V/1A(4台同時に充電可) 幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階) 容量(kg)砂袋:10まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303 発光色昼光色 高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可) 充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24 モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角) バッテリー容量(mAh)5000 充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A 効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード) 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13 照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

簡易水洗仮設トイレの洋式タイプ 六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。 ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。 天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。 汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の85L また、ポンプハンドルレバーを標準装備で座ったままでも水を流せます。
用途仮設トイレ 付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備 材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:陶器 質量(kg)約90 タンク容量(L)便:300 水タンク容量(L)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)