7,862件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル 材質ABS樹脂 ビスピッチ(mm)193 全長(mm)250 幅(mm)80 奥行(mm)60 取付ねじM6×55mm 取手取手 ドア厚(mm)30~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします 握り玉に取り付けるドアレバーハンドル 安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)155×60×30 適合寸法(mm)(ドアノブ外径)48~58
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm)70 適合扉厚(mm)10~40 セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ドアの握玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わり!
材質エラストマー樹脂、ABS樹脂 種類ドアハンドル 使用寸法(ドアノブ外径)48~52mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×54×25
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ドアハンドル Banboo Material
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質竹集成材 仕様抗菌、防静電 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10 取手取手
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド 全長(mm)280 シリーズHEWIシリーズ 取手ドアハンドル
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm)25 ヘアライン 奥行(mm)69.4 取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手取手 ドア厚(mm)10~50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の取っ手に最適です。
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)25 クローム 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm)65×46×195 耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 高さ(mm)34 グリップ径(Φmm)12 仕上サテン仕上 取手ハンドル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm 主な用途室内ドア
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル部が180度回転し、不意にドアが閉まるのを防止します。 ドアの閉め切りや手足の挟みなどの怪我を防ぎます。
用途玄関、事務室、病室、トイレなど トラスコ品番819-1891 材質ハンドル:アルミダイカスト、座:ステンレス、表面加工:亜鉛鍍金 質量(g)750 深さ(mm)(ケース)52 適合扉厚(mm)34~45 バックセット72mm
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用ハンドル
ガラスドア用ハンドルです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。両面取付タイプです。
材質黄銅 仕上クロムめっき 高さT(mm)34
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ドアハンドル
指紋・皮膚等の汚れが目立ちません。モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質ステンレス 仕上ブラックシールド
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポッシュリビングドアハンドル
ドアを簡単DIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、シックな印象も変えてくれます。
種類レバーハンドル
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セット内容新日軽コード:DL1483-01BL。内外ハンドル・内外側ハンドル座:各1、ハンドル座取付ねじ(皿小ねじM4x18):2、ハンドル取付ねじ(小なべねじM4x10):1。旧SD6BOX1(R・L) ブラック系 適合シリーズエアパス6型、普及タイプ
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)ドアハンドル フィンハンドル
フィンハンドルは引戸用のドアハンドルとして、すべての面にひっかかりの無いデザインながら、わずかにラウンドしたラインを入れることによって自然なホールド感を生み出します。
材質ウッド 仕様抗菌、防静電 付属品ビス(M6) セット内容内外1セット(ドア1枚分) タイプ屋内用 取付穴フラッシュドア/Φ8 取手取手
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸盤式で取付け・取外し簡単です。 ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に 材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR) 仕様二重真空吸着方式 トラスコ品番145-6767 幅(mm)72 高さ(mm)210 質量(g)96
1パック
1,498 税込1,648
当日出荷

セット内容外部ハンドルDL1608-2、1個・内部ハンドルDL1492、1個・外部ハンドル台座DL1613、1個・内部ハンドル台座DL1614、1個・台座固定ねじ2本 グレー系 適合シリーズアリッツPG、アリッツSG
1セット
3,598 税込3,958
7日以内出荷

MK(丸喜金属本社)ドアハンドル 両面
材質天然木 付属品ナベタッピンネジ:M4×65 適合扉厚(mm)25~35 取手取手
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容外部ハンドル(DL-1607-02):1個、内部ハンドル(DL-1492):1個、外部ハンドル台座(DL-1613):1個、内部ハンドル台座(DL-1614):1個、台座固定ねじ(M4x18皿):2本 ブラウン系 適合シリーズアリッツPG、アリッツSG
1セット
8,998 税込9,898
7日以内出荷


MK(丸喜金属本社)ドアハンドル 片面
材質天然木 付属品ナベタッピンネジ:M4×40 取手取手
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


101型や1101型を座付タイプにする時にご使用ください。
材質SUS304 寸法(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷