引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約47(1つあたり)
耐荷重(kg)約2(1つあたり)
対応【取り付け可能な扉】ドアの幅:本品の幅(約1.5cm)以上、ドアの厚さ:約2.7~約3.6cmまでドアと上部との隙間:約3mm以上が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×7×9
ドア上部に引っ掛けて使用します。高価なものなどはかけないでください
材質黄銅
色ブラウン
安全荷重(kg)3
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。掛けやすいJ型形状のフックです
静止荷重(kg)2
材質(本体)スチール塗装・木目シート
適合扉厚(mm)31~36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×135×79.5
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ドア上部に挟むだけ
用途室内、玄関ドア用
耐荷重(kg)3
材質ステンレスSUS430 2B
表面仕上げ下地塗装付メラミン焼付塗装
ドアや折れ戸に簡単・便利なドアハンガー。ドアの上やクローゼットの折れ戸にかけるだけ!
アッという間にハンガースペースの出来上がり!あいているスペースを手軽に有効活用できます。
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
静止荷重(kg)2
材質(本体)木質ボード・亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×76
適合扉厚(mm)31~36
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。
開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。スティック型のおしゃれなフックです
静止荷重(kg)2
材質(本体)スチール塗装・木塗装
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×135×86
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
ドア上部に引っ掛けて使用します。本品は板厚1ミリと薄いですが、ドア上部と鴨居との隙間が2.5mm以上必要です。ドア、鴨居が傷つく恐れがあります。。高価なものなどはかけないでください
安全荷重(kg)3
材質ステンレス
ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途額・リースなどの吊り下げに。
トラスコ品番126-2919
材質本体:スチール
寸法(mm)300
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥199
税込¥219
翌日出荷
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。家の中にあるモノは増加傾向。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。H00345:ステンレスキャビネットフックは、キッチンのシンク戸やげた箱・洗面台の戸などに使用できます。クッション付きです。H00346:ステンレスドアフックは部屋のドアやクローゼットのドアに使用できます。クッション付きです。
用途ドアや扉に引っ掛ける収納として
取付方式引掛け
材質本体:ステンレス(18-8)、保護シート:発泡ポリエチレン
ドアや折れ戸を利用してバッグ・衣類を収納『smart』おでかけ前のちょい掛け、手狭なお部屋に!ドア掛けハンガー。
縦に連なった5つのフックで、省スペースに一括収納。収納場所に困る帽子・バッグ掛けに便利。
耐荷重(kg)フック1つあたり:約1
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×7×6
ドア、パーテーション等に引っ掛けるだけの簡単取り付け。
材質ステンレス(塗装)
幅(mm)20
色ホワイト
吊下荷重(kg)3
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。収納力が魅力の3段フックです
静止荷重(kg)5
材質(本体)木質ボード・亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×430×76
工具不要お家のドアを収納スペースにドアを便利な収納場所として活用できる、ベルトタイプのドアハンガー。バッグや帽子・ハンガー・小物など、チョイ掛け収納できます。
工具不要の簡単取り付け。ドアの上下に金具を引っ掛け、ベルトを締めこむだけで設置できます。フックの位置は自由にアレンジ可能。ワンタッチでロックできます。
使用可能なドアのサイズ高さ:2400mmまで厚み:25~40mmまでドア枠とドアの隙間が上下とも2mm以上必要。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×~2400
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
ドアに引掛けるだけのシンプルなドアハンガー。フック部分が左右にスライドするので掛けるものの大きさによって調整できます
付属品フック×4個
寸法(mm)400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×136×86
ドア上部に挟むだけ
用途玄関等の扉に最適!
材質本体:SPHC鋼板、パット:EPTスポンジ
幅(mm)38
色ダークブラウン
適合扉厚(mm)47以下
制限体重(kg)5
ドアを収納スペースに!魅せる収納ドアフックプラス毎日使うファッションアイテムに適した収納フック付きベルト。工具不要で取り付けも簡単。
バッグの取っ手を傷めず、しっかりホールドできるアーチ型フックタイプ。ワンタッチでピタッと固定、ずれにくさを追及したワンタッチロック。
ドア開閉の振動にも耐えられます。引き戸ではご使用いただけません。フックの位置は自由自在、ロックを外して高さを調整できます。
使用可能なドア:高さ2400mmまで、上下隙間2mm以上、ドアの厚み25~40mmのドアに対応。
耐荷重(kg)アーチ/2.5フック/1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×~2400
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃)
デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
お手持ちのウォールミラーを。ドア掛け出来るフック。穴を開けないので壁を傷つけず。スタンドミラーのようにスペースが必要ないので。お部屋のレイアウトを変えたくない方におすすめ。フックの取付け位置を調整することで。自分に合った高さに設置が可能です。=ご注意=。厚さ約4cmまでの屋内用ドアを想定したフックです。ドア上部のすき間2mm以上が必要です。ガラス戸・引き戸タイプのドアには使用できません。=設置方法=。プラスドライバーをご用意していただき。お好きな位置にお取付けください。
用途ウォールミラー・壁掛けミラーに取付ければドアに掛けられて省スペース。DIYにも。
仕様完成商品
材質金属(鋼)
幅(mm)8
質量(kg)0.08
高さ(mm)345
奥行(mm)55
塗装粉体塗装
テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。
フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。
強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。
屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。
耐荷重(kg)壁4、天井2
何で今まで無かったのか!粘着もマグネットも要らない簡単便利なフックです。※シンプルなデザインで取り付けは挟むだけ。※縦向き・横向きのいずれの場面でも使用できます。
用途袋の吊り下げ、帽子やバッグ収納、キッチン収納、アウトドアにも。
材質スチール、ニッケルメッキ、ポリエステル
差し込むだけで、ドアを好きな場所で固定できます。
補強金具付なので、しっかりドアを固定します。
収納時にフック掛けできます。
用途ドアの固定に
仕様補強金具付、強力
トラスコ品番151-8731
材質ウレタンエラストマー樹脂、金具:ステンレス(SUS304)
幅(mm)50、【横連結時】64.5
全長(mm)121
色黒
高さ(mm)30、【縦2個重ね時】50
質量(g)158
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック
種類戸当り
最大吊下荷重(N)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。
デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。
用途サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。
材質磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス
厚さ(mm)2.8
耐荷重(kg)1、垂直:1
外径(Φmm)3.1
縦(mm)31
横(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアや折れ戸に引っ掛けるだけ!洋服やカバン、帽子をまとめて収納できます。
用途洋服やバッグ、帽子などの収納に。ドアハンガー 5段 洋服 バッグ かばん 帽子 キャップ 収納 吊り下げ 扉 おしゃれ スリム
付属品クッションシール
材質スチール(エポキシ焼付塗装)
耐荷重(kg)フック1つあたり:1、全体:5
高さ調節7段階(55・60・65・70・75・80・85cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)1.5×9
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒)
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)
用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。
トラスコ品番833-7823
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)153
種類パッドアイ
2018年トラスコ掲載ページ2 0979
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途トイレブース等
材質(本体)SUS304+ゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ