ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。
トラスコ品番751-7670
材質(上部)硬質PVC、(下部)軟質PVC
色茶
質量(g)104
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×7×915
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
自由に上下するので床えの抵抗がなく、バリアフリー使用の床に最適。外付、組込みどちらでも対応可能。
用途フローリング等滑りやすい床材に適しています。
※水を使用する場所には不適です。
片開き、引戸の下框の気密材として
材質(枠)ABS樹脂、(サイドフレーム)樹脂系、(UT用ゴム)天然ゴム 植毛加工
全長(mm)1000
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
テープ長さ(m)3
毛丈(mm)10
ブラシ長(mm)10
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
全長(mm)1000
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
ドアの下に指すだけ
ドア押えのエース!
タイプ差し込みタイプ
材質エラストマー樹脂
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
ドアと床面とのすき間をふさぐ新しいメカニズムです。木製ドア、金属製ドアのどちらにも使用可能です。防風(すき間風)、防煙、防音、防塵、防虫、遮光性に優れたドアにできます。床面に段差を設けない状態ですき間をふさぐためバリアフリーにも対応できます。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。すき間を防ぐシーリングが、ドアの吊元側より出る構造のため、床面をこすらず、軽くスムーズに作動し密閉性を高くします。
用途バリアフリーに対応するため、床面に段差を設けない場合のすき間ふさぎに最適です。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。
仕様床面から19 mmまでのすき間をふさぎます。長さは450 mmから1820 mmまであります
仕上シルバー
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
用途ドア下ヘアーキャッチャー
適合対象シリーズ:アライン・グランデージ・ラバス・ラバステイスト、適合ドア品番PDY-(1)、PDY-(2)、PDY-(3)、SDY-(31)、SDY-(32)、TDY-(4)、UDY-(24)、UDY-(25)、VDY-(69)、VDY-(71)
ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。ブラシはペンチなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。
トラスコ品番751-7661
材質(上部)硬質PVC、(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
色茶
質量(g)121
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
平板上ブラシですき間風や光もれを防止!
ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ!
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に!
その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に
主な用途隙間用
ブラシ長(mm)10
天井継受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。
レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番381-4751
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.6
穴径(Φmm)9
取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500
適合レールN20HR
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
天井受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。
レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番381-4513
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.3
穴径(Φmm)9
取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500
適合レールN20HR
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
下穴Φ5mm取付用の戸当たり、
用途ドアの傷防止
仕上白
材質プラスチック
1セット(500個)
¥4,498
税込¥4,948
23日以内出荷
ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。取付スペースが狭く、天井継受のハネが不要な場合に適しています。
用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット
トラスコ品番787-0523
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
用途ハンガーレールの天井付用受金具として。
トラスコ品番127-8436
材質スチール
質量(kg)1
品名天井受下
寸法A(mm)110
寸法F(mm)25
寸法e(mm)65
板厚(mm)6
寸法b(mm)82
適合レール5号
穴径(mm)19.5
2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 下用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:グリップ・プラチナホワイトF用
色グレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。取付スペースが狭く、天井受のハネが不要な場合に適しています。
用途天井取付用のレール吊下げ用ブラケット
トラスコ品番787-0329
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.2
2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 下用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:プレート、ムーン、バー、木目調バー
色ゴールド
対応商品BFプレナスⅡ
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
用途レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番241-6476
質量(kg)1.8
寸法a(mm)110
寸法F(mm)25
寸法E(mm)130
寸法B(mm)82
板厚(mm)6.0
寸法I(mm)64
適合レール5号
穴径(mm)19.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ダボ(下穴Φ6mm)用の戸当たり、
用途ドアの傷防止
材質プラスチック
組み付けにはM16皿ボルトを使用。
取り付けピッチは、450~500mmが標準となります。
用途天井受一連の下部分
トラスコ品番498-3190
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)900
穴径(Φmm)19.5
寸法A(mm)110
寸法F(mm)25
寸法E(mm)65
寸法B(mm)82
板厚(mm)6
適合レール5号
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
マグネット式のプッシュラッチです。接着固定受け座が同梱されています、
用途扉の取付け
取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付
仕上黒 / ベージュ
材質プラスチック
仕様接着固定用受座付
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ