内カギ付室内錠。
室内側から施錠ができます。
ステンレス円筒錠
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
バックセット(mm)60
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
シリーズUSシリーズ
シリンダー5本ピン
適合扉厚(mm)30~45
キー洋白製、3本付
材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)27~37
シリーズULWシリーズ
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
ディンプルキータイプ
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
付属品鍵4本
色シルバー
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途勝手口、個室
アズワン品番64-7754-08
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
記号(フロント)円筒錠
適合扉厚(mm)25~30
バックセット89mm
ビスピッチ(mm)41
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
付属品鍵3本
色シルバー
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途勝手口、個室
アズワン品番64-7754-12
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色シルバー
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
アズワン品番64-7754-10
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
外カギ、内カギ付室内錠。
室内から施錠できます。
ステンレス円筒錠。
内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。
外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア
色ヘアーライン
バックセット(mm)60
寸法(mm)(フロント)57×25.4
材質(ノブ)ステンレス
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本
取手握り玉
取付けカンタン!
カギ無室内錠。
ステンレス円筒錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク
適合ALPHA
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)57×25
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)28~45
取手握り玉
ビスピッチ(mm)(フロント)42
バックセット(mm)60
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした円筒錠です。
シリーズUHシリーズ
勝手左右共通
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど
勝手左右共通
取付扉厚(mm)30~45
シリーズUSシリーズ
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色シルバー
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-11
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色シルバー
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-09
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
適合扉厚(mm)28~46
バックセット90mm
ビスピッチ(mm)41
1組
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
勝手なし
錠前5本ピンシリンダー
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色木目
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
アズワン品番64-7754-14
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。
壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質真鍮
仕上ホワイトメッキ
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属ネジ:皿タッピンネジ4×30mm
長さ(mm)16
高さ(mm)16
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
付属品鍵3本
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途勝手口、個室
サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。
仕様(付属ディンプルキー)5本
付属品L型防犯ガードプレート (150mm× 46mm)・ステンレスエスカッション (Φ 77mm)
色シルバー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色木目
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-13
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
その他【金属部分】仙徳仕上げ
材質積層+ゴム
サイズ90
サイズ(mm)【付属ビス】ナベ3.5×40、3.1×16
材質真鍮+ゴム
サイズ90
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25、3.1×16
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。
取付けは、面付けなので掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。
住宅、養護施設、ビル等の室内ドアにご使用いただけます。
JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。
ドアの閉じるスピードは、市販のドライバーで好みに合わせ調整ができます。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製)
適合扉厚(mm)30以上
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)30以下
適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
2000シリーズ丁番型。
アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。
面付けタイプで簡単施工。
高耐久性100万回。
簡単な閉じ速度調整。
ストップ機能はありません。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)212
材質(本体)アルミニウム
表面処理アルマイト処理
取付穴皿穴(面付型)
ストップ角度なし
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上
適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製
適用枠材質軽量スチール製・アルミ製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)5
本体円筒径(Φmm)20
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア幅(mm)850以下
適合扉厚(mm)30以上
最大開扉角度(°)180(一方開き)
幅(mm)110
全長(mm)186.5
ねじ穴数8
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用
適合扉厚(mm)30以上
適合扉高さ(mm)2100以下
色(表面)シルバー
シリーズ100シリーズ
適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ1000シリーズ
セット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本
ストップ機構なし
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
最大開扉角度(°)180°一方開き
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
取付穴皿穴
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
本体円筒径(Φmm)26
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ