105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテック丸落し
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません) 材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ 付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16 寸法(mm)150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質アルミニウム 寸法(mm)40
1パック
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。
用途家具の扉を固定かる金具として最適です。 材質ステンレス
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/- 質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ 種別マグネット式 付属品取付ビス エスコ品番EA951FA-40 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6 シルバー 質量(g)220 仕上二ケルメッキ
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

フリーストップドアホルダー ドアジャック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ブラックが新しく加わりました。ドアの開き角度を自在に保持します。ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。取付ねじが見えません。パック入りのみの販売です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16十字穴付皿タッピンねじ3.5×16 材質外装部/プラスチック、グライド部/合成ゴム 外装部/ブラウン・アイボリー、グライド部/ブラウン 質量(g)215 種類ドアホルダー
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。 トラスコ品番381-4521 材質スチール(SPHC) 寸法(mm)W44×H55 質量(kg)0.2 適合レールN20HR ボルト寸法(組付ボルト)M10
1個
699 税込769
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 材質(本体)SS41・SPCC 寸法(mm)Φ19×450 タイプ丸落し 仕上ユニクロメート
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g)51.5 商品構成本体のみ 材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。 トラスコ品番389-3090 材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂 質量(kg)1 シルバー 寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ジョインテックスJKパネル 床固定金具
ローパーティション「JKパネル」パーツ。 パネル固定用金具/床固定用。 パネルを固定させるために使います。 ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず床固定用金具または壁固定用金具(364-912)をご使用ください。 ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで床固定または壁固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。 レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
種別床固定用 材質鋼板(樹脂焼付塗装) 関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書(0.47MB)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ジョインテックスJKパネル 壁固定金具
ローパーティション「JKパネル」パーツ。 パネル固定用金具/壁固定用。 パネルを固定させるために使います。 ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず壁固定用金具または床固定用金具(364-911)をご使用ください。 ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで壁固定または床固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。 レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
種別壁固定用 材質鋼板(樹脂焼付塗装) 関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書(0.47MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)インドアケーブル固定金具
光成端箱用オプション品です。
1式
9,998 税込10,998
8日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)インドアケーブル固定金具
インドアケーブル用の固定金具
種別インドアケーブル固定金具
1個
12,980 税込14,278
59日以内出荷

栃木屋クサリ取付金具
エコ商品
軽荷重用のクサリ等を、シャーシなどに固定するための金具です。
用途OA機器・家電・医療機器等 材質SS400、C3604、C2680 質量(g)8 部品名称フック、カラー、ワッシャー、六角ナット、スタッド 表面処理Cr 許容荷重(N[kgf])39.2[4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。 材質二相ステンレス鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)20 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)52 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

差し込むだけで、ドアを好きな場所で固定できます。 補強金具付なので、しっかりドアを固定します。 収納時にフック掛けできます。
用途ドアの固定に 仕様補強金具付、強力 トラスコ品番151-8731 材質ウレタンエラストマー樹脂、金具:ステンレス(SUS304) 幅(mm)50、【横連結時】64.5 全長(mm)121 高さ(mm)30、【縦2個重ね時】50 質量(g)158
1個
799 税込879
当日出荷

別売りの固定金具については、品番 ; 281-1010 281-1010 、 ; 281-1026 281-1026 、 ; 407-7199 407-7199 を参照. 掛け金及び留め金カップボードラッチ. これらのラッチは戸棚のドアの保護に非常に有効です。 固定、直径3又は4 mmの皿頭ねじ 304ステンレススチールスプリング付き亜鉛めっきスチール(ラッチのみ) キャッチ7 → 9は亜鉛めっきスチール ラッチとキャッチは3サイズから選択可能 キャッチ7とラッチ1及び4、キャッチ8とラッチ2及び5、キャッチ9とラッチ3及び6を使用 キャッチは別売り
仕様材質 = スチール寸法 = 35 x 11mm長さ = 35mm幅 = 11mm
1袋(2個)
519 税込571
7日以内出荷

別売りの固定金具については、品番 ; 281-1010 281-1010 、 ; 281-1026 281-1026 、 ; 407-7199 407-7199 を参照. 掛け金及び留め金カップボードラッチ. これらのラッチは戸棚のドアの保護に非常に有効です。 固定、直径3又は4 mmの皿頭ねじ 304ステンレススチールスプリング付き亜鉛めっきスチール(ラッチのみ) キャッチ7 → 9は亜鉛めっきスチール ラッチとキャッチは3サイズから選択可能 キャッチ7とラッチ1及び4、キャッチ8とラッチ2及び5、キャッチ9とラッチ3及び6を使用 キャッチは別売り
仕様材質 = スチール寸法 = 50 x 16mm長さ = 50mm幅 = 16mm
1袋(2個)
569 税込626
7日以内出荷

高い安全性の確保に特別にデザインされたセキュリティーカートです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
799,800 税込879,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。
用途インターホンパネル 付属品インターホンカバー本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:4本、極低頭小ねじM4×6:4本、平ワッシャー:4枚、パッキンリング:4枚、コンクリートプラグ:4本、板スパナ:1個 材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス 質量(kg)2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×100
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売りの固定金具については、品番 ; 281-1010 281-1010 、 ; 281-1026 281-1026 、 ; 407-7199 407-7199 を参照. 掛け金及び留め金カップボードラッチ. これらのラッチは戸棚のドアの保護に非常に有効です。 固定、直径3又は4 mmの皿頭ねじ 304ステンレススチールスプリング付き亜鉛めっきスチール(ラッチのみ) キャッチ7 → 9は亜鉛めっきスチール ラッチとキャッチは3サイズから選択可能 キャッチ7とラッチ1及び4、キャッチ8とラッチ2及び5、キャッチ9とラッチ3及び6を使用 キャッチは別売り
仕様材質 = スチール南京錠 = なし寸法 = 70 x 19mm長さ = 70mm幅 = 19mm
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質アルミニウム 幅(mm)26 ブロンズ 奥行(mm)13
1パック
968 税込1,065
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
1パック(1個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン 取付方式ビス止め
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
用途扉を固定する金具。
1パック
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ローラーキャッチ
扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。
用途家具の扉を固定かる金具として最適です。 材質鋼板・PP
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 アオリ止
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。 購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
1パック(20本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアの内側に取り付けて扉を固定する金具です。カンヌキとしても使用できます。
材質鋼板、鋼棒 幅(mm)47 ユニクロ 奥行(mm)17
1パック
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。 仕様太さ:M4 材質 下穴径(Φmm)3.4 表面処理イオニスコート 糸の長さ(m)100 頭部高さ(mm)2.2 カードサイズ(mm)154×90 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径d(mm)4
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。 仕様太さ:M4 材質 下穴径(Φmm)3.4 表面処理イオニスコート 頭部高さ(mm)2.9 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径d(mm)4
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質ステンレス鋼 SUS304 幅(mm)25 ホーニング 奥行(mm)8.5
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックスJKパネル 壁固定レール
ローパーティション「JKパネル」パーツ。壁固定レール。 パネルを壁面に固定させるために使います。 ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず壁固定用金具または床固定用金具(364-911)をご使用ください。 ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで壁固定または床固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。 レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
材質鋼板(樹脂焼付塗装) 関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書(0.47MB)
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)