室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
床・壁面にどちらにも使えるドアストッパー!
材質本体/亜鉛ダイカスト
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。
キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本
材質(本体)PA6ナイロン
タイプ面付型
取付高(mm)(床から)8~14
材質(プレート)S55C鋼板
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。
クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。
はく離紙がなく作業が簡単です。
貼りやすく、きれいにはがせます。
クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない
はくり紙がないので作業が簡単
貼りやすくきれいにはがせる
見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
材質ステンレス
仕上ヘアライン
ビスの呼び【3.5×20サラタッピングネジ】+SUS:3本付
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック
種類戸当り
最大吊下荷重(N)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途各種戸当
材質(本体)TPE樹脂
付属品ユニクロタッピングネジ
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
レールに取り付け、扉に当てて止める戸当りとして。
トラスコ品番381-4696
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.4
適合レールN20HR
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。
重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
室内ドア用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄
質量(g)52
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×90
本体がスプリングでできている安全な戸当りです。
扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質SUS304+ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
天井付け用の戸当りです。戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
天井付け用の戸当りです。
戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
用途室内開き扉に使用
付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)72
室内ドア用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄
質量(g)54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×90
天井付け用の戸当りのオプション品です。
材質鋼
色シルバー(有色クロメート処理)
質量(g)25050
本体寸法(cm)W12×H0.65×D12
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
室内ドア用戸あたり。くるんとカール、かわいいフック。かばんもコートも平気です。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄+アルミ
質量(g)76
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×60×95
室内ドア用戸あたり。シャープなフックをつけました。荷物を掛けて使えます。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄+アルミ
質量(g)75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×52×95
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm)31.5
材質(本体)6ナイロン
材質(プレート)鉄
付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本
取付高(mm)(床から)5~11
仕様低VOC対応
タイプ面付型
磁力3000ガウス
ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品
用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
ドアと壁を衝撃から守ります
扉や壁の保護
ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します
ビス隠し用キャップ付きです
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質エラストマー樹脂
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質SUS304ステンレス
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
開き戸の上框取付用ドアストッパー。豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
付属品木ネジ(+皿3.1×20)
材質本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
中は空洞で衝撃を吸収します
ドアノブ・扉の当り止め
裏面テープ付です
直径(Φmm)56
引戸を静かに、すきま風もカット!
クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。
すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。
置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。
ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。
額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。
テーブルなどの角に貼り、危険防止。
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
溝加工がいらない戸当たりパッキン。
ドアが当たる部分に軟質パッキンがついているので閉める音を軽減します。
ベースの裏に両面テープが付いているので仮止めもかんたん!
ベースをビス止めして後はカバーをはめるだけ!
用途防虫対策・防音対策・すきま風対策に
材質樹脂製
長さ(m)2.1
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。
トラスコ品番381-4530
材質ゴム(黒)
質量(kg)0.1
適合レールN20HR
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ