扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
こんなお得な商品も!
戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
用途室内開き扉に使用
付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)72
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質SUS304+ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品六角レンチ 1本
材質真鍮
仕上サテンクローム
セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
用途戸当たり
材質スチール
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質SUS304ステンレス
こんなお得な商品も!
床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm)31.5
材質(本体)6ナイロン
材質(プレート)鉄
付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本
取付高(mm)(床から)5~11
仕様低VOC対応
タイプ面付型
磁力3000ガウス
ドアが当たる部分に軟質パッキンが付いていますので、開閉音を軽減します。
溝加工の必要がありません。
本体がスプリングでできている安全な戸当りです。
扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
ステンレス製の戸当り
付属のフックを使用して、開放状態を保持することができます
材質ステンレス
色ヘアライン
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。
重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
室内ドア用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄
質量(g)52
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×90
室内ドア用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄
質量(g)54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×90
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。
キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本
材質(本体)PA6ナイロン
タイプ面付型
取付高(mm)(床から)8~14
材質(プレート)S55C鋼板
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。
クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。
はく離紙がなく作業が簡単です。
貼りやすく、きれいにはがせます。
クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない
はくり紙がないので作業が簡単
貼りやすくきれいにはがせる
見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
ドアと壁を衝撃から守ります
扉や壁の保護
ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します
ビス隠し用キャップ付きです
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質エラストマー樹脂
こんなお得な商品も!
戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品
用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど
天井付け用の戸当りです。
戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
中は空洞で衝撃を吸収します
ドアノブ・扉の当り止め
裏面テープ付です
直径(Φmm)56
開き戸の上框取付用ドアストッパー。豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
付属品木ネジ(+皿3.1×20)
材質本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。
左右勝手はありません。
材質SUS304
ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
鉄製ドアに使用可能なドアストッパー。玄関用鉄扉(スチールドア)や門扉等に。山型(凸型)の形状で丈夫で耐久性に優れています。ドアが壁に当たるのを防ぎます。
材質本体:ステンレスSUS304(研磨仕上)、ゴム:硬質ゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ