118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)100
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質強化スチロール タイプ面付け(ビス付)
1組
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)132.5
1枚
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 形状角型 仕様リブ付 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法堀込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)64.5 取付穴径l(Φmm)254.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SS41 長さ(mm)1500 仕上クロームメッキ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状角型 材質ABS樹脂 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)65 取付穴径l(Φmm)254.5
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)100 外形寸法D(mm)95 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)310 空気流通面積(mm2)9800 取付穴径d(Φmm)85.5 取付穴径l(Φmm)300.5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様内外1組 機能換気スリット 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様内外1組 機能換気スリット 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ換気口付タイプ ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm)106 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式片扉
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。 材質スチール ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ドアー用ガラリ
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。 材質スチロール樹脂 ミルキーホワイト
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。 材質スチール ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ 有効深さ(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 扉形式片扉
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用 ホワイトクリーム 材質ABS樹脂 種類角型グリル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打込式の空気孔です。
形状角型 材質アルミ合金 外形寸法D(mm)80 取付け方法掘込 取付穴径d(Φmm)64
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。 小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本 寸法(高さH×幅W)(mm)116×276 有効換気面積(cm2)65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 仕上ヘアライン仕上 取付け方法掘込
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。 ドアがワンタッチで、着脱が可能です。 ドア部には防塵パッキンを使用しています。 ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格JIS規格 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)250
1台
168,800 税込185,680
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真田化鋼(S・ROSE)縦型ドアー用ガラリ
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ 種類ドア用ガラリ 寸法B(mm)149×595 寸法C(mm)13 外径A(Φmm)166×614
1組(2枚)
1,988 税込2,187
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒 アズワン品番65-9316-43 特性防水
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷

水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓 完全硬化時間1週間~2週間 タックフリータイム(分)30分以内 危険物の類別非危険物 硬化速度(日)2~4日
1本(310mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格JIS規格 RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 形状角型 ホワイト 取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)
エコ商品
●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)カクピタフード
エコ商品
●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)カクピタフード
エコ商品
●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフード
エコ商品
●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 深形フード 網3M ワイド水切
網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし タイプワイド水切
1個
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付)
エコ商品
●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス 呼び径Φ150 開口面積(cm2)(排気時)117、(給気時)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)