用途室内ドア用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
適合扉質量(kg)~30
室内ドアの戸当り兼あおりを止め、壁面を保護します。
材質ステンレスSUS304
幅(mm)20
全長(mm)170
色ホーニング
奥行(mm)23
1パック
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
家具・タンスの補修交換部品
材質亜鉛ダイカスト
家具・タンスの補修交換部品
用途キッチンなどの収納庫に
材質真鍮
付属品取付ネジ4本入り
。すべり止めゴムでガッチリ固定。
仕様●サイズ:70×30×153mm●使用可能ハンドル外径:47~53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要のレバー回転タイプ●使いやすさを追求したにぎりやすいグリップ●お部屋のイメージをこわさないシンプルデザイン
アズワン品番65-9327-14
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。
材質黄銅
戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。
材質ステンレス
幅(mm)20
全長(mm)76
1パック
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
種類ボール型
仕上クロームめっき
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容錠セット(内・外)×1
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
表面処理塗装
対応商品ラシッサUD両側折ドア、連動折ドア専用品
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1袋
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
用途見付10mmのエッジ材用ストライク
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
付属品皿ビス M4×25(D-6) 1本、M4×8(D-6) 2本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ
幅(mm)36.5
質量(g)378
つる径(Φmm)6.3
アズワン品番65-2310-09
クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
¥3,840
税込¥4,224
3日以内出荷
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
寸法L1(mm)76.5
寸法D(mm)6
寸法L3(mm)31
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)6
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)25.2
材質/仕上ステンレスSUS304
仕様車体ドア留めプレート(縦型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
板厚(mm)3.5
色シルバー
ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途工作機械等
材質SPCC、SWP、SUM
質量(g)72
部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー
表面処理3価クロメート
挿入力約19.6N(2kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
寸法L1(mm)62
寸法D(mm)6
寸法L3(mm)31
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)6
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)25.2
材質/仕上ステンレスSUS304
仕様車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。
用途アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。
セット内容ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1
材質ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
押さえ金具を付けて使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9738
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)56
寸法L(mm)137
寸法H(mm)27.5
寸法D(mm)6
寸法W(mm)27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9736
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)79
寸法H(mm)24
寸法L1(mm)156
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)94
寸法W(mm)10
寸法P(mm)31
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
押さえ金具を付けて使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9739
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)65
寸法L(mm)167
寸法H(mm)27.5
寸法D(mm)6
寸法W(mm)27
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9737
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)98
寸法H(mm)24
寸法L1(mm)187
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)94
寸法W(mm)10
寸法P(mm)31
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9735
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)57
寸法H(mm)24
寸法L1(mm)125
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)94
寸法W(mm)10
寸法P(mm)31
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9734
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)76
寸法H(mm)15
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)89.5
寸法A(mm)30
寸法B(mm)7.5
寸法L2(mm)76.5
寸法T(mm)2
寸法W1(mm)44.5
寸法W2(mm)20
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9733
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)59
寸法H(mm)11.5
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)30
寸法B(mm)8
寸法L2(mm)62
寸法T(mm)1.5
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9732
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)56
寸法H(mm)10.5
寸法d(mm)6.6
寸法L1(mm)94
寸法A(mm)30
寸法B(mm)8
寸法L2(mm)76
寸法T(mm)1.5
寸法W1(mm)36
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
差し込むだけで、ドアを好きな場所で固定できます。
補強金具付なので、しっかりドアを固定します。
収納時にフック掛けできます。
用途ドアの固定に
仕様補強金具付、強力
トラスコ品番151-8731
材質ウレタンエラストマー樹脂、金具:ステンレス(SUS304)
幅(mm)50、【横連結時】64.5
全長(mm)121
色黒
高さ(mm)30、【縦2個重ね時】50
質量(g)158
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1502N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)
材質鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル
材質ABS樹脂
ビスピッチ(mm)193
全長(mm)250
幅(mm)80
色白
奥行(mm)60
取付ねじM6×55mm
取手取手
ドア厚(mm)30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ