24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷



防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
1個
1,969 税込2,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)15
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質ABS樹脂 寸法(mm)65×71×30
1個
529 税込582
当日出荷

No.620 握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック 動画あり
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質本体/ABSなど
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体)ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9 裏面両面テープ 穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番855-8704 幅(mm)80 透明 材質(本体)AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋キャップ
エコ商品
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等 材質ZDC、SUS304、SUS、CR 質量(g)52 部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング 表面処理Cr 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質非常カバー枠:ABS樹脂 トラスコ品番763-2924 長さ(mm)77 寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84 質量(g)75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質ABS樹脂 寸法(mm)65×71×30
1個
439 税込483
当日出荷

イマオコーポレーションライン型ウィンドー
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
447 税込492
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,474 税込2,721
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダーキャップ
エコ商品
カムロック用カバーです。 L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
用途各種キャビネット汎用 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セット内容レバーハンドル左右1本ずつ、シリンダーカバー1個、サムターンカバー1個、補強内座1個、補強外座1個、サムターンつまみ1個、RJシリンダーカラー1個、鍵3本、ねじ合計5本 ゴールド 適合シリーズ内装建材ホームテリア
1セット
6,088 税込6,697
7日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)鍵付防水キャップ
防水型キャップで屋外での使用に最適です。 ロック機構が組込まれているため従来のシリンダーキャップと比較して高いセキュリティが得られます。 下からキーをスライドさせロックを解錠させるため非常に薄型です。
用途屋外用配分電盤 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード23008
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

南京錠型のキーボックス(鍵収納本数5本程度) ダイヤルを自由に設定することができます 本体は耐久性のあるメタル構造 ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
ロックダイヤル式
1個
3,480 税込3,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュボタン式の鍵の収納庫。 プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能! ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力! ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。 暗証番号設定は4000通り以上。 レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能! 設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。 暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に ロックプッシュボタン式 材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム 質量(g)713 寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

鍵などの収納スペース付南京錠です。LEDライト付なので、暗がりでもダイヤルが良く見えます。カギ紛失防止の為のフックを収納部内側に設置。施錠・解除はダイヤル式でキーは不要。倉庫等で使用されるロングキーや自動車の大型キーも収納可能!。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)。シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくいです。ホコリや砂等からダイヤル部を守る防塵カバー付き。暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!。【こんな時に便利】。・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
仕様ライト付き 材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、ダイヤル部:ポリカーボネート、防塵カバー:ABS樹脂 寸法(mm)本体:幅80×高さ132×奥行60、ドアノブ用シャックル:内側幅40×高さ55 ブラック 型番BAA-01
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷