94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)20~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。 仕様水平式 長さ(m)(レール)2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 圧力(初動開扉力)15.5~19.6N 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式 耐久性開閉100万回以上 適合扉80~150kg
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ) 動画あり
両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用 質量(g)約100 主材質ABS樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。 トラスコ品番848-9892 材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー 寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玄関引戸用ドアクローザ 適合エレスター2000・彩香 長さ(mm)834 こはく
1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg)25まで 機能扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。 仕様傾斜式 長さ(m)(レール)2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 圧力(初動開扉力)12.5~24.0N 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉駆動)レール傾斜方式 耐久性開閉100万回以上 適合扉80~150kg
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,350 税込4,785
当日出荷

ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能です セット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)約60 (本体のみ) ワイヤー長さ(m)約1 寸法(cm)約6.3×6.3×1.6 保証期間6ヶ月
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。 傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備) 簡単操作で左右兼用を実現。
仕様制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)制動装置:SC-C03V 制動方式流体摩擦抵抗型 操作力(N)初動開扉力/15以下 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉)レール傾斜(3.5/300) 耐久性開閉50万回以上 レール長さ(mm)2200 適合扉幅(mm)600~1200 適合扉質量(kg)10~30
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用 仕様開扉力:0.7kgf以下 アイボリー 有効開口(mm)1000以下
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

左右勝手兼用、ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70゜~120゜まで設定可能です。
用途開戸用。サッシ業社様・工務店様 トラスコ品番434-4367 材質亜鉛ダイカスト 幅(mm)206 シルバー 高さ(mm)110 奥行(mm)241 適合扉質量(kg)45以下
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
トラスコ品番131-8016 幅(mm)323 高さ(mm)111 奥行(mm)85 適合扉質量(kg)30以下
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
トラスコ品番131-8018 幅(mm)329 高さ(mm)114 奥行(mm)85 適合扉質量(kg)45以下
1台
7,898 税込8,688
9日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ
エコ商品
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~120°まで設定可能です。
用途開戸用。 材質亜鉛ダイカスト 幅(mm)230 シルバー 高さ(mm)116 奥行(mm)245 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザ
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途取替用ドアクローザ セット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書 幅(mm)230 シルバー 高さ(mm)51 奥行(mm)45
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RYOBI(リョービ)引戸クローザ
リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。
仕様左右勝手:兼用 適合材鋼製建具用 扉開閉方式片引き 適合ドア高さ(mm)2400以下 適合ドア幅(mm)600~1450
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
材質樹脂製 寸法(Φmm)戸車:41
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。
用途引戸クローザー用。 材質アルミ材 適合幅(mm)900 有効開口(mm)590~880 適合高さ(mm)2100 適合扉質量(kg)20~40
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=550
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
寸法(mm)DW971~1400
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
寸法(mm)DW770~870
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。
適合材木製建具用 ストップストップ付 適合ドア高さ(mm)2400以下 適合ドア幅(mm)600~1450
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

付属品取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm黒1本、取付けネジ皿タッピング3.5パイ×50mmシルバー1本、取付けネジ皿タッピングM3×35mmシルバー1本、鬼目ナットBタイプM3×L9.5 関連資料図面(0.07MB)
1セット
9,698 税込10,668
11日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

関連カテゴリ