609件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約70~180° ストップ外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー ストップ角度約70~120° タイプパラレル型 ストップストップ付
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。 タイプパラレル型 ストップ角度70°~180° ストップ
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプパラレル型 勝手左右兼用 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)600~900 適合扉質量(kg)15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg)25まで 機能扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型 ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 勝手左右兼用 仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 80シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約70~120° ストップ外装式
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能です セット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)約60 (本体のみ) ワイヤー長さ(m)約1 寸法(cm)約6.3×6.3×1.6 保証期間6ヶ月
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約85~180° ストップ内装式
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)45以下 勝手左右兼用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
1台ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約70~120° ストップ外装式
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
7,890 税込8,679
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類その他 開き角度(度)110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。 ストップ角度- ストップなし
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。
シルバー ストップなし タイプパラレル型
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 タイプスタンダード型 ストップ角度約70~120° ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。
耐久性30万回 シルバー 機能速度調整機能、ストップ機能
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 タイプパラレル型 耐久性20万回 ストップ角度- ストップなし
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、速度調整区間:第2速 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 1000シリーズ 耐久性50万回 ストップ角度- ストップなし
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度- ストップなし
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


さまざまな規格に合格。まさに優良ドア・クローザ。
シルバー 適合扉高さ(mm)1900 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)50 タイプパラレル型 ストップなし
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
7,490 税込8,239
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ミニドアクローザー
RoHS
取り付けが簡単です。扉の閉まり具合を5段階で調整できます。
用途室内軽量扉 アイボリー色塗装 適合扉質量(kg)~8 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品タッピングネジ6本、調整工具1個、保護板1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ ストップ角度- ストップなし
1台
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様クリエラGドア:内付用 適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア シルバー
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

左右勝手兼用、ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70゜~120゜まで設定可能です。
用途開戸用。サッシ業社様・工務店様 トラスコ品番434-4367 材質亜鉛ダイカスト 幅(mm)206 シルバー 高さ(mm)110 奥行(mm)241 適合扉質量(kg)45以下
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
1個ほか
7,890 税込8,679
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです。美和ロック補修品。取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できません。BL認定品
関連資料(4.97MB)
1台
7,790 税込8,569
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用) 適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア ブロンズ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
用途開戸用。 タイプパラレル型 形状段付きアーム シルバー シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ 適合扉高さ(mm)2100
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 勝手左右兼用 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YKKAP製・他社製ドアのパラレルタイプドアクローザーの約9割に対応 適用条件に該当すれば、旧型の廃盤品、廃業メーカー商品に対応可能
用途ドアクローザーの取替に
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途開戸用 適合扉高さ(mm)2000 勝手左右兼用 適合扉質量(kg)50 適合扉幅(mm)900 種別Ⅰ-S型 ストップ外装式
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)